デスクやシェルフともコーディネートできるレーニョシリーズのハイカウンターです。レーニョシリーズのハイカウンターコーナー用と組み合わせればL字レイアウトでご利用頂けます。内側はオープンで別売りのオプション棚板の取り付けが可能です。天板は幕板より50mm出ています。
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
色ナチュラルB
高さ(mm)1000
奥行(mm)450
耐荷重(kg)50
グリーン購入法適合
サーバー、UPS、HUB等を収納できます。デスク内部の温度管理のために、温度計取付け穴を装備しています。eデスクと同じ天板を使用し、全高700mmなのでデスクの横に置いても違和感なく使用できます。オプションの19インチマウントアングルを使用すれば、19インチマウント機器を設置することができます。19インチマウント機器は、横位置での設置のほか、左右に各1箇所までは、縦位置にも設置が可能です。横位置、縦位置の同時取付けはできません。オプションの中棚(ハーフ)を使用することで、デスク内の空間を有効に使うことができます。強制放熱用のファンを最大で4台取付け可能です。ファンはCP-FANを別途ご購入ください。受注生産製品です。
間口(mm)600
高さ(mm)700
付属品アジャスター、鍵
材質天板/木製(メラミン化粧版)フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)100
スタイリッシュなループ脚の研修用デスクⅢ。天板下に棚があり教材等を収納可、サイドにはフック(1個)があり手荷物を掛けられます。フックは左右どちらかにお好みで取り付けてください。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、棚・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ)
幅(mm)650
質量(kg)8.8
高さ(mm)700
奥行(mm)450
均等耐荷重(kg)天板50、棚5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×700
関連資料組立説明書・取扱説明書(3.73MB)
グリーン購入法適合
関連キーワード