カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(147)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(134)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
  • オフィス家具(63)
  • メカニカル部品(29)
  • 住設機器(13)
  • 切削工具(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 制御機器(6)
  • 建築金物(5)
  • 医療(5)
  • 測定用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 作業服(2)
  • 防犯用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「材質 bc6」の検索結果

531件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径Φ25mm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径Φ25mmノーブランド
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)25納入寸法外径(実寸)(Φmm)26サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ14mm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ14mmノーブランド
3,198税込3,518
1枚
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)14納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)17参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径100Φmm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径100Φmmノーブランド
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)100納入寸法外径(実寸)(Φmm)102サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ9mm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ9mmノーブランド(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)9納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)12参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径20Φmm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径20Φmmノーブランド(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)20納入寸法外径(実寸)(Φmm)21サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径140Φmm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径140Φmmノーブランド
19,900税込21,890
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)140納入寸法外径(実寸)(Φmm)143サービス分類オーダー・加工
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)NTN(エヌティーエヌ)(53件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径Φ35mm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径Φ35mmノーブランド(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)35納入寸法外径(実寸)(Φmm)36サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径60Φmm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径60Φmmノーブランド
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)60納入寸法外径(実寸)(Φmm)61.5サービス分類オーダー・加工
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から94日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(60×30Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(60×30Φmm)ノーブランド
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)61.5×28.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
MRジョイント2 オスアダプター リケンMRジョイント2 オスアダプターリケン(5件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット種類ステンレス鋼管・銅管兼用型使用流体清水(上水)角数本体:6
CFRP用 ヘリングボーンカッタ HBC60 OSG(オーエスジー)CFRP用 ヘリングボーンカッタ HBC60OSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
右ねじれ刃と左ねじれ刃から切れ刃が構成されており、厚板の加工で両面のデラミネーションやバリの発生を防止しました。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2被削材複合材料(CFRP):〇表面処理ノンコーティングねじれ角(°)60関連資料技術情報はこちら(149MB)
バイメタルカッター用センタードリル ウイニングボアーバイメタルカッター用センタードリルウイニングボアー
629税込692
1本
当日出荷
ウイニングボアーバイメタルカッター14~55mm用のセンタードリルです。刃先径6ミリです。
刃径(Φmm)6全長(mm)65適合機種BC-14~55質量(g)12トラスコ品番403-2381材質ハイス鋼
ステンレス カットボルト 全長75mm 水本機械製作所ステンレス カットボルト 全長75mm水本機械製作所
79税込87
1個
当日出荷から翌々日出荷
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)75
ボトルキャリアー 6本入れ MIKASA (ミカサ)ボトルキャリアー 6本入れMIKASA (ミカサ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
スクイズボトル6本入可能です。
ボトル収容量6本フタの有無なし材質ポリプロピレン仕様折りたたみ式寸法(mm)340×265×240質量(g)575直径(Φcm)ボトル入れ:9.5
中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジングJST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)
149税込164
1パック(10個)
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10長野計器
10,980税込12,078
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500測定流体気体・液体
MRジョイント2 メスアダプター リケンMRジョイント2 メスアダプターリケン(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット種類ステンレス鋼管・銅管兼用型使用流体清水(上水)
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(40×20Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(40×20Φmm)ノーブランド(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)20切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)41×18.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
バッテリー用スプリングプローブ MAC8(マックエイト)バッテリー用スプリングプローブMAC8(マックエイト)
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷から47日以内出荷
バッテリー等の充電、放電用に御利用ください。
材質ボディ:黄銅、コンタクト部:黄銅、スプリング:ステンレス、Eリング:ステンレス仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-20~+100接触抵抗(mΩ)10以下耐久性10000回RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュア玉軸受 BC NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 BCNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
材質(本体)スチールシールド形状両側シールド形軌道輪形状ミニチュア玉軸受
75mm 圧力計 エスコ75mm 圧力計エスコ
4,600税込5,060
1個
当日出荷から翌日出荷
ブルドン管方式。
外径(Φmm)75使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
ホームベンチ 1200 テラモトホームベンチ 1200テラモト
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
屋内・屋外問わず、様々な場所で使えるホームベンチシリーズ。 粉体塗装仕様。
材質座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚:スチール角パイプに粉体塗装幅(mm)1206質量(kg)約8.7高さ(mm)365種類ベンチ奥行(mm)400背もたれなし肘掛なし設置場所屋外使用可素材ポリプロピレン(再生樹脂)グリーン購入法適合
プッシュワン A/Eシリーズ ブランクプラグ ニッタプッシュワン A/Eシリーズ ブランクプラグニッタ
89税込98
1個
当日出荷
ブランクプラグは、Eシリーズ、Aシリーズ共通です。
形状ブランクプラグ材質POM(難燃性樹脂ではありません)
ステンレス ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ)ステンレス ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス鋼
ブラインドカーボ 横目 アクリサンデーブラインドカーボ 横目アクリサンデー(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1袋(5枚)
当日出荷
色付きの傾斜構造のリブが赤外線(熱線)を遮り、太陽の熱や視線を遮ります。片面に耐候処理を施しています。
材質ポリカーボネート板厚(mm)4寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
ケミフィットC1 ブランクプラグ ニッタケミフィットC1 ブランクプラグニッタ
179税込197
1個
当日出荷から翌日出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状ブランクプラグ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂材質(Oリング)EPDM適合チューブPL、PN、TA、TP使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7負圧性能(kPa)-99.975
カムロック アダプター オネジ ブロンズ BR[633-FB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター オネジ ブロンズ BR[633-FB]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅使用流体空気、水(工業用水)、油使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)法規制RoHS2修正規制適合取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
MRジョイント2 ソケット リケンMRジョイント2 ソケットリケン(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット種類ステンレス鋼管・銅管兼用型使用流体清水(上水)
カムロック カプラー ホースシャンク ブロンズ BR[633-C] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ホースシャンク ブロンズ BR[633-C]TOYOX(トヨックス)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
カムロック アダプター メネジ ブロンズ BR[633-AB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター メネジ ブロンズ BR[633-AB]TOYOX(トヨックス)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
金切鋸替刃 サンドカット BAHCO(バーコ)金切鋸替刃 サンドカットBAHCO(バーコ)
569税込626
1本
当日出荷から翌日出荷
寸法(mm)250山数24
ステンレス カットボルト 全長150mm 水本機械製作所ステンレス カットボルト 全長150mm水本機械製作所
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)150
ホームベンチ 1800 テラモトホームベンチ 1800テラモト
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
屋内・屋外問わず、様々な場所で使えるホームベンチシリーズ。 粉体塗装仕様。
材質座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚:スチール角パイプに粉体塗装幅(mm)1801質量(kg)約13.2高さ(mm)365種類ベンチ奥行(mm)400背もたれなし肘掛なし設置場所屋外使用可素材ポリプロピレン(再生樹脂)グリーン購入法適合
MRジョイント2 エルボ リケンMRジョイント2 エルボリケン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状エルボ90°種類ステンレス鋼管・銅管兼用型使用流体清水(上水)
1500kg/50mmx9.1m ベルト荷締機(ラチェット式) エスコ1500kg/50mmx9.1m ベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
7,030税込7,733
1個
当日出荷
エスコ品番EA982BC-6材質(ベルト)ポリエステル
カムロック カプラー メネジ ブロンズ BR[633-DB] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー メネジ ブロンズ BR[633-DB]TOYOX(トヨックス)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
分配コンセント BC-S TAKEX(タケナカエンジニアリング)分配コンセント BC-STAKEX(タケナカエンジニアリング)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
アイホン製NFXシリーズナースコールに、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。 既設のナースコール子機と握り押しボタン・ハンド型子機を、センサーと併用してご使用頂けます。 露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。
材質樹脂質量(g)109外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×142.5×25.5(突起部分除く)リード線(m)1.5使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
関連キーワード
...