豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質焼入鋼
幅公差(mm)±0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
総焼入、精密研磨仕上です。
機械のテーブル面と加工物や治具、金型等の間にセットし、平行及び真直を維持し、高精度の加工ができます。
研削盤はもちろん、フライス盤、ボール盤、プレス機械等、幅広く利用でき、しかも機械を刃物等から保護します。
真直度、平行度の検査補助具としても利用できます。
用途真直度、平行度の維持、検査補助具として
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SPCC相当)
幅W(mm)320
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SK3
硬度高周波焼入,58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
セット内容13枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
材質リーフの材質:SK焼入または同等品、2.00/3.00はシクネス材(焼ナシ)
リーフ幅(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
小型で高トルク設計のダンパーヒンジです。
オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、スローでソフトな動きです。
開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等
材質ZDC、S45C、シリコン、SUS304、SK3
使用温度範囲(℃)-5~+50
部品名称本体、シャフト、オイル、ヒンジピース、ニードル
表面処理塗装(シルバー)、窒化処理、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数20000 回(開閉1サイクル23℃)
材質SK3
硬度高周波焼入,58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮方向に5段階でロックを掛けられる上蓋用・天蓋用の伸縮式のステンレス製ステーです。
用途工作機械・制御装置・点検口等
材質(取付ブラケット、アーム、カム、ロック押さえ)SUS304、(シャフト)SUS303、(ピン)SUSXM7、(ロック)SK3、(板ばね)SUS301-CSP
左右区別左
仕様左右取付兼用型
耐久性25000回以上
圧縮許容荷重(N)58.8(6kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)90
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード