312件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MURATA(村田製作所)コンデンサキット
Murata 積層セラミックチップコンデンサキットは、電圧レベル、静電容量、許容差が異なる各種コンデンサを取り揃え、パッケージサイズを 0201 → 0603 及び 59 の静電容量値で提供します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 使いやすい Binder タイプ
仕様●入数:1キット●個数:59●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:0.22μF●電圧範囲:16 → 50V dc アズワン品番65-7004-47
1セット
42,980 税込47,278
7日以内出荷


仕様●静電容量: 10nF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
149 税込164
7日以内出荷

仕様●静電容量: 100pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: U2J●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
739 税込813
欠品中

仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0402×5R コンデンサ. 村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 信頼性が高く、極性がありません RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
159 税込175
翌々日出荷

仕様●静電容量: 22μF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●ムラタ GRM 0603×5R コンデンサ. 汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ. 小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様●静電容量: 1nF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15000個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

仕様●静電容量: 100nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM43●動作温度 Max: +125℃●ムラタ1812 GRM43シリーズ. モノリシックコンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

MURATA(村田製作所)村田製作所 コンデンサ サンプルキット
エコ商品
仕様キット(含む) = セラミック取り付けタイプ = スルーホール誘電体材料 = セラミック村田製作所、積層セラミックコンデンサ ラジアルタイプ (RDE-KIT). 部品の数量は各アイテム 20個 RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
49,000 税込53,900
当日出荷

仕様●静電容量: 10nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 1206×5R / X7R誘導体. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われています RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
68,980 税込75,878
7日以内出荷

仕様●静電容量: 100μF●電圧: 4V dc●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7U●許容差: ±20%●寸法: 3.2×2.5×2.5mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所はセラミック、ポリマーアルミ電解、トリマ、スーパーコンデンサ(EDLC)、単層マイクロチップ、可変など多数の種類のコンデンサを提供 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

仕様●静電容量: 20pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±2%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
799 税込879
7日以内出荷

仕様●静電容量: 22μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
529 税込582
欠品中

仕様●静電容量: 330pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●静電容量: 100nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●村田製作所 GRM 1206×5R / X7R誘導体. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われています RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷


仕様●静電容量: 100nF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
699 税込769
7日以内出荷

仕様●静電容量:4.7μF●定格電圧:DC10V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個 アズワン品番67-0402-99
1個
78 税込86
5日以内出荷


仕様●静電容量:0.33μF●定格電圧:DC25V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個入 アズワン品番67-0402-98
1個
59 税込65
5日以内出荷


仕様●静電容量:1000pF●定格電圧:DC50V●容量許容差:±5%●温度特性:CH●入数:1個入 アズワン品番67-0402-92
1個
30 税込33
5日以内出荷

仕様●静電容量:2.2μF●定格電圧:DC16V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個 アズワン品番67-0403-01
1個
59 税込65
5日以内出荷


仕様●静電容量:6pF●定格電圧:DC50V●容量許容差:±0.5p●温度特性:CH●入数:1個 アズワン品番67-0402-73
1個
21 税込23
5日以内出荷

仕様●静電容量:0.033μF●定格電圧:DC25V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個 アズワン品番67-0402-86
1個
21 税込23
5日以内出荷

仕様●静電容量:56pF●定格電圧:DC50V●容量許容差:±5%●温度特性:CH●入数:1個 アズワン品番67-0402-71
1個
21 税込23
5日以内出荷

仕様●静電容量:0.22μF●定格電圧:DC10V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個 アズワン品番67-0402-82
1個
48 税込53
5日以内出荷

仕様●静電容量:3300pF●定格電圧:DC50V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個 アズワン品番67-0352-92
1個
21 税込23
5日以内出荷

仕様●静電容量: 470nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM43●動作温度 Max: +125℃●ムラタ1812 GRM43シリーズ. モノリシックコンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷


仕様●パッケージ:1608(0603inch)●定格静電容量:10uF●許容差:10%●定格電圧(DC):16V●シリーズ名:GRM●温度特性:X5R●長さ:1.6mm●幅:0.8mm●最高動作温度:85℃●最低動作温度:-55℃●高さ:0.8mm アズワン品番67-0367-74
1個
48 税込53
5日以内出荷

仕様●静電容量:9pF●定格電圧:DC50V●容量許容差:±0.5p●温度特性:CH●入数:1個 アズワン品番67-0402-76
1個
21 税込23
5日以内出荷

仕様●静電容量:220pF●定格電圧:DC50V●容量許容差:±5%●温度特性:CH●入数:1個 アズワン品番67-0402-64
1個
21 税込23
5日以内出荷

仕様●【形状】●L寸法:1.6±0.1mm●W寸法:0.8±0.1mm●T寸法:0.8±0.1mm●外部電極寸法e:0.2~0.5mm●外部電極間距離g:0.5mm min●サイズコード mm:1608M静電容量:47pF±5%●定格電圧:50Vdc●温度特性(準拠規格):CH(JIS)●温度係数:0±60ppm/℃●温度特性の温度範囲:20~125℃ アズワン品番67-0477-98
1個
21 税込23
5日以内出荷


仕様●静電容量:0.15μF●定格電圧:DC10V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個●温度特性の温度範囲:-25~85℃ アズワン品番67-0402-81
1個
30 税込33
5日以内出荷

仕様●静電容量:390pF●定格電圧:DC50V●容量許容差:±5%●温度特性:CH●入数:1個 アズワン品番67-0402-69
1個
21 税込23
5日以内出荷

仕様●静電容量:4700pF●定格電圧:DC50V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個 アズワン品番67-0402-90
1個
21 税込23
5日以内出荷

仕様●静電容量:0.47μF●定格電圧:DC10V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個 アズワン品番67-0402-84
1個
48 税込53
5日以内出荷

関連カテゴリ