167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステッキのつえ先ゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に、交換するオプションです。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

杖の先のゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に簡単に交換できます。
用途杖先のゴムの交換に。 材質ゴム
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地面との接触面積が増えることにより、より安定的に杖を使うことができます。 また杖も倒れず、自立することが可能なので、収納の時に便利です。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール 本体質量(kg)0.12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×105×57 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底部内に突き差し防止の金属補強を施してあります。すべらない吸着式です。
1個
287 税込316
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
479 税込527
当日出荷

雨の日・雪の日でも安心です。ガラス繊維配合で、摩耗しても滑り止め効果抜群です。先端Φ16の杖専用です。
材質ガラス繊維、SBR耐滑性ゴム 規格PP-18 適合径(Φmm)杖外径:16 アズワン品番64-5176-64
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自立するので、どこにでも置きやすく設置部分が幅115mmもあるので、抜群の安定性。 快適な柔軟性と滑りにくい、あんしん設計で歩行をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ16・Φ18・Φ19の杖に対応可能です。
材質本体:ABS樹脂杖先ゴム:合成ゴム、スペーサー:シリコーン
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16mm径の杖に適合。 底径43mmの大きな杖先ゴムで抜群の安定感。 お使いのステッキが安定感のあるステッキに変身します ※ドイツ製OSシリーズ標準装備品
サイズ16Φ
1個
659 税込725
6日以内出荷

グレーチングに挟まらないサイズなので安全。あらゆる角度から路面をホールドでき、滑らかな歩きやすさを実現しました。地面と接する部分(トレッド)に、トレッドパターンと呼ばれる模様を立体的に刻んでいます。滑りにくく、歩きやすい底面です。適度な重量設計により、肩中心のふりこ運動を作り出します。
1組(2個)
959 税込1,055
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4点の大きな接地面(11.5×11.5cm)で安定。柔らかな材質なので、斜め突きでも路面・床面にしっかり接地。杖が自立するので、杖の置き場も安心。
仕様●サイズ:接地面外寸/115×115mm、ゴム穴内径/15.5Φmm●材質:合成ゴム(SBR)●質量:約200g●杖の適応シャフト外径:直径16mm~17mm●カラー:ブラック アズワン品番65-6680-62
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷

リハビリに最適!特殊なサスペンション(バネ)が手首や肩への負担を軽減。また、地面を面で捉える杖先ゴムは滑りにくく、杖を突く音も軽減されます。
用途外出時や屋内での歩行補助に 材質シャフト:アルミニウム、握り:ウッド、ゴム:SBR、握り材質:木(ウッド) 質量(g)330 適応身長(cm)145以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先ゴムの底面が特殊加工されており、雨の日、雪の日、ぬれた歩道や床面も安心です。
材質ガラス繊維、SBR耐滑性ゴム 規格PP-19 適合径(Φmm)杖外径:18 アズワン品番64-5176-65
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ノルディックウォーキング用ポール 。くびれ形状の握りやすいグリップ 。着脱式ストラップ 。付属の先ゴムは、後方前方両方突ける形状で前突きのポールウォーキングも可能
仕様【先ゴム】PP-NW 8mm 質量(g/本)247 寸法(cm)85~125 適応身長(cm)131~192 材質(シャフト)アルミΦ16+Φ14 調節方式回転固定式
1組(2本)
12,980 税込14,278
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後方前方両方突ける形状で前突きのポールウォーキングも可能。業界初となる「2つの接地面」を備え、トレッドパターンの工夫によりグリップ力を向上。底面を厚底にし、磨耗耐久性を高めました。
アズワン品番64-5176-63
1組(2個)
959 税込1,055
9日以内出荷

Φ16・Φ18・Φ19の杖に対応可能です。
材質本体:ABS樹脂杖先ゴム:合成ゴム、スペーサー:シリコーン
1個
599 税込659
7日以内出荷

1個
399 税込439
翌々日出荷

日進医療器(車イス)杖先ゴム 21mm
仕様●内径:21mm●材質:ゴム●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 アズワン品番67-8080-78
1個
479 税込527
7日以内出荷

日進医療器(車イス)杖用先ゴム 19mm
仕様●内径:19mm●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 アズワン品番67-8080-43
1個
369 税込406
7日以内出荷

指先で軽く触れるだけで約10分点灯します。可動範囲20度で支柱が可動します。夜のお手洗いに行く際など、足元を照らすことで転倒を予防します。手を放しても取り付けた杖が自立します。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):約90×90×108●材質:本体/PC(ポリカーボネイト)、杖先キャップ・足ゴム/TPR●適合シャフトサイズ:15mm用杖先/Φ15.75~16.25mm、18mm用杖先/Φ18.75~19.25mm●連続使用時間:約50時間●重量:約310g(電池含む)●電源:単4乾電池×3本(テスト用付属)●付属品:杖先キャップ×2(15mm・18mm用) アズワン品番7-6811-01
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

楽スマスリーベース専用の交換ゴムです。
用途楽スマスリーベース専用の交換ゴムです。 材質合成ゴム ブラック 質量(g)20(1個) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

やわらGELグリップ4点杖の専用交換先ゴムです。
仕様●色:ブラック●材質:GF強化ナイロン樹脂 アズワン品番65-9077-40
1セット(4個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

高品質にしてリーズナブルなシンプルステッキです。リーズナブルな秘密はアルマイト塗装。アルマイト塗装とはアルミニウムを電解処理して酸化被膜を作り表面塗装する技法で、耐食性、耐摩耗性、硬度において優れた特徴を有します。単色しか出来ませんが一度に大量の塗装が可能な為比較的安価に製造可能です。シンプルな杖をお探しの方にはお勧めのステッキです。グリップ部分は肌ざわりの良い楓材を使用折り畳めば最大幅29センチのコンパクト設計で折り畳みホルダーが純正で付属されています。折り畳み状態から杖に戻すには、ホルダーを外して手を放すだけ。ゴムの張力により一瞬で杖となります。5段階の長さ調節機能が付いていて身長146センチ~166センチの幅広い方に対応致します。SG規格合格品で耐荷重100キロに耐える安心設計です。
材質グリップ:木製(楓)・シャフト:アルミ合金・杖先ゴム:合成ゴム 質量(g)285 長さ(cm)76~86 適応身長(cm)146~166 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径(上/下)(Φmm)19/16
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

卵2個分(120g)世界最軽量!耐荷重120kg!軽くて丈夫な杖です! 自転車ホイールメーカーがCFRPパーツ製造により培った技術で開発しました。 支柱とグリップはカーボンファイバーを使用した一体式の杖です。 杖先はゴムを使用しています。
ブラック・レッド・ブルー・グリーン 長さ(cm)76~92 質量(g)120±30 規格SGマーク認定 耐荷重(kg)120 サービス分類オーダー・加工
1本
14,980 税込16,478
11日以内出荷

一般的な杖先ゴムの接地面が直径が3センチ程度なのに対し4センチのワイド接地面。独特のクビレ形状とゴムの特性により360度の柔軟性があり地面の傾斜をキャッチして安定感を高めます。下径16ミリの杖に対応します。
仕様●素材:合成ゴム●重量:約35グラム●底径:40mm●シャフト下径16mm用杖先ゴム●原産国:台湾 アズワン品番65-8885-31
1本
459 税込505
17日以内出荷

背筋が伸び、体の左右バランスが取れ、歩行トレーニングに適しています。
1組(2本)
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安定歩行・転倒予防・姿勢改善、様々なお悩みを解消!・両手に持つだけで、転びにくい歩行姿勢に!・安心のために考え抜いたこだわりの「ニギリ部分」。左右が一目でわかるから安心!・身長や体調に合わせて簡単に長さを変えられる「調節機構」。接地面が広く安心感のある「先ゴム」。
寸法(cm)長さ80~114(18段階/2)、グリップ:5×4、収納時:80 パイプ径(Φmm)上部:16、下部:14 身長(cm)127~181 質量(g)215(1本) 材質本体:アルミ、グリップ:エラストマー 取得規格SGマーク取得商品
1組
8,498 税込9,348
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両手で支えるため転倒の予防になります。 あんしん二本杖に「滑りにくい先ゴム」を付けました。
材質シャフト:耐食アルミ、グリップ:エラストマー 質量(g)220
1セット(2本)
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通常の先ゴムに比べて滑りにくいです。雨や濡れた路面でも安定した歩行ができます。
材質特殊合成ゴム ブラック 直径(Φmm)約40 質量(g)約35 アズワン品番68-0512-62 適合シャフト径(Φmm)19
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

雨の日、雪の日、濡れた歩道や床面も安心 。接地面にガラス繊維を配合し、特殊加工で滑りにくい設計 。あんしん2本杖シリーズ専用 。先端径Φ14用 。2個セット販売
材質ガラス繊維、SBR耐滑性ゴム 規格PP-21 適合径(Φmm)杖外径:14(2本杖用) アズワン品番64-5176-66
1組(2個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

濡れた場所でも滑りにくく、通常の先ゴムより5倍長持ち。底の上に段が付いているので階段での昇り降りも適度なしなりが効きます。
材質天然ゴム、スチール板 高さ(mm)60 質量(g)約65 底径(Φmm)55
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストラップ付の4点支柱杖
用途ご自宅内の歩行補助に使用 付属品ストラップ付 適合先ゴム:TG-13BK 材質本体フレーム:アルミニウム合金、グリップ、:PVC、補助グリップ:ナイロン、先ゴム:PVC、脚部フレーム:スチール、ストラップ:ナイロン 質量(g)約820 表面処理アルマイト 寸法(cm)脚:15×21 高さ(cm)約64~81.5 8段階 関連資料(0.61MB)
1本
非課税商品
4,798 税込4,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オッセンベルグリハビリ杖 OSシリーズ
欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。 グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。 また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。 CE規格取得製品
グレープ 質量(g)380 タイプ伸縮 径(Φmm)16 耐荷重(kg)120 長さ(cm)75~95 材質(グリップ)ソフト樹脂 適応身長(cm)約144~184 ゴム径(mm)(杖先外径)43 材質(シャフト)アルミニウム
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

スリムネックの折りたたみ杖。備えて安心、持ち運びやすい。グリップは右手にも左手にもフィットするカーブ形状。しっかり握れるスリムネック(細首タイプ)。接地面が広く食いつきの良い杖先ゴムで安定感を確保
材質【本体】アルミニウム【握り手】TPR・PP【ストラップ】ポリエステル【杖先ゴム】TPR 質量(g)300 適応身長(cm)140~165 直径×高さ(cm)1.6/1.9×73~85.5(2.5きざみ・6段階) 折りたたみ寸法(cm)33.5×12.5
1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷

スリムネックの折りたたみ杖。備えて安心、持ち運びやすい。グリップは右手にも左手にもフィットするカーブ形状。しっかり握れるスリムネック(細首タイプ)。接地面が広く食いつきの良い杖先ゴムで安定感を確保
材質【本体】アルミニウム【握り手】TPR・PP【ストラップ】ポリエステル【杖先ゴム】TPR 質量(g)300 適応身長(cm)140~165 直径×高さ(cm)1.6/1.9×73~85.5(2.5きざみ・6段階) 折りたたみ寸法(cm)33.5×12.5
1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷