自立するので、どこにでも置きやすく設置部分が幅115mmもあるので、抜群の安定性。
快適な柔軟性と滑りにくい、あんしん設計で歩行をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
杖の先のゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に簡単に交換できます。
用途杖先のゴムの交換に。
色黒
材質ゴム
こんなお得な商品も!
杖先ゴム
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステッキのつえ先ゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に、交換するオプションです。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
最大幅(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
地面との接触面積が増えることにより、より安定的に杖を使うことができます。
また杖も倒れず、自立することが可能なので、収納の時に便利です。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール
本体質量(kg)0.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×105×57
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
ハンドルと先端のゴム部に衝撃吸収材を採用していますので、地面を突く際の衝撃を和らげます。身体にフィットしたエルゴデザインで疲れにくく、使いやすいです。自立アタッチメント(別売)を取り付けることで杖が自立しますので、一時的に両手を使いたい時や杖を置きたい時等に便利です。
材質フレーム/アルミニウム、脚ゴム/ゴム、脇パッド/PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)カフ~ハンドル部の長さ:215~263mm(16mm間隔・4段階調節)
高さ(mm)ハンドルまでの高さ:685~980mm(25mm間隔・14段階調節)
質量(g/本)510
適応身長(cm)145~185(目安)
アズワン品番8-8586-11
シャフト先端径(Φmm)約19
1個
非課税商品
¥2,898
税込¥2,898
翌々日出荷
16mm径の杖に適合。 底径43mmの大きな杖先ゴムで抜群の安定感。 お使いのステッキが安定感のあるステッキに変身します ※ドイツ製OSシリーズ標準装備品
色黒
サイズ16Φ
1個
¥659
税込¥725
6日以内出荷
長く握っていても、指が痛くなりにくいグリップです。
末永くお使いいただけるよう、取替用のゴムを付属しています。
パイプ径(Φmm)手元19、杖先16
握り部木製
材質(支柱)アルミ
雨の日・雪の日でも安心です。ガラス繊維配合で、摩耗しても滑り止め効果抜群です。先端Φ16の杖専用です。
材質ガラス繊維、SBR耐滑性ゴム
規格PP-18
適合径(Φmm)杖外径:16
アズワン品番64-5176-64
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
接地面は雨の日でも滑りにくい材質で、スリップの発生を抑えます。
一本杖での外出を、天候に左右されることなく快適にサポートします。
材質合成ゴム
材質シリコン
耐熱温度(℃)220
硬度(ショア A)約55
ハンドルと先端のゴム部に衝撃吸収材を採用していますので、地面を突く際の衝撃を和らげます。身体にフィットしたエルゴデザインで疲れにくく、使いやすいです。カフ部は机や椅子、壁に立てかけやすい形状です。自立アタッチメント(別売)を取り付けることで杖が自立しますので、一時的に両手を使いたい時や杖を置きたい時等に便利です。
材質フレーム/アルミニウム、脚ゴム/ゴム、脇パッド/PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)カフ~ハンドル部の長さ:215~263mm(16mm間隔・4段階調節)
高さ(mm)ハンドルまでの高さ:685~980mm(25mm間隔・14段階調節)
質量(g/本)465
適応身長(cm)145~185(目安)
アズワン品番8-8576-21
シャフト先端径(Φmm)約19
1個
非課税商品
¥3,398
税込¥3,398
翌々日出荷
安定歩行・転倒予防・姿勢改善、様々なお悩みを解消!・両手に持つだけで、転びにくい歩行姿勢に!・安心のために考え抜いたこだわりの「ニギリ部分」。左右が一目でわかるから安心!・身長や体調に合わせて簡単に長さを変えられる「調節機構」。接地面が広く安心感のある「先ゴム」。
寸法(cm)長さ80~114(18段階/2)、グリップ:5×4、収納時:80
パイプ径(Φmm)上部:16、下部:14
身長(cm)127~181
質量(g)215(1本)
材質本体:アルミ、グリップ:エラストマー
取得規格SGマーク取得商品
高品質にしてリーズナブルなシンプルステッキです。リーズナブルな秘密はアルマイト塗装。アルマイト塗装とはアルミニウムを電解処理して酸化被膜を作り表面塗装する技法で、耐食性、耐摩耗性、硬度において優れた特徴を有します。単色しか出来ませんが一度に大量の塗装が可能な為比較的安価に製造可能です。シンプルな杖をお探しの方にはお勧めのステッキです。グリップ部分は肌ざわりの良い楓材を使用折り畳めば最大幅29センチのコンパクト設計で折り畳みホルダーが純正で付属されています。折り畳み状態から杖に戻すには、ホルダーを外して手を放すだけ。ゴムの張力により一瞬で杖となります。5段階の長さ調節機能が付いていて身長146センチ~166センチの幅広い方に対応致します。SG規格合格品で耐荷重100キロに耐える安心設計です。
材質グリップ:木製(楓)・シャフト:アルミ合金・杖先ゴム:合成ゴム
質量(g)285
長さ(cm)76~86
適応身長(cm)146~166
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径(上/下)(Φmm)19/16
欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。
グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。
また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。
CE規格取得製品
色グレープ
質量(g)380
タイプ伸縮
径(Φmm)16
耐荷重(kg)120
長さ(cm)75~95
材質(グリップ)ソフト樹脂
適応身長(cm)約144~184
ゴム径(mm)(杖先外径)43
材質(シャフト)アルミニウム
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
立ち座りの動作がとても楽にできる四点杖です。両手でグリップを握ることで腰、膝への負担が軽減されます。
仕様●材質:グリップ/ポリウレタン、シャフト/アルミニウム、脚部/アルミニウム、ストラップ/ナイロン、先ゴム/合成ゴム●全長:約77.0~89.5cm(6段階調節・2.5cmピッチ)●脚部サイズ:幅16.0×奥行22.0×高さ8.0cm●適合身長:約148~174cm●重量:約670g●シャフト先端部径:Φ16mm
硬さの違う2種類の杖先ゴムが足の裏と同じ重心移動を生み出し、高い推進力と音程性を実現!。交換用のグリップ付で右手・左手の使い分けが可能になりました。65cm~87.5cmまで10段階でセット可能。歩くときの踵→小指→親指の付け根という足の裏の回転と同じように、足のスイング、足の屈曲という歩行の推進力を杖が補助してくれます。
材質本体/アルミ合金、グリップ/プラスチック樹脂、石突/アルミ合金、杖先ゴム/合成ゴム
質量(g)490
硬度先ゴム:ブラック/85、グレー/75
長さ(cm)持ち手グリップ:11
パイプ径(Φmm)上部/19、下部/16
全長(cm)65~87.5(10段階調節)
欧州を代表するリハビリステッキメーカー、ドイツ、オッセンベルグ社の2020年最新モデルです。耐荷重120キロで大柄なドイツ人の体も支える頑丈設計。丈夫さの秘密はシャフトののりしろが長いから。伸縮式杖は直径の異なる2本のパイプがスライドする構造となっております。最も長く設定した場合、一般的な仕様ではパイプの重なるのりしろは3センチ~6センチ程度なのに対しオッセンベルグは22センチもあります。これにより少々重くはなりますがとても丈夫なステッキとなりグラツキません。グリップ部分はソフトウレタン樹脂で出来ていて柔らかく、壁などに立てかけても滑り落ちません。グリップ部分上部の手の平の当たる部分を平たくして手の平にかかる荷重を分散させます。握った時に指が掛かる部分を細くしたスリムネック構造を採用。握りやすく、長時間のご使用でも指の間が痛くなりにくい設計です。クッション性と滑りにくさを両立する接地面の直径が43ミリもある超大型杖先ゴムが装着されていています。シャフトにはザラザラとした触感のエンボス加工を施してあり表面の凹凸に光が当たるとキラキラ輝く高級感のある仕立てです。9段階の長さ調節機能が付いていて身長144センチ~184センチの幅広い方に対応致します。
材質グリップ:ソフトウレタン樹脂・シャフト:アルミ合金・杖先ゴム:合成ゴム
質量(g)410
長さ(cm)75~95
適応身長(cm)144~184
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径(上/下)(Φmm)20/16
使わない時はバネの力で戻る立ち上がり補助グリップ付き。4点杖を使った立ち上がりが楽になります。女性向けの花柄と、男女兼用の木目柄。
材質本体:アルミ、グリップ:エラストマー樹脂、補助グリップ:ナイロン
質量(g)約680
寸法(cm)長さ64~81.5(8段階/2.5)、グリップ長さ:12、ベース部:幅15×奥行22
適合ゴムチップ内径(mm)16
介援隊がオススメするファッショナブルステッキシリーズ。
寸法(cm)長さ約65.5~85.5(11段階)、グリップ長さ:約11.5、ゴムチップ底径:約2.9
パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16
質量(g)約250
材質本体:アルミ、グリップ:楓製
適合ゴムチップ内径(mm)15
ケース入数20
T字杖では不安定な方がより安定して使用できる4点杖です。
付属品替えゴム、ストラップ(ひも)
材質本体:アルミ、グリップ:木製
ケース入数6
パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16
介援隊がオススメするファッショナブルステッキシリーズ。
材質本体:アルミ、グリップ:楓製
質量(g)約270
ケース入数20
寸法(cm)長さ約70.5~96.5(14段階)、グリップ長さ:約12.5、ゴムチップ底径:約2.9
パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16
適合ゴムチップ内径(mm)15
細身のスリムタイプ
材質本体/アルミニウム、握り/天然木(楓)、杖先ゴム/合成ゴム
質量(g)250
幅(cm)グリップ:約12
長さ(cm)66~86(20mmピッチ11段階高さ調整)
パイプ径(Φmm)上/19、下/16
介援隊がオススメするファッショナブルステッキシリーズ。
寸法(cm)長さ約74.5~84.5(6段階)、グリップ長さ:約11.5、ゴムチップ底径:約2.9
パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16
質量(g)約285
材質本体:アルミ、グリップ:楓製
適合ゴムチップ内径(mm)15
ケース入数20
関連キーワード
1
2
3
4
次へ