杖の先のゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に簡単に交換できます。
用途杖先のゴムの交換に。
色黒
材質ゴム
適合CMS-60/70用
寸法(Φmm)19
松吉医科器械コード20-6415-20
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
葉の部分をテーブル等に掛けるだけで杖の転倒防止に。脱落防止のためゴム止めできる様になりました。
寸法(cm)5.3×6.3×1.5
適合径(Φmm)(杖)19~20
質量(g)10
材質ホルダー部品:ナイロン樹脂、フック部品:エラストマー樹脂
付属品滑り止めゴム
ケース入数60
こんなお得な商品も!

杖先ゴム
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステッキのつえ先ゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に、交換するオプションです。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
最大幅(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
接地面は雨の日でも滑りにくい材質で、スリップの発生を抑えます。
一本杖での外出を、天候に左右されることなく快適にサポートします。
材質合成ゴム
ハンドルと先端のゴム部に衝撃吸収材を採用していますので、地面を突く際の衝撃を和らげます。身体にフィットしたエルゴデザインで疲れにくく、使いやすいです。カフ部は机や椅子、壁に立てかけやすい形状です。自立アタッチメント(別売)を取り付けることで杖が自立しますので、一時的に両手を使いたい時や杖を置きたい時等に便利です。
材質フレーム/アルミニウム、脚ゴム/ゴム、脇パッド/PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)カフ~ハンドル部の長さ:215~263mm(16mm間隔・4段階調節)
高さ(mm)ハンドルまでの高さ:685~980mm(25mm間隔・14段階調節)
質量(g/本)465
適応身長(cm)145~185(目安)
アズワン品番8-8576-21
シャフト先端径(Φmm)約19
1個
非課税商品
¥3,798
税込¥3,798
翌々日出荷
雨の日・雪の日でも安心です。ガラス繊維配合で、摩耗しても滑り止め効果抜群です。先端Φ16の杖専用です。
サイズ16Φ
アズワン品番64-5176-64
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
地面との接触面積が増えることにより、より安定的に杖を使うことができます。
また杖も倒れず、自立することが可能なので、収納の時に便利です。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール
本体質量(kg)0.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×105×57
RoHS指令(10物質対応)対応
16mm径の杖に適合。 底径43mmの大きな杖先ゴムで抜群の安定感。 お使いのステッキが安定感のあるステッキに変身します ※ドイツ製OSシリーズ標準装備品
色黒
サイズ16Φ
1個
¥659
税込¥725
6日以内出荷
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
高品質にしてリーズナブルなシンプルステッキです。リーズナブルな秘密はアルマイト塗装。アルマイト塗装とはアルミニウムを電解処理して酸化被膜を作り表面塗装する技法で、耐食性、耐摩耗性、硬度において優れた特徴を有します。単色しか出来ませんが一度に大量の塗装が可能な為比較的安価に製造可能です。シンプルな杖をお探しの方にはお勧めのステッキです。グリップ部分は肌ざわりの良い楓材を使用折り畳めば最大幅29センチのコンパクト設計で折り畳みホルダーが純正で付属されています。折り畳み状態から杖に戻すには、ホルダーを外して手を放すだけ。ゴムの張力により一瞬で杖となります。5段階の長さ調節機能が付いていて身長146センチ~166センチの幅広い方に対応致します。SG規格合格品で耐荷重100キロに耐える安心設計です。
材質グリップ:木製(楓)・シャフト:アルミ合金・杖先ゴム:合成ゴム
質量(g)285
長さ(cm)76~86
適応身長(cm)146~166
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径(上/下)(Φmm)19/16
ハンドルと先端のゴム部に衝撃吸収材を採用していますので、地面を突く際の衝撃を和らげます。身体にフィットしたエルゴデザインで疲れにくく、使いやすいです。自立アタッチメント(別売)を取り付けることで杖が自立しますので、一時的に両手を使いたい時や杖を置きたい時等に便利です。
材質フレーム/アルミニウム、脚ゴム/ゴム、脇パッド/PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)カフ~ハンドル部の長さ:215~263mm(16mm間隔・4段階調節)
高さ(mm)ハンドルまでの高さ:685~980mm(25mm間隔・14段階調節)
質量(g/本)510
適応身長(cm)145~185(目安)
アズワン品番8-8586-11
シャフト先端径(Φmm)約19
1個
非課税商品
¥3,198
税込¥3,198
翌々日出荷
ドイツ オッセンベルグ社製 T字型杖 ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で評価が高く、世界に認められています。 ヨーロッパ独特の色づかい 欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。 柔らかな特殊加工ゴムグリップは握力の弱い方に最適。 交換用のグリップもあります。 伸縮タイプ 耐荷重 120kg すべりにくいグリップにより、立てかけても倒れにくいのが特長です。 長さ:75~95cm シャフト径:16mm 杖先ゴム外径:43mm 適応身長:144~184cm
全長(cm)75~95・約2.5cmピッチ
質量(g)380
パイプ径(Φmm)手元19、杖先16
握り部特殊加工ゴム
材質(支柱)アルミ
気品漂うカラーに、高級感のあるグリップ。
付属品替えゴム
材質本体:アルミ、グリップ:木製
質量(g)385
ケース入数25
寸法(cm)長さ74.5~97.5(10段階/2.5)、グリップ長さ:13、ゴムチップ底径:約3.8
パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19
適合ゴムチップ内径(mm)18
落ち着いた色で人気。太めのグリップで握りやすく、シンプルでベーシックな風合いが魅力。交換用ゴムチップが1個付属します。
材質シャフト/アルミニウム、グリップ/楓、ストラップ/ナイロン、先端ゴム/合成ゴム
全長(mm)790~880(25mm間隔・5段階調整)
質量(g)360
シャフト径(Φmm)上部/22、下部/19
金属イオンの無機系抗菌剤『バクテキラー』をグリップ樹脂に配合。菌に対し優れた抗菌効果を発揮します。シャフトとの接続部分を細くしたスリムネック構造にする事で長時間のご使用で指の間が痛くならない様考慮いたしました。10段階の長さ調節が可能で身長136センチ~182センチの幅広い方にご使用頂けます。安心安全SG適合品。
仕様●素材:グリップ/PP、TPR、シャフト/アルミ合金、先ゴム/合成ゴム●重量:約270グラム●長さ:71~94センチ●適応身長:136~182センチ●シャフト上径:19mm、シャフト下径:16mm●原産国:台湾
金属イオンの無機系抗菌剤『バクテキラー』をグリップ樹脂に配合。菌に対し優れた抗菌効果を発揮します。シャフトとの接続部分を細くしたスリムネック構造にする事で長時間のご使用で指の間が痛くならない様考慮いたしました。10段階の長さ調節が可能で身長136センチ~182センチの幅広い方にご使用頂けます。安心安全SG適合品。
仕様●素材:グリップ/PP、TPR、シャフト/アルミ合金、先ゴム/合成ゴム●重量:約270グラム●長さ:71~94センチ●適応身長:136~182センチ●シャフト上径:19mm、シャフト下径:16mm●原産国:台湾
アズワン品番65-8885-34
1本
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
T字杖では不安定な方がより安定して使用できる4点杖です。
付属品替えゴム、ストラップ(ひも)
材質本体:アルミ、グリップ:TPR
ケース入数6
パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19
T字杖では不安定な方がより安定して使用できる4点杖です。
付属品替えゴム、ストラップ(ひも)
材質本体:アルミ、グリップ:木製
ケース入数6
パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16
金属イオンの無機系抗菌剤『バクテキラー』をグリップ樹脂に配合。菌に対し優れた抗菌効果を発揮します。シャフトとの接続部分を細くしたスリムネック構造にする事で長時間のご使用で指の間が痛くならない様考慮いたしました。10段階の長さ調節が可能で身長136センチ~182センチの幅広い方にご使用頂けます。安心安全SG適合品。
仕様●素材:グリップ/PP、TPR、シャフト/アルミ合金、先ゴム/合成ゴム●重量:約290グラム●長さ:74~84センチ●適応身長:142~162センチ●シャフト上径:19mm、シャフト下径:16mm●原産国:台湾
身体支持機能を持つ盲人用白杖。石突のすぐ上に、反射テープが巻いてあります。
質量(g)303
材質アルミ
介援隊がオススメするファッショナブルステッキシリーズ。
寸法(cm)長さ約74.5~84.5(6段階)、グリップ長さ:約11.5、ゴムチップ底径:約2.9
パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16
質量(g)約285
材質本体:アルミ、グリップ:楓製
適合ゴムチップ内径(mm)15
ケース入数20
介援隊がオススメするファッショナブルステッキシリーズ。
寸法(cm)長さ約65.5~85.5(11段階)、グリップ長さ:約11.5、ゴムチップ底径:約2.9
パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16
質量(g)約250
材質本体:アルミ、グリップ:楓製
適合ゴムチップ内径(mm)15
ケース入数20
介援隊がオススメするファッショナブルステッキシリーズ。
材質本体:アルミ、グリップ:楓製
質量(g)約270
ケース入数20
寸法(cm)長さ約70.5~96.5(14段階)、グリップ長さ:約12.5、ゴムチップ底径:約2.9
パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16
適合ゴムチップ内径(mm)15
関連キーワード
1
2
3
次へ