杖の先のゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に簡単に交換できます。
用途杖先のゴムの交換に。
色黒
材質ゴム
こんなお得な商品も!

杖先ゴム
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステッキのつえ先ゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に、交換するオプションです。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
地面との接触面積が増えることにより、より安定的に杖を使うことができます。
また杖も倒れず、自立することが可能なので、収納の時に便利です。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール
本体質量(kg)0.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×105×57
RoHS指令(10物質対応)対応
適合CMS-60/70用
寸法(Φmm)19
松吉医科器械コード20-6415-20
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
雨の日・雪の日でも安心です。ガラス繊維配合で、摩耗しても滑り止め効果抜群です。先端Φ16の杖専用です。
サイズ16Φ
アズワン品番64-5176-64
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
取り換え用杖先ゴム(ヒューゴステッキ)
適合104750・104751・104752・104753・104754・105756・104757
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
種別交換用先端ゴム
材質天然ゴム
サイズ穴径Φ20×接地面径Φ44×高さ55mm
アズワン品番0-6617-23
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
高品質にしてリーズナブルなシンプルステッキです。リーズナブルな秘密はアルマイト塗装。アルマイト塗装とはアルミニウムを電解処理して酸化被膜を作り表面塗装する技法で、耐食性、耐摩耗性、硬度において優れた特徴を有します。単色しか出来ませんが一度に大量の塗装が可能な為比較的安価に製造可能です。シンプルな杖をお探しの方にはお勧めのステッキです。グリップ部分は肌ざわりの良い楓材を使用折り畳めば最大幅29センチのコンパクト設計で折り畳みホルダーが純正で付属されています。折り畳み状態から杖に戻すには、ホルダーを外して手を放すだけ。ゴムの張力により一瞬で杖となります。5段階の長さ調節機能が付いていて身長146センチ~166センチの幅広い方に対応致します。SG規格合格品で耐荷重100キロに耐える安心設計です。
材質グリップ:木製(楓)・シャフト:アルミ合金・杖先ゴム:合成ゴム
質量(g)285
長さ(cm)76~86
適応身長(cm)146~166
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径(上/下)(Φmm)19/16
濡れた場所でも滑りにくく、通常の先ゴムより5倍長持ち。底の上に段が付いているので階段での昇り降りも適度なしなりが効きます。
材質天然ゴム、スチール板
高さ(mm)60
質量(g)約65
底径(Φmm)55
ドイツ オッセンベルグ社製 T字型杖 ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で評価が高く、世界に認められています。 ヨーロッパ独特の色づかい 欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。 柔らかな特殊加工ゴムグリップは握力の弱い方に最適。 交換用のグリップもあります。 伸縮タイプ 耐荷重 120kg すべりにくいグリップにより、立てかけても倒れにくいのが特長です。 長さ:75~95cm シャフト径:16mm 杖先ゴム外径:43mm 適応身長:144~184cm
全長(cm)75~95・約2.5cmピッチ
質量(g)380
パイプ径(Φmm)手元19、杖先16
握り部特殊加工ゴム
材質(支柱)アルミ
径(mm)先ゴム:19
1個
¥899
税込¥989
10日以内出荷
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
金属イオンの無機系抗菌剤『バクテキラー』をグリップ樹脂に配合。菌に対し優れた抗菌効果を発揮します。シャフトとの接続部分を細くしたスリムネック構造にする事で長時間のご使用で指の間が痛くならない様考慮いたしました。10段階の長さ調節が可能で身長136センチ~182センチの幅広い方にご使用頂けます。安心安全SG適合品。
仕様●素材:グリップ/PP、TPR、シャフト/アルミ合金、先ゴム/合成ゴム●重量:約270グラム●長さ:71~94センチ●適応身長:136~182センチ●シャフト上径:19mm、シャフト下径:16mm●原産国:台湾
金属イオンの無機系抗菌剤『バクテキラー』をグリップ樹脂に配合。菌に対し優れた抗菌効果を発揮します。シャフトとの接続部分を細くしたスリムネック構造にする事で長時間のご使用で指の間が痛くならない様考慮いたしました。10段階の長さ調節が可能で身長136センチ~182センチの幅広い方にご使用頂けます。安心安全SG適合品。
仕様●素材:グリップ/PP、TPR、シャフト/アルミ合金、先ゴム/合成ゴム●重量:約270グラム●長さ:71~94センチ●適応身長:136~182センチ●シャフト上径:19mm、シャフト下径:16mm●原産国:台湾
アズワン品番65-8885-34
1本
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
金属イオンの無機系抗菌剤『バクテキラー』をグリップ樹脂に配合。菌に対し優れた抗菌効果を発揮します。シャフトとの接続部分を細くしたスリムネック構造にする事で長時間のご使用で指の間が痛くならない様考慮いたしました。10段階の長さ調節が可能で身長136センチ~182センチの幅広い方にご使用頂けます。安心安全SG適合品。
仕様●素材:グリップ/PP、TPR、シャフト/アルミ合金、先ゴム/合成ゴム●重量:約290グラム●長さ:74~84センチ●適応身長:142~162センチ●シャフト上径:19mm、シャフト下径:16mm●原産国:台湾
重さ僅か320グラムの3面接地多点杖。手を放しても杖は自立します。グリップ、シャフトから先ゴムにいたるまで全て日本製です。軽さの秘密はグリップと台座部分に超軽量な新素材カルプPPを使用している事。軽いだけでは無く硬くて丈夫です。使い易さの気遣い満載。グリップ上部は幅広な平面にし、手の平に掛かる荷重を分散します。また指が掛かるシャフトとの接続部分を細くする事により長時間のご使用でも指の間が痛くなりにくいスリムネック構造に致しました。接地面の最大幅が11.5センチの超コンパクト設計だから手狭な空間でも大活躍。またスタイリッシュなデザインだから室内用としては勿論、お出かけにも最適です。一般的な多点杖が4点式なのに対し本品は3面式、点では無く面で支えるから接地面積アップ。歩行時のグリップ力、安定感を格段に向上させました。8段階の長さ調節機能付きで身長128センチ~170センチの幅広い方に対応できます。SG試験合格品
材質グリップ:カルプPP、エラストマー・シャフト:アルミ合金・台座:カルプPP・杖先ゴム:合成ゴム
質量(g)320
長さ(cm)67~88
適応身長(cm)128~170
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径(上/下)(Φmm)19/17
最大幅(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥479
税込¥527
欠品中
握りやすいオリジナルグリップ+オシャレなデザイン ・右手左手どちらの手にもなじむ握りやすく疲れにくいオリジナルグリップ。 ・握った際指またにかかるストレスを軽減させる為、グリップの首元を細くしたスレンダーネックを採用。 グリップにはエラストマー樹脂を採用することで、グリップが水に濡れたり、手袋をした手で握っても滑り難くなっています。また、指またにあたる部分もエラストマー樹脂で覆い、質感にも配慮しました。 大柄な方が扱いやすいよう、グリップを大きめに設計。 高級感のある格子柄をご用意。 対応身長:約140~185cm シャフト径:上 22mm、下 19mm 先ゴム:19mm
全長(cm)73~95.5・2.5cmピッチ
質量(g)350
パイプ径(Φmm)手元22、杖先19
握り部ポリプロピレン・エラストマー樹脂
材質(支柱)アルミ
杖先ゴムが自在に動き、ピタっと路面に接地します。滑りにくくソフトで握りやすいラバーグリップです。360度回転、最大20度傾斜で接地面をしっかりグリップする杖先ゴムを装備しています。専用の杖用ストラップ付きです。
仕様●色:パープル●材質:シャフト/アルミニウム合金、グリップ細首タイプ/ポリプロピレン・ゴム系樹脂、ストラップ/ナイロン●全長:750~990mm(20mm間隔・13段階調節)●対応身長:約144~192cm●シャフト径:上部/Φ19mm、下部/Φ16mm●先ゴム内径:Φ15.5mm●重量:約345g
アズワン品番8-111-02
1本
¥3,788
税込¥4,167
10日以内出荷
杖先ゴムが自在に動き、ピタっと路面に接地します。滑りにくくソフトで握りやすいラバーグリップです。360度回転、最大20度傾斜で接地面をしっかりグリップする杖先ゴムを装備しています。専用の杖用ストラップ付きです。
仕様●色:ブラック●材質:シャフト/アルミニウム合金、グリップ細首タイプ/ポリプロピレン・ゴム系樹脂、ストラップ/ナイロン●全長:750~990mm(20mm間隔・13段階調節)●対応身長:約144~192cm●シャフト径:上部/Φ19mm、下部/Φ16mm●先ゴム内径:Φ15.5mm●重量:約345g
アズワン品番8-111-01
1本
¥3,788
税込¥4,167
10日以内出荷
自立するので、どこにでも置きやすく設置部分が幅115mmもあるので、抜群の安定性。
快適な柔軟性と滑りにくい、あんしん設計で歩行をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
安定感を追求したグリップ+スレンダーネック ・グリップ上面をフラットにし、更に幅を大きめにすることで安定感を追求しました。また、グリップの上下で表面のシボを変え、上面は滑り難く、下面は滑らかな質感を重視しました。 ・グリップ全体をエラストマー樹脂でコーティングすることで、グリップが水に濡れたり、手袋をした手で握っても滑り難く、またテーブルなどに引っ掛けたり、立てかけても、倒れ難くなっています。 ・握った際、指またにかかるストレスを軽減させる為、グリップの首元を細くし、指またにあたる部分を樹脂で覆い、質感にも配慮しました。 シックな花柄をご用意。 対応身長:約140~160cm シャフト径:上 19mm、下 16mm 先ゴム:16mm
全長(cm)66.5~89・2.5cmピッチ
質量(g)250
パイプ径(Φmm)手元19、杖先16
握り部エラストマー樹脂
材質(支柱)アルミ
安定感を追求したグリップ+スレンダーネック ・グリップ上面をフラットにし、更に幅を大きめにすることで安定感を追求しました。また、グリップの上下で表面のシボを変え、上面は滑り難く、下面は滑らかな質感を重視しました。 ・グリップ全体をエラストマー樹脂でコーティングすることで、グリップが水に濡れたり、手袋をした手で握っても滑り難く、またテーブルなどに引っ掛けたり、立てかけても、倒れ難くなっています。 ・握った際、指またにかかるストレスを軽減させる為、グリップの首元を細くし、指またにあたる部分を樹脂で覆い、質感にも配慮しました。 シックな花柄をご用意。 対応身長:約127~172cm シャフト径:上 19mm、下 16mm 先ゴム:16mm
全長(cm)66.5~89・2.5cmピッチ
質量(g)250
パイプ径(Φmm)手元19、杖先16
握り部エラストマー樹脂
材質(支柱)アルミ
広い接地面で、斜めから地面をついてもしっかり地面を捉え続ける、4点DX先ゴムを採用しています。グリップはキズの目立ちにくいポリプロピレン製です。
アズワン品番7-7159-01
広い接地面が体を安定して支えます。斜めから地面を突いてもしっかり地面を捉え続ける、4点DX先ゴムを採用しました。自立するので手を離しても倒れません(
付属品ストラップ(ひも)
材質グリップ:ポリプロピレン、シャフト:アルミ、ストラップ:ナイロン、先ゴム:合成ゴム
質量(g)約435
寸法(cm)長さ約75~97.5(10段階/2.5)、グリップ長さ:12.3、ベース部:約10
パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16
取得規格SGマーク取得商品
適合ゴムチップ内径(mm)16
グリップ全体をエラストマー樹脂でコーティング、滑りにくい。介援隊オリジナルカラー。こだわりのデザインステッキ。おしゃれなトータルコーディネート(グリップ、シャフト、先ゴム、ストラップ)を同色でまとめています。
材質グリップ:ポリプロピレン・エラストマー、シャフト:アルミ、ストラップ:ナイロン、先ゴム:合成ゴム
質量(g)約255
ケース入数20
寸法(cm)長さ約66.5~89(10段階/2.5)、グリップ長さ:12、ゴムチップ底径:約3
パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16
取得規格SGマーク取得商品
適合ゴムチップ内径(mm)約16
右手にも左手にもフィットするカーブ形状のグリップ
しっかり握れるスリムネック(細首タイプ)
安定感のある直径約5cmの杖先ゴム
杖から手をはなしても安心なストラップ付
安全性を重視したSGマーク付
材質[本体]アルミニウム、[握り手]TPR・PP、[ストラップ]ポリエステル、[杖先]TPR
質量(g)310/1本
長さ(cm)68~96(2.5きざみ・12段階)
適応身長(cm)(目安):130~186
関連資料(1.3MB) (0.56MB)
シャフト径(上/下)(Φmm)19/16
あなたのお出かけを、やさしく おしゃれに支えます。 歩く楽しさ大切さ しっかりサポート。 人気のスタンダードな杖をお求めやすい価格で。 落ち着いた色合いの無地 パイプ径:手元 21ミリ、杖先 19ミリ 足ゴム内径:Φ19
全長(mm)690~920
材質(握り)木製、(支柱)アルミ
質量(g)330
ピッチ(mm)250
パイプ径(Φmm)21/19
ISO11334-1(欧州規格)に準拠した信頼性の高い杖。ソフトなグリップと前腕プロテクションを採用したスタンダードタイプ。交換部品は先ゴム(882530)、前腕プロテクション(882531または32)、高さ調節クリップ(882533)、ソフトグリップ(882534または36)がございます
用途リハビリや歩行補助のための杖、前腕部を支えるカフにより握力が弱い方や腕の負担を軽減したい方に
材質本体:アルミ、グリップ・カフ:ポリプロピレン、先ゴム:合成ゴム、高さ調節クリップ:スチール・プラスチック、ソフトグリップ:TPE
質量(g)510
耐荷重(kg)130
グリップ径(Φmm)最大45
寸法(cm)(カフ~グリップ)24、(グリップ~杖先)69~97(12段階)
パイプ径(Φmm)19
あなたのお出かけを、やさしく おしゃれに支えます。 歩く楽しさ大切さ しっかりサポート。 人気のスタンダードな杖をお求めやすい価格で。 落ち着いた色合いの無地 パイプ径:手元 19ミリ、杖先 16ミリ 足ゴム内径:Φ16
全長(mm)690~920
材質(握り)木製、(支柱)アルミ
質量(g)250
パイプ径(Φmm)19/16
関連キーワード
1
2
次へ