付属品折りたたみ専用固定パーツ付
材質(グリップ)木製<楓>、(本体)アルミ、(足ゴム)合成ゴム、(ストラップ)ナイロン
本体質量(kg)0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×840~940
高さ調節5段階
RoHS指令(10物質対応)対応
高級感漂う彫刻仕上げ。キラキラ輝くシャイニーステッキ。
全長(cm)75~83
付属品ストラップ付き、折りたたみホルダー付き
質量(g)330
タイプ折りたたみタイプ、スリムネック
材質(グリップ)アクリル樹脂
パイプ径(Φmm)【手元】上径:19、【杖先】内径:16、底径:29
材質(シャフト)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時寸法(cm)26
高品質にしてリーズナブルなシンプルステッキです。リーズナブルな秘密はアルマイト塗装。アルマイト塗装とはアルミニウムを電解処理して酸化被膜を作り表面塗装する技法で、耐食性、耐摩耗性、硬度において優れた特徴を有します。単色しか出来ませんが一度に大量の塗装が可能な為比較的安価に製造可能です。シンプルな杖をお探しの方にはお勧めのステッキです。グリップ部分は肌ざわりの良い楓材を使用折り畳めば最大幅29センチのコンパクト設計で折り畳みホルダーが純正で付属されています。折り畳み状態から杖に戻すには、ホルダーを外して手を放すだけ。ゴムの張力により一瞬で杖となります。5段階の長さ調節機能が付いていて身長146センチ~166センチの幅広い方に対応致します。SG規格合格品で耐荷重100キロに耐える安心設計です。
材質グリップ:木製(楓)・シャフト:アルミ合金・杖先ゴム:合成ゴム
質量(g)285
長さ(cm)76~86
適応身長(cm)146~166
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径(上/下)(Φmm)19/16
可愛いハローキティの杖。握りやすいスリムネック構造。オリジナルストラップ付き。
全長(cm)78~88
付属品ストラップ付き、折りたたみホルダー付き
パイプ径(Φmm)【手元】上径:19、【杖先】内径:16、底径:29
材質(シャフト)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時寸法(cm)26
特殊なサスペンション(バネ)が手首や肩への負担を軽減。また、地面を面で捉える杖先ゴムは滑りにくく、杖を突く音も軽減されます。コンパクトに持ち運べる折りたたみ式。
用途外出時や屋内での歩行補助に
材質シャフト:アルミニウム、握り:ウッド、ゴム:SBR、握り材質:木(ウッド)
質量(g)370
適応身長(cm)154以上
RoHS指令(10物質対応)対応
欧州を代表するリハビリステッキメーカー、ドイツ、オッセンベルグ社の2020年新商品です。カフと呼ばれる肘当てが付いていて、グリップとカフの2か所で体重を支えてくれます。手首に掛かる荷重を分散させる為、腕の力や握力が弱い方でも体を支えやすい様に設計されています。軽くて丈夫なカーボンファイバー製シャフトで同タイプのステッキとしては超軽量の610グラムです。グリップ部分は手に柔らかいソフト樹脂、肘当て部分はしっかり支える硬化樹脂で出来ています。グリップとカフの2か所に反射板が付いていて、夜間の歩行も安心です。カフ付きステッキは大きくてかさ張るのが難点でしたが、本品は真ん中から折り畳んで長さ53センチにする事ができます。また折り畳み用収納袋が付いていて、飛行機や車の中などでも邪魔になりません。耐荷重140キロで大柄なドイツ人の体も支える頑丈設計。10段階の長さ調節機能が付いていて身長146センチ~194センチの幅広い方に対応致します。
材質グリップ:ソフトウレタン樹脂・カフ:硬化ウレタン樹脂・シャフト:カーボンファイバー・杖先ゴム:合成ゴム
色ブラック
質量(g)610
長さ(cm)76~100
適応身長(cm)146~194
アズワン品番64-4004-04
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径(上/下)(Φmm)24/19
1本
非課税商品
¥26,980
税込¥26,980
5日以内出荷
関連キーワード