杖の先のゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に簡単に交換できます。
用途杖先のゴムの交換に。
色黒
材質ゴム
最大幅(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
自立するので、どこにでも置きやすく設置部分が幅115mmもあるので、抜群の安定性。
快適な柔軟性と滑りにくい、あんしん設計で歩行をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

杖先ゴム
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステッキのつえ先ゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に、交換するオプションです。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
16mm径の杖に適合。 底径43mmの大きな杖先ゴムで抜群の安定感。 お使いのステッキが安定感のあるステッキに変身します ※ドイツ製OSシリーズ標準装備品
色黒
サイズ16Φ
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
雨の日・雪の日でも安心です。ガラス繊維配合で、摩耗しても滑り止め効果抜群です。先端Φ16の杖専用です。
サイズ16Φ
アズワン品番64-5176-64
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
取り換え用杖先ゴム(ヒューゴステッキ)
適合104750・104751・104752・104753・104754・105756・104757
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
1セット(2個)
¥479
税込¥527
当日出荷
地面との接触面積が増えることにより、より安定的に杖を使うことができます。
また杖も倒れず、自立することが可能なので、収納の時に便利です。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール
本体質量(kg)0.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×105×57
RoHS指令(10物質対応)対応
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質塩ビ
色黒
高さ(mm)20
種類ゴム足
特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
杖先ゴムが自在に動き、ピタっと路面に接地します。滑りにくくソフトで握りやすいラバーグリップです。360度回転、最大20度傾斜で接地面をしっかりグリップする杖先ゴムを装備しています。専用の杖用ストラップ付きです。
仕様●色:パープル●材質:シャフト/アルミニウム合金、グリップ細首タイプ/ポリプロピレン・ゴム系樹脂、ストラップ/ナイロン●全長:750~990mm(20mm間隔・13段階調節)●対応身長:約144~192cm●シャフト径:上部/Φ19mm、下部/Φ16mm●先ゴム内径:Φ15.5mm●重量:約345g
アズワン品番8-111-02
1本
¥3,788
税込¥4,167
10日以内出荷
杖先ゴムが自在に動き、ピタっと路面に接地します。滑りにくくソフトで握りやすいラバーグリップです。360度回転、最大20度傾斜で接地面をしっかりグリップする杖先ゴムを装備しています。専用の杖用ストラップ付きです。
仕様●色:ブラック●材質:シャフト/アルミニウム合金、グリップ細首タイプ/ポリプロピレン・ゴム系樹脂、ストラップ/ナイロン●全長:750~990mm(20mm間隔・13段階調節)●対応身長:約144~192cm●シャフト径:上部/Φ19mm、下部/Φ16mm●先ゴム内径:Φ15.5mm●重量:約345g
アズワン品番8-111-01
1本
¥3,788
税込¥4,167
10日以内出荷
雨の日にも滑りにくい杖先ゴムを使用しています。
SGマーク取得。
全長(mm)705~965
材質シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木
質量(g)約290
適応身長(cm)~189
適合シャフト径(Φmm)16~17.5
間隔(mm)20
便利な折りたたみ機能で、持ち運びに便利です。
雨の日にも滑りにくい杖先ゴムを使用しています。
SGマーク取得。
全長(mm)760~880
材質シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木
適応身長(cm)~172
適合シャフト径(Φmm)16~17.5
間隔(mm)20
右手にも左手にもフィットするカーブ形状のグリップ
しっかり握れるスリムネック(細首タイプ)
安定感のある直径約5cmの杖先ゴム
杖から手をはなしても安心なストラップ付
安全性を重視したSGマーク付
材質[本体]アルミニウム、[握り手]TPR・PP、[ストラップ]ポリエステル、[杖先]TPR
質量(g)310/1本
長さ(cm)68~96(2.5きざみ・12段階)
適応身長(cm)(目安):130~186
関連資料(1.3MB) (0.56MB)
シャフト径(上/下)(Φmm)19/16
厳選した京友禅の柄を緻密に再現しました。使いやすい2段伸縮ステッキです。お洒落なアクリルグリップ(合皮ストラップ付)です。雨の日でも滑りにくい杖先ゴムを標準装備しています。
厳選した京友禅の柄を緻密に再現しました。持ち運びに便利な4つ折り伸縮ステッキです。お洒落なアクリルグリップ(合皮ストラップ付)です。雨の日でも滑りにくい杖先ゴムを標準装備しました。
お洒落な多機能ステッキです。ブナの木の温もりを感じさせる自然な素材感を生かしたグリップ。握った時に指が掛かる部分に細い別パーツを取り付けたスリムネック構造を採用、長時間の使用でも指に掛かる負担を和らげると共に外観を美しく見せる高級仕様です。新型ボトル型杖先ゴムを標準装備、一般的な杖先ゴムの接地面が直径が3センチ程度に対し4センチのワイド接地を実現、また独特のクビレ形状とゴムの特性により360度の柔軟性があり地面の傾斜をキャッチして安定感を高めます。10段階の長さ調節機能が付いていて長さ73センチ~96センチまで調節可能、およそ身長140センチ~186センチまでの方にご使用頂けます。安心安全のSG規格適合商品です。
仕様●素材:グリップ/木(ブナ)、シャフト/アルミ合金、先ゴム/合成ゴム●重量:約270グラム●長さ:73~96センチ●適応身長:140~186センチ●シャフト上径:19mm、シャフト下径:16mm●原産国:台湾
お洒落な多機能ステッキです。ブナの木の温もりを感じさせる自然な素材感を生かしたグリップ。握った時に指が掛かる部分に細い別パーツを取り付けたスリムネック構造を採用、長時間の使用でも指に掛かる負担を和らげると共に外観を美しく見せる高級仕様です。新型ボトル型杖先ゴムを標準装備、一般的な杖先ゴムの接地面が直径が3センチ程度に対し4センチのワイド接地を実現、また独特のクビレ形状とゴムの特性により360度の柔軟性があり地面の傾斜をキャッチして安定感を高めます。10段階の長さ調節機能が付いていて長さ73センチ~96センチまで調節可能、およそ身長140センチ~186センチまでの方にご使用頂けます。安心安全のSG規格適合商品です。
仕様●素材:グリップ/木(ブナ)、シャフト/アルミ合金、先ゴム/合成ゴム●重量:約270グラム●長さ:73~96センチ●適応身長:140~186センチ●シャフト上径:19mm、シャフト下径:16mm●原産国:台湾
アズワン品番65-8885-16
1本
¥5,298
税込¥5,828
13日以内出荷
ドイツ オッセンベルグ社製 T字型杖 ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で評価が高く、世界に認められています。 ヨーロッパ独特の色づかい 欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。 柔らかな特殊加工ゴムグリップは握力の弱い方に最適。 交換用のグリップもあります。 伸縮タイプ 耐荷重 120kg すべりにくいグリップにより、立てかけても倒れにくいのが特長です。 長さ:75~95cm シャフト径:16mm 杖先ゴム外径:43mm 適応身長:144~184cm
全長(cm)75~95・約2.5cmピッチ
質量(g)380
パイプ径(Φmm)手元19、杖先16
握り部特殊加工ゴム
材質(支柱)アルミ
お洒落な多機能ステッキです。折り畳めば最大幅29センチまでコンパクトになりバックなどに収納する事ができます。ブナの木の自然な素材感を生かした木製グリップ。握った時に指が掛かる部分に細い別パーツを取り付けたスリムネック構造を採用、長時間の使用でも指に掛かる負担を和らげると共に外観を美しく見せる高級仕様です。新型ボトル型杖先ゴムを標準装備、一般的な杖先ゴムの接地面が直径が3センチ程度に対し4センチのワイド接地を実現、また独特のクビレ形状とゴムの特性により360度の柔軟性があり地面の傾斜をキャッチして安定感を高めます。5段階の長さ調節機能が付いていて長さ77センチ~87センチまで調節可能、およそ身長148センチ~168センチまでの方にご使用頂けます。安心安全のSG規格適合商品です。
仕様●素材:グリップ/木(ブナ)、シャフト/アルミ合金、先ゴム/合成ゴム●重量:約290グラム●長さ:77~87センチ●適応身長:148~168センチ●シャフト上径:19mm、シャフト下径:16mm●原産国:台湾
アズワン品番65-8885-25
1本
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
お洒落な多機能ステッキです。折り畳めば最大幅29センチまでコンパクトになりバックなどに収納する事ができます。ブナの木の自然な素材感を生かした木製グリップ。握った時に指が掛かる部分に細い別パーツを取り付けたスリムネック構造を採用、長時間の使用でも指に掛かる負担を和らげると共に外観を美しく見せる高級仕様です。新型ボトル型杖先ゴムを標準装備、一般的な杖先ゴムの接地面が直径が3センチ程度に対し4センチのワイド接地を実現、また独特のクビレ形状とゴムの特性により360度の柔軟性があり地面の傾斜をキャッチして安定感を高めます。5段階の長さ調節機能が付いていて長さ77センチ~87センチまで調節可能、およそ身長148センチ~168センチまでの方にご使用頂けます。安心安全のSG規格適合商品です。
仕様●素材:グリップ/木(ブナ)、シャフト/アルミ合金、先ゴム/合成ゴム●重量:約290グラム●長さ:77~87センチ●適応身長:148~168センチ●シャフト上径:19mm、シャフト下径:16mm●原産国:台湾
濡れた場所でも滑りにくく、通常の先ゴムより5倍長持ち。底の上に段が付いているので階段での昇り降りも適度なしなりが効きます。
材質天然ゴム、スチール板
高さ(mm)60
質量(g)約65
底径(Φmm)55
365gと軽量のカーボン4点杖。先ゴムは柔らかく角度がついてもしっかり地面をとらえるので滑りにくく安定します。ベースが小さいので狭い場所でも困りません。
材質本体:カーボン、グリップ:カーボン・TPR、杖先ゴム:TPE
質量(g)365
サイズ(cm)長さ66~90(11段階/2.5cm)、グリップ長さ:12.5、ベース部:幅10×奥行10●パイプ径/上部:2.1、下部:1.6
適合ゴムチップ内径(mm)16
欧州を代表するリハビリステッキメーカー、ドイツ、オッセンベルグ社の2020年最新モデルです。耐荷重120キロで大柄なドイツ人の体も支える頑丈設計。丈夫さの秘密はシャフトののりしろが長いから。伸縮式杖は直径の異なる2本のパイプがスライドする構造となっております。最も長く設定した場合、一般的な仕様ではパイプの重なるのりしろは3センチ~6センチ程度なのに対しオッセンベルグは22センチもあります。これにより少々重くはなりますがとても丈夫なステッキとなりグラツキません。グリップ部分はソフトウレタン樹脂で出来ていて柔らかく、壁などに立てかけても滑り落ちません。グリップ部分上部の手の平の当たる部分を平たくして手の平にかかる荷重を分散させます。握った時に指が掛かる部分を細くしたスリムネック構造を採用。握りやすく、長時間のご使用でも指の間が痛くなりにくい設計です。クッション性と滑りにくさを両立する接地面の直径が43ミリもある超大型杖先ゴムが装着されていています。シャフトにはザラザラとした触感のエンボス加工を施してあり表面の凹凸に光が当たるとキラキラ輝く高級感のある仕立てです。9段階の長さ調節機能が付いていて身長144センチ~184センチの幅広い方に対応致します。
材質グリップ:ソフトウレタン樹脂・シャフト:アルミ合金・杖先ゴム:合成ゴム
質量(g)410
長さ(cm)75~95
適応身長(cm)144~184
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径(上/下)(Φmm)20/16
関連キーワード
1
2
次へ