45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様打撃力:0.8t 全長(mm)外形: 613 質量(kg)6.5 長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5 外形寸法(mm)使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合) 燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分])4700~5500 標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ40 使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc)25.4
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。 大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。 建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
シャンク形状SDS-max 適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451 寸法(mm)Φ18×355 全長(mm)355 内径(Φmm)50 シャンク径(Φmm)18 穴深さ(mm)80
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
付属品工具セット・バルブホース3m 使用圧力(MPa)0.68
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW ナカトミ 動画あり
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。 質量(kg)8.5 排気量(mL)32.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240 使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1 騒音値(dB)97 燃料タンク容量(L)0.8 エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン 回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000 始動方式ダンパー付リコイルスターター エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500 点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換) オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90) 取付軸径(Φmm)【ドリル】200
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様打撃力:0.8t 全長(mm)外形: 503 質量(kg)7.3 長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):0.8~1.4 外形寸法(mm)使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合) 燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分])4700~5500 標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ40 使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc)25.4
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様打撃力:2.0t 全長(mm)外形:534 質量(kg)13.4 長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5 外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合) 燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分])4700~5500 標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65 使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc)41.5
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

テコの原理で支柱の抜き差しがとてもラクに出来ます。
寸法(cm)約19×9.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大変な杭打ち作業が楽らく簡単に。長い杭でも打ち損じが無く一人でも杭打ちができる。
材質スチール
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様打撃力:2.0t 全長(mm)外形:950 質量(kg)11.6 長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.4~2.2 外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合) 燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分])4700~5500 参考/旧型式RP-041ML(Φ75×70) 標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65 使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc)41.5
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

手元に伝わる振動を極限まで抑制。先進の防振技術。 防振ハウジング。ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振動を大幅に低減します。 カウンタウェイト。ピストンに合わせて逆向きに動くカウンタウェイトが本機の振動を低減します。 ソフトノーロード。無負荷時のモータ回転数を抑え低振動。ビット先端の暴れが少ないからしっかり狙える。 ストライカの大幅な速度アップによりハツリ能率約120%向上(メーカー従来機比較) キャブタイヤコードフック。ハウジングに持ち手を設置。通電表示ランプ。
打撃数(min-1[回/分])870 シャンク形状29mm六角シャンク 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号218 振動3軸合成値(m/s2)6.5 打撃エネルギーJoule(ジュール)57.7(EPTA基準)/62(旧基準値) 全長(mm)843 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)843×210×608 付属品十字ブルポイント29-400、六角棒レンチ5 質量(kg)31
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途くい抜きに使用します。 カージャッキまたはロッキージャッキと組み合わせてご使用ください。 キャップスクリューと六角ナットがついていますので、六角レンチとスパナで取り付けてください。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様打撃力:2.0t 全長(mm)外形:950 質量(kg)11.6 長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.4~2.2 外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合) 燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分])4700~5500 標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65 使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc)41.5
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

適合サイズM10、M12、W3/8、W1/2 全長(mm)259 スライド寸法(mm)33 トラスコ品番557-7292 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様打撃力:0.8t 全長(mm)外形:1292 質量(kg)7 長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 2.0~2.5 外形寸法(mm)使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合) 燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分])4700~5500 標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ40 使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc)25.4
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

支柱や杭が楽に打ち込める!
用途園芸支柱や防獣杭の上にかぶせて、地面に打ち込みます。 材質スチール粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(2本)
6,998 税込7,698
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。先端は40Φとなります。
全長(mm)290 対辺寸法(mm)30H 径(mm)40
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様打撃力:2.0t 全長(mm)外形:534 質量(kg)13.4 長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5 外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合) 燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分])4700~5500 標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65 使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc)41.5
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様打撃力:2.0t 全長(mm)外形:950 質量(kg)11.6 長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.4~2.2 外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合) 燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分])4700~5500 標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65 使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc)41.5
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様打撃力:2.0t 全長(mm)外形:534 質量(kg)11.8 長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):0.8~1.4 外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合) 燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分])4700~5500 標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65 使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc)41.5
1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様打撃力:2.0t 全長(mm)外形:950 質量(kg)11.6 長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.4~2.2 外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合) 燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分])4700~5500 標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65 使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc)41.5
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様打撃力:2.0t 全長(mm)外形:950 質量(kg)11.6 長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.4~2.2 外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合) 燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分])4700~5500 標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65 使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc)41.5
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様打撃力:2.0t 全長(mm)外形:645 質量(kg)11.2 長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5 外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合) 燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分])4700~5500 標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65 使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc)41.5
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様打撃力:0.8t 全長(mm)外形:645 質量(kg)8.1 長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):800以下 外形寸法(mm)使用できる杭: 60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合) 燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分])4700~5500 標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65 使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂 排気量(cc)25.4
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様打撃力:0.8t 全長(mm)外形: 918 質量(kg)6.7 長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.4~2.2 外形寸法(mm)使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合) 燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分])4700~5500 標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ40 使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc)25.4
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様打撃力:0.8t 全長(mm)外形:768 質量(kg)6.6 長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.2~1.8 外形寸法(mm)使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合) 燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分])4700~5500 標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ40 使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc)25.4
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様打撃力:2.0t 全長(mm)外形:1325 質量(kg)11.9 長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 2.0~2.5 外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合) 燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分])4700~5500 標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65 使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc)41.5
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様打撃力:2.0t 全長(mm)外形:800 質量(kg)11.4 長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.2~1.8 外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合) 燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分])4700~5500 標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65 使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc)41.5
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様打撃力:0.8t 全長(mm)外形:498 質量(kg)8.6 長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.0~1.5 外形寸法(mm)使用できる杭: 60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合) 燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分])4700~5500 標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65 使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂 排気量(cc)25.4
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

誌面につくられた窓を開くと、乗り物の内部しくみや動きがリアルな図解イラストで理解できる窓開きしかけ絵本。登場するのは、子どもたちに人気の工事車両たち。どんな現場で、どんな車両がはたらいているのかも理解できます。掲載車両は、ブルドーザー、ホイールローダー、ラフテレーンクレーン、杭打機、かにクレーン、双腕重機、アーティキューレートダンプ、フォークリフト、高所作業車、振動ローラー、アスファルトフィニッシャー。ふだんなかなか近くで見られない、採石場や建築現場、道路工事の現場のようすも窓開きしかけで解説します。
判型A4変 ページ数16 著者名松島浩一郎(イラスト) 初版年月2023/01/10
1冊
1,500 税込1,650
4日以内出荷


1個
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
2,890 税込3,179
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

EA-33D ドリームパワー エンジンオーガー ナカトミ 動画あり
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機。今まで苦労していた下穴掘りがラクラク。垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能。ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます。左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れません。ウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます。
用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜 減速比30:1 質量(kg)8.5 排気量(mL)32.6 使用燃料潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1) 騒音値(dB)約97(1m四方平均値) 適合ドリル径(mm)Φ20~150 燃料タンク容量(L)0.8 回転速度(min-1[r.p.m])ドリル:200(エンジン回転数6000min-1) エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×35×24 出力(kW[PS])0.9[1.2]/7500min-1 点火プラグTORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換) オイル量(mL)100(ギヤオイルSAE80W-90 取付軸径(Φmm)ドリル:20
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

1枚
329 税込362
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

季節に入ると野菜や防風ネット・ビニールハウスなどの支柱挿し・・・。ミカンやバラなど果樹や花木の追肥...。農業、園芸、ガーデニング、ガーデンライトの設置などの準備など・・・。穴掘りは、地面が固いと力がいるし、掘る穴が多かったりや深い穴掘りはとっても大変。そんな面倒で大変な作業が、力いらずで女性でも簡単に穴掘りが出来る「YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機(電動オーガ)」が登場!。ハイパワー24V電動コードレス式なので、面倒な準備もなく本体機器に「YARDFORCE 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー」を装着してスイッチを入れるだけで力強く簡単に地面に穴がスッポリ!。誰でもスムーズに穴掘りが行え、固い地面も本体左右両手グリップを両側からしっかり支え垂直下向きに体重を利用して作業が出来ますので固い地面穴あけもラクラク。しかもリバース機能搭載なので抜くときも簡単です。安全構造Wスイッチ採用によりスイッチから手を放すと停止しますので誤作動を防止する安全機能も搭載、。また軽量設計のため車の荷台に入れて運べたり女性でも手軽に扱えます。用途にあわせて別売ドリルも追加できるので、野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけまで様々使用が出来て家中で大活躍する電動穴掘り機です!
用途野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけなどに。標準付属のドリル径は40mm幅です。 セット内容本体、径40mm(300mm長)ドリル、24Vバッテリー、充電器他 材質ABS、スチール他 質量(kg)本体:約1.9(40mmドリル含む)、24Vバッテリー:約0.44 寸法(cm)本体/幅26×奥行18×高さ37、ドリル径4×長さ30 連続使用時間約40分(※無負荷時) バッテリー24Vリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー 回転数550(rpm) 充電時間(分)約80(フル充電/急速充電) 入数1セット 作動音(dB)86
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷