「東ソークォーツ」の検索結果
精度の必要な微量分析や蛍光分析に使用する石英ガラスセルです。
種別全面透明
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×45×20
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)12.5×45×22.5
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
採取量が少ない試料の分析に使用されるセル・キュベットです。
タイプ石英ガラス製
種別2面透明
種別4面透明
タイプスタンダード
光路長×光路幅×高さH(mm)1×10×45
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
仕様ブランクマッチング石英標準セル(T-1)のマッチング2面透明
材質UV石英ガラス
寸法(mm)12.5×12.5×45
容量(mL)3.5
光路長(mm)10
誤差1%以内(220nmで)
底部はU字型になっています。
セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
寸法(mm)12.5×12.5×45
材質UV石英ガラス
タイプ2面透明
測定誤差1%以内(220nm)
容量(mL)3.5
光路長(mm)10
光路幅(mm)10
精度の必要な微量分析や蛍光分析に使用する石英ガラスセルです。用途にあわせて、2面・全面をお選びください。
材質石英ガラス
光路長(mm)10
外寸法(mm)12.5×12.5×45
光路幅(mm)30005/10、30007/4、30006/2
アズワン品番1-9737-01
材質光学用白板ガラス
容量(mL)3.5
外寸法(mm)12.5×12.5×45
透過面2面
1ケース(2個)
¥3,366
税込¥3,703
当日出荷
透明石英ガラスを原料としているので極めて高純度のSiO2ウールです。
半導体関係では純度と耐熱を利用し、拡散炉の炉芯管パッキンに使用されています。
耐薬品性からハロゲン用フィルター、ガスクロマトグラフの充填剤としても使用できます。
耐熱温度(℃)1000℃
こんなお得な商品も!

天井点検口
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ角
連続使用温度(℃)900
最高使用温度(℃)1100
長さ公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)±0.3
幅公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)5.5
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

石英ガラス板
モノタロウ
¥8,798~
税込¥9,678~
熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質合成石英ガラス
厚さ(mm)1.0
耐熱温度(℃)1000
純度(%)Si/99.99%以上
仕様ブランクマッチングマッチング誤差:1%以内(220nmで)
材質ES石英ガラス
容量(mL)3.5
光路長(mm)10
光路幅(mm)10
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ丸(フライス加工)
連続使用温度(℃)900
最高使用温度(℃)1100
外径公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)5.5
サービス分類オーダー・加工
高純度の炭化水素系の洗浄剤ですので、臭いがほとんどせず、作業現場の環境にやさしい。
また、廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能)
洗浄力にすぐれ、特に油汚れに対して効果を発揮します。
また、ゴムプラスチックへの影響が極めて少ない。
特に精密部品や、電子機器部品の洗浄に適しています。
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質UV石英ガラス
光路長(mm)10
誤差1%以内(220nmで)
お求めやすい価格でご提供。精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。接着剤不使用です。
材質石英ガラス
分光分析用として標準的な2面透明のキュベットです。石英ガラス製セルは紫外域の透過に優れています。
光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
採取量が少ない試料の分析に使用されるセル・キュベットです。
種別2面透明
タイプガラス製