直線的に流れる模様の濃淡差が美しく、 タイルごとの抑揚が魅力です。
材質高耐久UV樹脂コーティング
寸法(mm)450×450(面取無)
質量(kg)17.4/ケース
品種コンポジションビニル床タイル KT
関連資料※カタログ(0.89MB)
全厚(mm)3
コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
普遍的なマーブル模様で多彩なカラーパレットを持つロングライフ商品
材質コンポジションビニル床タイル KT
厚さ(mm)3
奥行(mm)450
グリーン購入法適合
40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)BCFナイロン100%
パイル長(mm)3.5(ループパイル)
防炎性能試験番号EO830367
寸法(mm)500×500
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ13
フィルムをはがして置くだけで簡単使用。
吸着タイプだから、はがし貼替えが楽々。
床暖房OK
ワックス不要
安心の日本製
ナチュラルな風合い
寸法(mm)150×900(四面R面取)
適合【貼り付け可能な床】(床暖房なし)フローリング・クッションフロア、(床暖房あり)フローリング・クッションフロア・塩ビタイル・塩ビシート・セラミックタイル
材質タイル表面/塩化ビニル、裏面/フェルト(アクリルフォーム付)、透明保護フィルム/PET
厚さ(mm)2
タイルカーペットとは思えない伸びやかなデザイン。
木の不規則な美しさからインスピレーションを得ました。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
パイル長(mm)H4/L3(テクスチャードループパイル)
防炎性能試験番号E2120040
寸法(mm)250×1000
シリーズGX-9700V
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ1/12
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ11.5
全厚(mm)7.5
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質塩ビ
厚さ(mm)2.0
JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)360
接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
自然がつくり出す偶然性をそのままタイルにすることを追求。 今までにない新しい心地よさが感じられる 上質な空間へ。
材質高耐久UV樹脂コーティング
寸法(mm)600×600(面取無)
質量(kg)20.7/ケース
品種コンポジションビニル床タイル KT
関連資料※カタログ(0.68MB)
全厚(mm)3
オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。
材質置式ビニルゆかタイル FOA
幅(mm)166.7
厚さ(mm)5
奥行(mm)1000
グリーン購入法適合
色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
材質表層透明ビニル層(0.3mm)
品種複層ビニル床タイル FT
全厚(mm)3
塗布性に優れる。
粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。
非引火性。
用途コンポジションタイル全般
ビニル床シート全般
貼合せ可能時間5~60分
外観黄白色 ペースト状
ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆
待機時間0~10分(冬20分)
成分ゴム系ラテックス形
主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。
幅(mm)500
奥行(mm)500
厚さ(mm)4
材質置式ビニルゆかタイル FOA
グリーン購入法適合
オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナンス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。
材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング
品種置敷きビニル床タイル FOA
関連資料※カタログ(0.67MB)
全厚(mm)5
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法)
シリーズグリット
厚さ(mm)9
質量(kg)24
タイプ150角平
グリーン購入法適合
下地不陸隠蔽性にすぐれ、美しい仕上りを実現する新しい床材。 メンテナンス性や耐久性を有し、一般的なセラミックタイルと比 べて施工性に優れます。
材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング
品種複層ビニル床タイル(JIS区分外)
全厚(mm)3
2mm厚450mm×450mmのスタンダードスルーチップコンポジションタイル。
材質初期汚れ防止ワックスコーティング
寸法(mm)450×450(面取無)
質量(kg)16.6/ケース
品種コンポジションビニル床タイル KT
JIS規格JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル GB0507188
関連資料※カタログ(0.88MB)
全厚(mm)2
透明な鉱物を練り込み、深みのある模様を表現しました。
材質高耐久UV樹脂コーティング
寸法(mm)450×450(面取無)
質量(kg)17.8/ケース
品種コンポジションビニル床タイル KT
関連資料※カタログ(0.87MB)
全厚(mm)3
複数の色が混ざり合いながら独特の模様を生み出すタイル。
材質高耐久UV樹脂コーティング
寸法(mm)450×450(面取無)
質量(kg)19.0/ケース
品種コンポジションビニル床タイル KT
関連資料※カタログ(0.93MB)
全厚(mm)3
優れたコストパフォーマンス。
会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)3(ループパイル)
防炎性能試験番号EO970014
寸法(mm)500×500
シリーズGA-400
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)
ゲージ1/10
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))
ステッチ14
全厚(mm)6
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)6
表面材一体型二重床に最適なコンポジションビニル床タイル。
ケース質量(kg)(454mm×454mm)16.1/(505mm×505mm)20.4
全厚(mm)2
ベーシックな色合いと細やかな3種の模様(ライン・格子・ウェーブ)をご用意しました。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)7
フロアデザインにバリエーションを持たせるモダンテイストのストライプ。
材質(パイル)BCFナイロン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)6.5
GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)6
施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)6
銀糸をあしらい、敷詰めるとクールな大地を思わせるデザインが浮かび上がる。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
パイル長(mm)H4/L3(テクスチャードループパイル)
防炎性能試験番号EO080040
寸法(mm)500×500
シリーズGX-2400
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ1/8
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ11.5
全厚(mm)7
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
寸法(mm)500×500
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
加工フッ素系樹脂による防汚加工
JIS規格E2120246
材質(基布)ポリエステル不織布
パイル長(mm)H4.5/L3(テクスチャードループパイル)
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ12.5
全厚(mm)6.8
人体帯電圧(kV)1.0kv以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
材質(パイル)BCFナイロン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)6.5
立体的な波柄の陰影が特長。流し貼りが可能です。
材質(パイル)BCFナイロン100%
パイル長(mm)H4/L3(テクスチャードループパイル)
防炎性能試験番号EO100029
寸法(mm)500×500
シリーズGA-8700
材質(基布)ポリエステル不織布
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ12
全厚(mm)7
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
メンテナンス性と意匠性を向上。キャスター走行性にも優れ、医療・福祉施設や文教施設に最適。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
パイル長(mm)3(ループパイル)
防炎性能試験番号E2140057
寸法(mm)500×500
シリーズGA-8900
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ16
全厚(mm)6
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
「樹皮」からインスピレーションを得た、ナチュラルなテクスチャー感と意匠をアースカラーで表現しました。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
寸法(mm)500×500
シリーズGA-3600
加工フッ素系樹脂による防汚加工
JIS規格E2120246
材質(基布)ポリエステル不織布
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ13
全厚(mm)6.8
人体帯電圧0.5kv以下の優れた帯電防止性能を実現。
材質(パイル)BCFナイロン100%
パイル長(mm)3.5(ループパイル)
防炎性能試験番号EO830368
寸法(mm)500×500
シリーズGA-100SA
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ13
全厚(mm)6.5
人体帯電圧(kV)0.5以下(JIS L 1021-16 25%RH 合成ゴム底)
柔らかくランダムな幾何学柄。
多様なインテリアに対応するデザインです。
材質(パイル)BCFナイロン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)7
オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。
材質置式ビニルゆかタイル FOA
幅(mm)500
厚さ(mm)5
奥行(mm)500
グリーン購入法適合
組み合わせの妙がイメージを広げる、ソコイタリシリーズ第1弾。グッドデザイン賞受賞。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
パイル長(mm)H4.5/L2.5(テクスチャードループパイル)
防炎性能試験番号EO040185
寸法(mm)500×500
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ1/12
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ13
全厚(mm)7.5
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。
材質置式ビニルゆかタイル FOA
幅(mm)500
厚さ(mm)4
奥行(mm)500
グリーン購入法適合
日本人の「粋」を追求した2種類の模様は風紋を想わせる。ソコイタリシリーズ第2弾。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
パイル長(mm)H5/L3(テクスチャードループパイル)
防炎性能試験番号EO060066
寸法(mm)500×500
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(再生塩ビ使用)
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ1/12
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ13
全厚(mm)7.5
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
豊富な色柄と多様なサイズ。リアルな木目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
品種複層ビニル床タイル FT
全厚(mm)3
初期粘着力があり、作業性に優れる。
圧着後の収まりが良い。
非引火性
用途ビニル床シート、ビニル床タイル全般、東リ防汚消臭腰壁シート
外観白色 ペースト状
施工面積(m2)0.30kg
待機時間10~20分
貼合せ可能時間10~60分
ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆
保管環境直接日光のあたらない場所(5℃~35℃)
適応下地グレードⅠ(水分指標8%以下)、吸水性のある下地、吸水性の少ない下地
種類アクリル樹脂系エマルション形
仕様ビニル床・タイルシート
主なワークパーツ
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
3
次へ