20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(50枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質塩ビ 厚さ(mm)2.0 JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚)360 接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

普遍的なマーブル模様で多彩なカラーパレットを持つロングライフ商品
材質コンポジションビニル床タイル KT 厚さ(mm)3 奥行(mm)450 グリーン購入法適合
1ケース(14枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法) シリーズグリット 厚さ(mm)9 質量(kg)23 タイプ300角平 グリーン購入法適合
1箱(14枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自然な風合いを基調とした、シンプルで現代的なデザイン。シックで落ち着きのあるスペースを生み出します。
用途建物:オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など。部位:一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル KT 厚さ(mm)2 JIS規格TC0308167 JIS A 5705 接着剤【一般工法】セメントKT/セメントAK、【耐水工法】セメントU10/セメントEP20、【低温時の工法】セメントU10 工法【一般工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【耐水工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【低温時の工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など 寸法(mm)180×1260 仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品 性能防汚、重歩行 厚さ(mm)3 接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20) 適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
1箱(13枚)
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×594(実寸法)、300×600(目地共寸法) シリーズグリット 厚さ(mm)9 質量(kg)24 タイプ300×600平 グリーン購入法適合
1箱(7枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

複数の色が混ざり合いながら独特の模様を生み出すタイル。
材質高耐久UV樹脂コーティング 寸法(mm)450×450(面取無) 質量(kg)19.0/ケース 品種コンポジションビニル床タイル KT 関連資料※カタログ(0.93MB) 全厚(mm)3
1箱(14枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)マティル Eサイズ
用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など 寸法(mm)457.2×457.2 仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品 性能防汚、重歩行 厚さ(mm)3 接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20) 適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
1箱(15枚)
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

豊富なデザインヴァリエーション。 全厚3.0mm表面クリア層0.4mmで強く長持ち。 特殊UV樹脂コーティング仕上げによるイージーメンテナンス性。
寸法(mm)100×914.4 材質塩ビ 厚さ(mm)3.0 接着剤(一般工法)セメントAK/セメントHM、(耐水工法)セメントU10/セメントEP20 工法一般、耐水 適応下地(一般工法)セメント系、モルタル、コンクリート、(耐水工法)セメント系、モルタル、コンクリート
1箱(32枚)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
材質表層透明ビニル層(0.3mm) 品種複層ビニル床タイル FT 全厚(mm)3
1箱(4枚)ほか
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

ワックスを凌ぐ防汚性を実現し、 美観維持が簡易な高意匠タイル。
材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング 品種複層ビニル床タイル FT 関連資料※カタログ(0.55MB) 全厚(mm)3
1箱(20枚)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

透明な鉱物を練り込み、深みのある模様を表現しました。
材質高耐久UV樹脂コーティング 寸法(mm)450×450(面取無) 質量(kg)17.8/ケース 品種コンポジションビニル床タイル KT 関連資料※カタログ(0.87MB) 全厚(mm)3
1箱(14枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

この商品はリサイクル原料を使用しています。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.5以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法) シリーズグリットII 厚さ(mm)9 質量(kg)23 タイプ300角平 グリーン購入法適合
1箱(14枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法) シリーズグリット 厚さ(mm)9 質量(kg)24 タイプ150角平 グリーン購入法適合
1箱(60枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

時代の変化に応える、カラフルでフラットなデザインが登場。 単色でもパターンでも、印象的な空間作りが可能です。
用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 厚さ(mm)2
1箱(50枚)
6,498 税込7,148
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)ポリプロピレン100% 厚さ(mm)約6 材質(裏)PVC パイル長(mm)約3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

すっきりとした「プレーン」と、ざっくりとした「ラフ」。同色糸使いの2柄は、デザイン貼りやゾーニングなどのアレンジが気軽に楽しめます。単品でも、織物調の風合いが空間を品よく演出します。
寸法(mm)400×400 質量(kg)9.2/ケース 品種ファブリックフロア 密度1/8ゲージ、13.0ステッチ 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 関連資料※カタログ(1.18MB) 全厚(mm)10.3 (H6/L4ハイローループパイル)
1箱(10枚)
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長年、多くの人に受け入れられてきた自然な練り 模様。1色の中にある繊細な色変化が美しく、穏や かな風合いを表現します。
材質高耐久UV樹脂コーティング 品種コンポジションビニル床タイル KT 関連資料※カタログ(0.45MB) 全厚(mm)3
1箱(60枚)ほか
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)ニューソフトン
明るく爽やかで豊富な色構成が特長。特殊UVコーティング仕上げ。
寸法(mm)457.2×457.2 厚さ(mm)3 材質コンポジションビニル床タイル KT ケース質量(kg)19.6 JIS規格TC0308167 JIS A 5705 仕様防汚、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、長寿命化商品、VOC対策品 各種認証FloorScore(R)認証
1箱(15枚)
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)