色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
材質表層透明ビニル層(0.3mm)
品種複層ビニル床タイル FT
全厚(mm)3
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質塩ビ
厚さ(mm)2.0
JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)360
接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法)
シリーズグリット
厚さ(mm)9
質量(kg)24
タイプ150角平
グリーン購入法適合
コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など
寸法(mm)457.2×457.2
仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品
性能防汚、重歩行
厚さ(mm)3
接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)
適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
自然な風合いを基調とした、シンプルで現代的なデザイン。シックで落ち着きのあるスペースを生み出します。
用途建物:オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など。部位:一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル KT
厚さ(mm)2
JIS規格TC0308167 JIS A 5705
接着剤【一般工法】セメントKT/セメントAK、【耐水工法】セメントU10/セメントEP20、【低温時の工法】セメントU10
工法【一般工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【耐水工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【低温時の工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート
時代の変化に応える、カラフルでフラットなデザインが登場。
単色でもパターンでも、印象的な空間作りが可能です。
用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
厚さ(mm)2
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)
シリーズグリット
厚さ(mm)9
質量(kg)23
タイプ300角平
グリーン購入法適合
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)ポリプロピレン100%
厚さ(mm)約6
材質(裏)PVC
パイル長(mm)約3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G
この商品はリサイクル原料を使用しています。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.5以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)
シリーズグリットII
厚さ(mm)9
質量(kg)23
タイプ300角カイダン
グリーン購入法適合
独自のサイズにより、貼り方を変えるだけで様々な印象のフロアデザインが可能な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)675×503×225×503
質量(kg)16.2
エコマーク認定認定
品種複層ビニル床タイル FT
グリーン購入法適合
全厚(mm)3
エコマーク認定番号10123009
厚さ(mm)6
規格1/10ゲージ
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090217
独自のサイズにより、貼り方を変えるだけで様々な印象のフロアデザインが可能な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)675×503×225×503
エコマーク認定認定
品種複層ビニル床タイル FT
グリーン購入法適合
全厚(mm)3
エコマーク認定番号10123009
テラーノから派生した、印象的な六角形タイプ。
仕様防汚、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、長寿命化商品、VOC対策品
材質コンポジションビニル床タイル KT
厚さ(mm)3
寸法(mm)130(一辺)の正六角形
ケース質量(kg)17.5
各種認証FloorScore(R)認証
色柄サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)450×450
質量(kg)14.7
エコマーク認定認定
品種複層ビニル床タイル FT
グリーン購入法適合
全厚(mm)3
エコマーク認定番号10123009
色柄サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)300×450
質量(kg)14
エコマーク認定認定
品種複層ビニル床タイル FT
グリーン購入法適合
全厚(mm)3
エコマーク認定番号10123009
色柄サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)150×900
質量(kg)14
エコマーク認定認定
品種複層ビニル床タイル FT
グリーン購入法適合
全厚(mm)3
エコマーク認定番号10123009
色柄サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)600×600
質量(kg)18
エコマーク認定認定
品種複層ビニル床タイル FT
グリーン購入法適合
全厚(mm)3
エコマーク認定番号10123009
色柄サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)450×900
質量(kg)16.2
エコマーク認定認定
品種複層ビニル床タイル FT
グリーン購入法適合
全厚(mm)3
エコマーク認定番号10123009
表情豊かなクォーツサイトをモダンカラーで洗練された印象に。優雅な流れ模様が自然の風景に溶け込みます。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)457.2×914.4
質量(kg)19.8
エコマーク認定認定
品種複層ビニル床タイル FT
グリーン購入法適合
全厚(mm)3
エコマーク認定番号10123009
色柄サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)900×900
質量(kg)16.8
エコマーク認定認定
品種複層ビニル床タイル FT
グリーン購入法適合
全厚(mm)3
エコマーク認定番号10123009
色柄サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)450×450
質量(kg)14.7
エコマーク認定認定
品種複層ビニル床タイル FT
グリーン購入法適合
全厚(mm)3
エコマーク認定番号10123009
見る角度によって色の変化を感じさせる輝度顔料を表層に取り入れたデザイン。エコマーク認定商品。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)600×600
質量(kg)14
エコマーク認定認定
品種複層ビニル床タイル FT
グリーン購入法適合
全厚(mm)3
エコマーク認定番号10123009
色柄サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)300×600
質量(kg)16.8
エコマーク認定認定
品種複層ビニル床タイル FT
グリーン購入法適合
全厚(mm)3
エコマーク認定番号10123009
反射エンボスが生み出す繊細なきらめきを独自技術で3ミリの厚みに表現しました。完成を触発する新しいタイルデザインを推奨します。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)450×450
質量(kg)14.7
エコマーク認定認定
品種複層ビニル床タイル FT
グリーン購入法適合
全厚(mm)3
エコマーク認定番号10123009
簡単にクラフト感あふれるフロアを演出できる六角形の石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)一辺130六角形
質量(kg)17.3
エコマーク認定認定
品種複層ビニル床タイル FT
グリーン購入法適合
全厚(mm)3
エコマーク認定番号10123009
防滑性を高めたプリントタイル。エコマーク認定商品。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)450×450
質量(kg)15
エコマーク認定認定
品種複層ビニル床タイル FT
グリーン購入法適合
全厚(mm)3
エコマーク認定番号10123009
柄同調エンボスが織りなすリアルで遊び心あふれるデザイン。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)457.2×914.4
質量(kg)19.8
エコマーク認定認定
品種複層ビニル床タイル FT
グリーン購入法適合
全厚(mm)3
エコマーク認定番号10123009
1箱(8枚)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
大理石の透明感と艶。サンドストーンのマットで緻密な質感を合わせたマテリアルミックスのデザイン。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)457.2×457.2
質量(kg)16.1
エコマーク認定認定
品種複層ビニル床タイル FT
グリーン購入法適合
全厚(mm)3
エコマーク認定番号10123009
アンティークな風合いの石畳を、600mm×600mm4枚1セットの大判サイズでダイナミックに再現。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)600×600
質量(kg)17.2
エコマーク認定認定
品種複層ビニル床タイル FT
グリーン購入法適合
全厚(mm)3
エコマーク認定番号10123009
1箱(8枚)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
トラバーチンの縞模様にオーク材を調和させたマテリアルミックスデザイン。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)152.4×914.4
質量(kg)15.9
エコマーク認定認定
品種複層ビニル床タイル FT
グリーン購入法適合
全厚(mm)3
エコマーク認定番号10123009
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)
シリーズグリット
厚さ(mm)9
質量(kg)24
タイプ150角平シート貼り
グリーン購入法適合
優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途家具や小物のすべり止めに
材質ポリウレタン
寸法(mm)500×500
色透明
硬度アスカーC80
RoHS指令(10物質対応)対応
優れたコストパフォーマンス。
会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)3(ループパイル)
防炎性能試験番号EO970014
寸法(mm)500×500
シリーズGA-400
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)
ゲージ1/10
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))
ステッチ14
全厚(mm)6
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
奥行きを抑えたワイドなフォルム、ハンドル付ダストボックス
形状角型
幅(cm)47.7
長さ(cm)40
高さ(cm)64.3
コントラストをおさえた柔らかな石の表情をより品よく仕上げました。
抑揚の少ない柄なのでどんなシーンにもお使い頂けます。
用途住宅・店舗(土足OK)
仕様クリア層:0.4mm
寸法(mm)457.2×457.2
エコマーク認定認定
柄エルワイタイル ストーン スムースセラ
接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントU
グリーン購入法適合
全厚(mm)2.5
エコマーク認定番号22 123 005
初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。
成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
お好みの大きさにカットして貼るだけでフローリングのキズ補修が出来ます。
摩耗に強く耐久性に優れています。
一般的なフローリング部材一枚と同じ幅のサイズなので使いやすさ抜群です。
デスクやテーブル周りの床面を傷や汚れから守る保護マット
お部屋のイメージを損ねないクリアタイプと、インテリア性のある木目調の2タイプ
ダイニングチェアの下にも使用可能
食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材
耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK
シボ面(ザラザラした面)を上面にしてご使用ください。
用途チェアパッド、デスクチェアマット、キズ防止、フロアマット、保護マット、保護シートとして。
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)1.5
耐熱温度(℃)-10~80
関連キーワード