自然な抑揚をデザインに取り入れたバーチ。空間に心地よいリズムを与えます。
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF9651,CF9652,CF9653,CF9654,CF9655,CF9656,CF9657,CF9658,CF9659,CF9660,CF9661,CF9662,CF9663,CF9664,CF9665,CF9666,CF9667,CF9668,CF9669
全厚(mm)1.8
サービス分類オーダー・加工
細かなアクセントカラーや複数のテクスチャーを織り交ぜることで立体感のあるデザインに仕上げました。
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF9605,CF9606,CF9607,CF9608,CF9609,CF9610,CF9611,CF9612,CF9613,CF9614,CF9615,CF9648,CF9649,CF9650
全厚(mm)1.8
サービス分類オーダー・加工
使い込まれた板材の風合いを表現した古木。ラフな木目がリアルな質感を演出します。
用途店舗・土足用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF3704,CF3705,CF3706,CF3707,CF3708,CF3709,CF3726,CF3727,CF3728,CF3729,CF3730,CF3731,CF3732,CF3733,CF3734,CF3735,CF3736,CF3737,CF3768,CF3769,CF3770
全厚(mm)2.3
サービス分類オーダー・加工
木の素材感をしっかり感じられるインテリアに取り入れやすい、落ち着いたベージュカラーが登場。
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF9601,CF9602
全厚(mm)1.8
サービス分類オーダー・加工
暮らしの音や衝撃に配慮したクッションフロア。
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF8501,CF8502,CF8503,CF8504,CF8505,CF8506,CF8507,CF8508,CF8509,CF8510
全厚(mm)3.5
サービス分類オーダー・加工
柄の異なる木材をランダムにミックスしたデザイン。インダストリアルな空間にマッチします。
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF9647
全厚(mm)1.8
サービス分類オーダー・加工
透明感のある石目柄を使用。フェミニンなテイストはもちろん、モダンな空間にもフィット。
用途店舗・土足用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF3746,CF3747,CF3748,CF3749,CF3750
全厚(mm)2.3
サービス分類オーダー・加工
使い込まれた板材の風合いを表現した古木。ラフな木目がリアルな質感を演出します。
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF9626,CF9627,CF9628,CF9629,CF9630,CF9631,CF9632,CF9633,CF9634,CF9635,CF9636,CF9637,CF9638,CF9639,CF9640,CF9641,CF9642,CF9643,CF9644,CF9645,CF9646
全厚(mm)1.8
サービス分類オーダー・加工
柄の異なる木材をランダムにミックスしたデザイン。インダストリアルな空間にマッチします。
用途店舗・土足用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF3703,CF3738,CF3739,CF3740,CF3741,CF3742
全厚(mm)2.3
サービス分類オーダー・加工
モダンで柔らかな雰囲気が、心休まる空間を作ります。
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF9603,CF9604,CF9616,CF9617,CF9618,CF9619,CF9620,CF9621,CF9622,CF9623,CF9624,CF9625,CF9672,CF9673,CF9674,CF9675,CF9682,CF9683,CF9684,CF9685,CF9686,CF9687,CF9688,CF9689,CF9690,CF9691,CF9692,CF9693,CF9694,CF9695,CF9696,CF9697,CF9698
全厚(mm)1.8
サービス分類オーダー・加工
フローリング・リノベシート
材質(表)塩化ビニル樹脂100%、(中)ガラス繊維、アクリル樹脂100%、(裏)アクリル樹脂100%、(離型フィルム)ポリエチレン
細かなアクセントカラーや複数のテクスチャーを織り交ぜることで立体感のあるデザインに仕上げました。
用途店舗・土足用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF3771,CF3772,CF3773,CF3774,CF3775
全厚(mm)2.3
サービス分類オーダー・加工
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
自然な抑揚をデザインに取り入れたバーチ。空間に心地よいリズムを与えます。
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)2000
品番CF9656,CF9658
全厚(mm)1.8
サービス分類オーダー・加工
モダンで柔らかな雰囲気が、心休まる空間を作ります。
用途店舗・土足用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF3712,CF3713,CF3714,CF3715,CF3716,CF3717,CF3718,CF3719,CF3720,CF3721,CF3722,CF3723,CF3724,CF3725
全厚(mm)2.3
サービス分類オーダー・加工
木の素材感をしっかり感じられるインテリアに取り入れやすい、落ち着いたベージュカラーが登場。
用途店舗・土足用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF3710,CF3711,CF3743,CF3744,CF3745
全厚(mm)2.3
サービス分類オーダー・加工
自然な抑揚をデザインに取り入れたバーチ。空間に心地よいリズムを与えます。
用途店舗・土足用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF3701,CF3702,CF3751,CF3752,CF3753,CF3754,CF3755,CF3756,CF3757,CF3758,CF3759,CF3760,CF3761,CF3762,CF3763,CF3764,CF3766,CF3767
全厚(mm)2.3
サービス分類オーダー・加工
透明感のある石目柄を使用。フェミニンなテイストはもちろん、モダンな空間にもフィット。
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF9670,CF9671,CF9676,CF9677,CF9678,CF9679,CF9680,CF9681
全厚(mm)1.8
サービス分類オーダー・加工
クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。
水系ですので火災の心配がありません。
クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。
可使時間が長いので、作業性が良好です。
接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆
成分合成ゴムラテックス形
色乳白色
規格JAIA4VOC基準適合
JIS規格JIS A 5536
主成分合成ゴム系
標準使用量250~300g/m2
貼合せ可能時間30~90分(23℃・湿度65%)
密度(g/cm3)1.3
粘度(Pa・s)40
使用可能材質【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット
不適合【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等
適合用途低VOC
主なワークパーツ
塗布性に優れる。
粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。
非引火性。
用途コンポジションタイル全般
ビニル床シート全般
貼合せ可能時間5~60分
外観黄白色 ペースト状
ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆
待機時間0~10分(冬20分)
成分ゴム系ラテックス形
主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
塩化ビニル製床材への接着強さにすぐれています。
水性形のため、引火や溶剤毒性の心配がありません。
はり合わせ可能時間が長く、広範囲への接着が余裕をもって行えます。
健康住宅対応。
用途クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
仕様クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。
成分アクリル樹脂系エマルジョン形
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、4VOC基準適合
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
関連キーワード