108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
89 税込98
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
108 税込119
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼 種類軽荷重 使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
91 税込100
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼 種類極重荷重 使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

東京発条製作所ISO規格ばね TJL
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
1個
219 税込241
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

東京発条製作所丸線コイルばね LR
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
1パック(20個)ほか
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm)300
1パック(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東京発条製作所ISO規格ばね TJH
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJH63は、オリジナル規格です。
1個
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重 緑色 ばね定数(N/mm)43.84 自由長(mm)175 外径(mm)25 内径(mm)12.5 ばねの種類強力ばね
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重 緑色 ばね定数(N/mm)51.14 自由長(mm)150 外径(mm)25 内径(mm)12.5 ばねの種類強力ばね
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重 緑色 ばね定数(N/mm)118.02 自由長(mm)65 外径(mm)25 内径(mm)12.5 ばねの種類強力ばね
1個
589 税込648
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重 緑色 ばね定数(N/mm)109.59 自由長(mm)70 外径(mm)25 内径(mm)12.5 ばねの種類強力ばね
1個
609 税込670
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重 緑色 ばね定数(N/mm)153.43 自由長(mm)50 外径(mm)25 内径(mm)12.5 ばねの種類強力ばね
1個
509 税込560
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重 緑色 ばね定数(N/mm)170.47 自由長(mm)45 外径(mm)25 内径(mm)12.5 ばねの種類強力ばね
1個
489 税込538
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重 緑色 ばね定数(N/mm)191.78 自由長(mm)40 外径(mm)25 内径(mm)12.5 ばねの種類強力ばね
1個
459 税込505
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重 緑色 ばね定数(N/mm)139.48 自由長(mm)55 外径(mm)25 内径(mm)12.5 ばねの種類強力ばね
1個
539 税込593
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重 赤色 ばね定数(N/mm)50.83 自由長(mm)75 外径(mm)25 内径(mm)12.5 ばねの種類強力ばね
1個
569 税込626
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重 赤色 ばね定数(N/mm)19.06 自由長(mm)200 外径(mm)25 内径(mm)12.5 ばねの種類強力ばね
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重 赤色 ばね定数(N/mm)25.42 自由長(mm)150 外径(mm)25 内径(mm)12.5 ばねの種類強力ばね
1個
909 税込1,000
4日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重 赤色 ばね定数(N/mm)47.66 自由長(mm)80 外径(mm)25 内径(mm)12.5 ばねの種類強力ばね
1個
589 税込648
4日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重 赤色 ばね定数(N/mm)152.5 自由長(mm)25 外径(mm)25 内径(mm)12.5 ばねの種類強力ばね
1個
359 税込395
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重 黄色 ばね定数(N/mm)7.84 自由長(mm)125 外径(mm)25 内径(mm)13.5 ばねの種類強力ばね
1個
699 税込769
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重 黄色 ばね定数(N/mm)17.82 自由長(mm)55 外径(mm)25 内径(mm)13.5 ばねの種類強力ばね
1個
479 税込527
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重 黄色 ばね定数(N/mm)19.6 自由長(mm)50 外径(mm)25 内径(mm)13.5 ばねの種類強力ばね
1個
449 税込494
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重 黄色 ばね定数(N/mm)12.25 自由長(mm)80 外径(mm)25 内径(mm)13.5 ばねの種類強力ばね
1個
559 税込615
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重 黄色 ばね定数(N/mm)39.2 自由長(mm)25 外径(mm)25 内径(mm)13.5 ばねの種類強力ばね
1個
359 税込395
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重 茶色 ばね定数(N/mm)344.44 自由長(mm)35 外径(mm)25 内径(mm)12.5 ばねの種類強力ばね
1個
469 税込516
4日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重 青色 ばね定数(N/mm)31.84 自由長(mm)65 外径(mm)25 内径(mm)12.5 ばねの種類強力ばね
1個
519 税込571
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重 青色 ばね定数(N/mm)82.78 自由長(mm)25 外径(mm)25 内径(mm)12.5 ばねの種類強力ばね
1個
359 税込395
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重 青色 ばね定数(N/mm)51.74 自由長(mm)40 外径(mm)25 内径(mm)12.5 ばねの種類強力ばね
1個
429 税込472
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重 青色 ばね定数(N/mm)27.59 自由長(mm)75 外径(mm)25 内径(mm)12.5 ばねの種類強力ばね
1個
569 税込626
4日以内出荷

東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径25mm
エコ商品
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品 材質ばね用シリコンクロム鋼 内径(Φmm)12.5 外径(Φmm)25 最大荷重(N)1226 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重 青色 ばね定数(N/mm)68.98 自由長(mm)30 外径(mm)25 内径(mm)12.5 ばねの種類強力ばね
1個
379 税込417
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重 青色 ばね定数(N/mm)20.69 自由長(mm)100 外径(mm)25 内径(mm)12.5 ばねの種類強力ばね
1個
669 税込736
翌々日出荷

・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプ ばね定数(N/mm)29.49 自由長(mm)65 外径(mm)25 内径(mm)17 ばねの種類強力ばね
1個
679 税込747
翌々日出荷

東京発条製作所強力ばね軽小荷重 TF 外径25mm
エコ商品
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品。 材質ばね用シリコンクロム鋼 内径(Φmm)13.5 外径(Φmm)25 最大荷重(N)490 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重 緑色 ばね定数(N/mm)38.36 自由長(mm)200 外径(mm)25 内径(mm)12.5 ばねの種類強力ばね
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重 赤色 ばね定数(N/mm)54.46 自由長(mm)70 外径(mm)25 内径(mm)12.5 ばねの種類強力ばね
1個
559 税込615
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重 赤色 ばね定数(N/mm)42.36 自由長(mm)90 外径(mm)25 内径(mm)12.5 ばねの種類強力ばね
1個
639 税込703
翌々日出荷