15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下
1パック(10個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下 フック形状逆丸フック
1パック(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.31 自由長(mm)15 総巻数(巻)11.75 外径(mm)3 内径(mm)2.42 入数(個)20 線径(mm)0.29 使用荷重(N)2 使用たわみ(mm)6.3
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.31 自由長(mm)99 初張力(N)4.7 総巻数(巻)40.5 外径(mm)16 入数(個)2 線径(mm)1.6 使用荷重(N)43 使用長さ(mm)222.3
1セット(2個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.31 自由長(mm)25 総巻数(巻)8 外径(mm)8 内径(mm)6.9 入数(個)20 線径(mm)0.55 使用荷重(N)5.4 使用たわみ(mm)17.2
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.31 自由長(mm)35 総巻数(巻)8 外径(mm)11 内径(mm)9.6 入数(個)10 線径(mm)0.7 使用荷重(N)7.8 使用たわみ(mm)25
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.31 自由長(mm)35 総巻数(巻)10.5 外径(mm)9 内径(mm)7.7 入数(個)20 線径(mm)0.65 使用荷重(N)7.4 使用たわみ(mm)23.4
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.31 自由長(mm)10.2 初張力(N)0.28 総巻数(巻)14.5 外径(mm)3 入数(個)20 線径(mm)0.32 使用荷重(N)2.5 使用長さ(mm)17.1
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.31 自由長(mm)7.5 総巻数(巻)8.5 外径(mm)2.5 内径(mm)2.04 入数(個)20 線径(mm)0.23 使用荷重(N)1.23 使用たわみ(mm)3.9
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.31 自由長(mm)5 総巻数(巻)5.75 外径(mm)2.5 内径(mm)2.1 入数(個)20 線径(mm)0.2 使用荷重(N)0.83 使用たわみ(mm)2.7
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.31 自由長(mm)48.3 初張力(N)1.94 総巻数(巻)27.5 外径(mm)11 入数(個)5 線径(mm)1 使用荷重(N)15.2 使用長さ(mm)91.4
1セット(5個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.31 自由長(mm)13.2 初張力(N)0.38 総巻数(巻)14.5 外径(mm)4 入数(個)20 線径(mm)0.4 使用荷重(N)3.4 使用長さ(mm)22.9
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.31 自由長(mm)30 総巻数(巻)8 外径(mm)9 内径(mm)7.8 入数(個)20 線径(mm)0.6 使用荷重(N)5.9 使用たわみ(mm)18.8
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.31 自由長(mm)15 総巻数(巻)10.5 外径(mm)4 内径(mm)3.3 入数(個)20 線径(mm)0.35 使用荷重(N)2.9 使用たわみ(mm)9.4
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.31 自由長(mm)25 総巻数(巻)13.75 外径(mm)5 内径(mm)4.1 入数(個)20 線径(mm)0.45 使用荷重(N)4.4 使用たわみ(mm)14.1
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷