61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

重要なカードの置忘れ/紛失を防止してセキュリティを高めることができます。ストラップ付。2枚同時に管理できます。電池の消耗が少なく長寿命です。
サイズカード
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です。ヘッドセット、クリップコード 赤/黒付属。空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能。1km以内なら15台のブランチ接続も可能。
1個
58,980 税込64,878
欠品中

通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です タイピンセット、クリップコード 赤/黒付属 空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能 1km以内なら15台のブランチ接続も可能
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

重要なカードの置忘れ/紛失を防止してセキュリティを高めることができます。ストラップ無。2枚同時に管理できます。電池の消耗が少なく長寿命です。
サイズカード
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
口数1口 グレー
1個
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東名通信工業CAT5e用延長コネクタ
LAN用8極8心延長コネクタ。ストレート配線。色:白。
規格CAT5e 芯数8極8心
1個
459 税込505
当日出荷

東名通信工業クランプ式端子板
MDF・IDF用 分岐・中継端子板。10回線端子板。特殊工具不要。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9、ストリップ長:14mm
適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9 ストリップ長(mm)14
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です。イヤーセット、クリップコード 赤/黒付属。空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能。1km以内なら15台のブランチ接続も可能。
1個
58,980 税込64,878
8日以内出荷

情報通信システム等に接続されているLANケーブルが容易に抜けるのを防止。色:クリア。色分けすることで回線種別の識別も可能。プラグに取り付けたままでも着脱可能。
クリア
1袋
3,698 税込4,068
当日出荷

情報通信システム等に接続されているLANケーブルが容易に抜けるのを防止。色:白。色分けすることで回線種別の識別も可能。プラグに取り付けたままでも着脱可能。
1袋
3,698 税込4,068
当日出荷

露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。6極2心。マグネット付き。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数6極2心 適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65 ストリップ長(mm)12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
409 税込450
当日出荷

使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートプラグを規制、管理できる。鍵番号は同番です。色:白。適合プラグ:RJ45。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートジャックを規制、管理できる。鍵番号は異なります。色:白。適合ジャック:RJ45。
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

局線とホームテレホン、ビジネステレホンなどを接続
仕様6極4芯/6極2芯兼用
1個
570 税込627
当日出荷

東名通信工業ローゼット(グレー)
2線用ローゼット。色:グレー
グレー
1個
299 税込329
当日出荷

東名通信工業Hi-FOC-N
赤色レーザー可視光源(650nm)でファイバ断線箇所を検出できます。SC,FC,STコネクタ対応可能。光到達距離は7km。RoHS2対応品となります。
仕様●本体接続光ポート:2.5mmフェルール対応(SC/FT/ST)●光出力:5mW以下●波長:650nm●レーザークラス:Class 2M●ファイバ接続時の出力:シングルファイバー使用時0.5mW以上●光視認距離:約7km (接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時) 寸法(mm)170×Φ13.5 質量(g)88(電池含む) 電源単四アルカリ乾電池2本(約40時間) 動作温度0~40℃ 保管温度(℃)-20~60 特性赤色レーザー可視光線(650nm)でファイバ断線箇所ペンディングロスを検出します。●ユニバーサルコネクタにより、2.5mmのフェルールであればどのコネクタでも使用できます。●断線箇所の探査は連続(CW)光で行い、対照検出は点滅(Pulse)光と切り替えができます。●ペンを握る位置の小さなボタンを押すことにより、点滅光・連続光の切り替えができます。●光到達距離は、約7kmです。(接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時)●RoHS対応品です
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

東名通信工業延長ジャック
6極6心延長用コネクタ。ストレート配線。色:クリーム。
クリーム 芯数6極6心
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

ネジ結線方式モジュラーローゼット。6極6心 2口。両側コンデンサ付き。色:グレー。
グレー 口数2口 芯数6極6心
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

東名通信工業延長ジャック
6極4心延長用コネクタ。ストレート配線。色:グレー/クリーム。
グレー/クリーム 芯数6極4心
1個
359 税込395
当日出荷

東名通信工業ローゼット
3線用ローゼット。色:グレー
グレー
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

東名通信工業電話用ローゼット
クランプ結線方式の埋込タイプモジュラーローゼット。8極8心色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数8極8心 適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65 ストリップ長(mm)12
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

東名通信工業取付枠
埋込用パネル 2口。色:白。
口数2口
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

東名通信工業電話用ローゼット
埋込タイプ クランプ結線方式モジュールユニット。8極8心。終端抵抗付。色:白。
芯数8極8心
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

東名通信工業電話用ローゼット
埋込タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。両側コンデンサ付。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
口数2口 芯数8極8心 適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65 ストリップ長(mm)12
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷

東名通信工業電話用ローゼット
露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。6極2心。コンデンサ付。梱包数量:内箱50個。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数6極2心 適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65 ストリップ長(mm)12
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷

露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
仕様終端抵抗付。 グレー 口数1口 芯数8極8心 マグネットなし
1個
929 税込1,022
8日以内出荷

東名通信工業延長ジャック
6極2心延長用コネクタ。ストレート配線。色:グレー/クリーム。
グレー/クリーム 芯数6極2心
1個
319 税込351
当日出荷

東名通信工業電話用ローゼット
埋込タイプのクランプ結線方式モジュラーコンセント。6極2心。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数6極2心 適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65 ストリップ長(mm)12
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

東名通信工業CAT5e用延長コネクタ
LAN用8極8心延長コネクタ ストレート配線
規格CAT5e
1個
419 税込461
4日以内出荷

東名通信工業ミニ-4
ネジ結線方式モジュラーローゼット。6極4心。モジュラージャックが90度可変可能。色:グレー。
グレー 芯数6極4心
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

東名通信工業電話用ローゼット
露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。両側コンデンサ付。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
口数2口 芯数8極8心 適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65 ストリップ長(mm)12
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷

東名通信工業CAT6用延長コネクタ
LAN(CAT6)用8極8心延長コネクタ。 ストレート配線。
規格CAT6 芯数8極8心
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

東名通信工業電話用ローゼット
埋込タイプ クランプ結線方式モジュールユニット。6極4心。色:白。
芯数6極4心
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 RJ48用。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数8極8心 適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65 ストリップ長(mm)12
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

東名通信工業電話用ローゼット
埋込タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
口数2口 芯数8極8心 適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65 ストリップ長(mm)12
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。6極4心。マグネット付き。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数6極4心 適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65 ストリップ長(mm)12
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

東名通信工業電話用ローゼット
埋込タイプ クランプ結線方式モジュールユニット。8極8心。コンデンサ付。色:白。
芯数8極8心
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

東名通信工業電話用ローゼット
埋込タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心。終端抵抗付。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数8極8心 適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65 ストリップ長(mm)12
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷