22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋リビングスーパードライ
独自開発の電子ドライユニット(日本製)に改良(特許出願中)を重ね、1回の加熱再生で超低湿度(0~1%RH)を長時間持続することが可能になりました。 マイコン制御(特許第5449309号)により省エネを実現しました。 ICパッケージ管理基準IPC/JEDECJ-STD-033Cに準拠しております。
1台
299,800 税込329,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋リビングスーパードライ
高性能「新開発除湿方式」採用により、長期間安定して庫内湿度0~1%RHを連続保持できます。信頼の日本製電子ドライユニットを搭載し、最新プログラムのマイコン制御(特許・第5449309号)により、究極の超省エネ効果を実現しました。ICパッケージ管理基準IPC/JEDEC J-STD-033Cに準拠しております。
トラスコ品番773-4948 質量(kg)39 2018年トラスコ掲載ページ10 1180
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷

東洋リビングスーパードライ
湿度と空気清浄度をコントロールできる、局所型ミニクリーンルームです。 循環エアーチャンバー方式、HEPAフィルター採用により、空気清浄度ISOクラス5(ISO基準14644-1) を実現! 除湿ユニットに革新的改良(特許出願中)を加え、超低湿度(1%RH以下)持続時間が約2倍(メーカー比)に向上し、高精度マイコン制御(特許 第5449309号)により、究極の省エネ性能を実現しました。
付属品カギ 材質/仕上スチール/静電気対策塗装仕上 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 棚板数(枚)5(そのうち、切欠け棚1) 棚板耐荷重(kg)100/枚(分散荷重) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×1840 平均消費電力(W)21.3 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×629×1569 棚板調整ピッチ(mm)50 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1157×490×20 消費電力量(kWh/月)15.3
1台
999,800 税込1,099,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1回の加熱再生だけで超低湿度(1%RH以下)持続時間を保ちます。 新型ユニットと高精度マイコン制御による省エネ性能が特徴です。 湿度設定は扉を開けずにワンタッチ操作が可能なデジタルパネルを採用。
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷

東洋リビング中型オートドライ
高性能(低湿性能に優れ、省エネで耐久性抜群)と、高コストパフォーマンスを両立しています。中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。
2018年トラスコ掲載ページ10 1180
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ICパッケージやLED等のMSL部品の防湿管理にドライボックスが適しています。急速除湿ドライユニット1個付きです。定期校正可能な湿度計での湿度管理(停電時でも表示)。扉の開閉頻度1時間~2時間に1回程度の現場に適しています。扉の開閉頻度の少ない長期防湿保管用に適しています。実装現場でのICパッケージやLED等のMSL部品、プリント基板の低湿度保管、金属部品の錆防止・酸化防止、樹脂系・金属系材料の吸湿防止に適しています
ピッチ(mm)棚板:30 電源(V)AC100 コンセント形状3Pプラグ 棚板耐荷重(kg)50/枚 到達湿度(%RH)1
1台
289,800 税込318,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリアテープ保管の為の傾斜と形をもつ、専用シェルフ。
クローム タイプ単体 奥行(mm)460 間口(mm)910 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デジケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易です。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体)PMMA(アクリル) 消費電力(W)30 制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) キャスター前輪2ヶ所ストッパー 材質(キャスター)PA(ナイロン製) 電源コード(m)約2(3Pプラグ) キャスター径(Φmm)65 電源(AC100V)50/60Hz 材質(枠)アルミ 取付ピッチ(mm)50 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50 パッキン(扉)マグネット式 除湿素子有効膜面積(cm2)約49 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
1台
196,000 税込215,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(mm)30×30 材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂) タイプ低湿度用 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2 棚板間隔(mm)底一段50/他30 棚板耐荷重(kg)約2/枚 電源コード2Pプラグ付コード 湿度設定範囲(%RH)~25
1台
46,900 税込51,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載 光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持 タッチセンサー式スイッチのLEDバーライト アルミ製フレームのハンドル一体型扉 高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉 収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚 便利な庫内コンセント 電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き 鍵付き
付属品鍵×2 材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス ピッチ(mm)引き出し棚:26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重) 定格消費電力(W)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275 電源コード(m)2 平均消費電力(W)0.9 プラグ形状2Pプラグ 庫内湿度(%RH)30~50
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(4本)
29,980 税込32,978
63日以内出荷

1セット(4個)
5,898 税込6,488
63日以内出荷

冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。N-SFD-WBは開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出入れ可能です。
種別1200×550×1652mm アズワン品番2-7431-33
1台
359,000 税込394,900
当日出荷

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01 付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg)4.5(棚板込み) 材質(本体)透明PMMA(アクリル) 間口(mm)258×458 棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg)2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525 材質(ゴム足)天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485 棚板寸法(mm)257×270×4t 総耐荷重(kg)100
1台
19,600 税込21,560
当日出荷

背面パネルと仕切板が前後に移動できるので、A4・B4のファイルがスッキリ収納できます。30mmピッチで仕切板移動可能で書類の量に応じて、仕切りが可能です。A4・B4サイズの収納が可能です。
ネオグレー 間口(mm)880 奥行(mm)400 高さ(mm)1760 均等積載量(kg/段)60 仕様完成品 付属品棚板4枚、バックパネル5枚、仕切板65枚 トラスコ品番510-1930 質量(kg)87.4 最大積載量(kg)200
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品パッチン錠タイプ棚板3枚 材質ポリ塩化ビニル、ABS 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428 質量(kg)約7 タイプ中湿度用 電源(V)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)9 電源コード(m)約1m 湿度設定範囲(%RH)30~40
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途部品等の保管に最適、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等 材質透明アクリル 高さ(mm)1800 奥行(mm)525 棚板耐荷重(kg)20/枚
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。 同一サイズで積み重ねが可能です。 DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能 湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉
付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計 材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂 材質(トレー)PP(ポリプロピレン) 材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂 材質(パッキン)シリコンゴム 材質(本体)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋リビング全自動超低湿庫
筐体の奥行が深く、IC・LEDなど実装工程で使用されるリール部品やトレイ部品の防湿保管はもちろん、リール部品を取り付けたフィーダーをそのまま収納することができる超低湿保管庫です。 除湿ユニットに革新的改良(特許出願中)を加え、超低湿度(1%RH以下)持続時間が約3倍(メーカー比)に向上し、高精度マイコン制御(特許 第5449309号)により、究極の省エネ性能を実現しました。
質量(kg)238 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 付属品カギ
1台
1,198,000 税込1,317,800
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”最もビールに近い味”を目指し、売上No.1*を達成したノンアルコールビールテイストです。”ドライなノドごし”と”クリーミーな泡”のビールらしい飲みごたえと、食事に合うすっきりした味わいを楽しめます。
容量(mL)350 シリーズアサヒ ドライ 容器 本数24
1箱(6本×4本)
3,898 税込4,210
7日以内出荷

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂) 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)25%RH(庫内無負荷時・使用環境による) 電源AC100V 50/60 消費電力(W)3 棚板間隔(mm)[底1弾]50、[その他]30 電源コード(m)2(2Pプラグ) セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚
1個
52,600 税込57,860
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各リール収納箱は15の区画に分かれているので、優れた収納力です。
仕様静電気拡散性を含浸させた波形素材、リールを区別するためのラベル付属 質量(g)862 外形寸法(mm)445×210×高さ184 リール外径(mm)178
1個
8,598 税込9,458
当日出荷