取付方式直付け
結線方式ネジ
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×6.7
端子間ピッチ(mm)8.0
定格電流(JIS)(A)15/20
定格電流(IEC)(A)20
適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用
シャフトSF4
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
締付トルク(N・m)1.4
接続可能電線(mm2)1.25(15A)
適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)
バネを利用したネジアップ機構の採用で配線作業がグーンと楽になります。結線ビスは長い仕様になっていますので複数の圧着端子がしっかり止まります。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段
定格絶縁電圧(V)AC・DC 660
取付け方法C型20mmレール
結線方式ネジアップ
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段
取付DIN35mm
結線方式ネジアップ
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段
取付寸法(mm)DIN35
結線方式セルフアップ
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
取付方式DIN35mm
結線方式ネジアップ
【高電圧仕様】。定格絶縁電圧:AC/DC1,000V。定格インパルス耐電圧:8KV。耐電圧:3,500Vac/1分間。【耐 環 境 性】。耐燃焼性:UL94-V0。耐トラッキング性(CTI):175~250V。耐熱性(RTI):120℃。耐発火性(HWI):15~19秒。【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】。1アークの切れが良い。2溶着し難い。3硬い。レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ。ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし。フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
形状1段
構造断路機能
定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000
端子間ピッチ(mm)11.5
ねじ寸法M4
締付トルク(N・m)1.2~1.8
定格通電電流(A)30
結線方式ネジアップ
PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
結線方式セルフアップ
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段
取付方式DIN35mm
結線方式セルフアップ
形状1段
色灰
定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500
端子間ピッチ(mm)3.5
適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5
取付け方法DIN35mm
定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17
結線方式スプリングロック
適合圧着端子DIN46228-4準拠
適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16
電線むき長さ(mm)10~11
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
セット内容端子台
形状1段
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600
結線方式ネジアップ
断路端子台DTシリーズは、制御盤、配電盤の配線をはじめ、計器、断電器などのチェック用、保守点検用に最適な端子台シリーズです。操作はノブを上下に動かして行います。適度な堅さを持つワンタッチ方式で、振動による接点のバタつきが起こらないように設計されています。また、DTN-30はノブと保護カバーが一体構造となっており、結線作業はノブを上げて電路をOFFにしなければ行えないため、極めて安全です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段
取付方式DIN35mm
構造断路機能
定格絶縁電圧(V)AC・DC 660
端子間ピッチ(mm)8
定格通電電流2mm2-15A
ねじ寸法M3.5
適合電線(mm2)(JIS)2
締付トルク(N・m)0.8~1.4
結線方式ネジアップ
構成部品(中間板)DT-15、(側板)DT-15L、(カバー)CB-2、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-1
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段
取付寸法(mm)DIN35
結線方式セルフアップ
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600
端子間ピッチ(mm)25
電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線
締付トルク(N・m)6.0~9.0
定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160
結線方式セルフアップ
ねじサイズM8
構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
形状1段
取付方式C型16mmレール
結線方式セルフアップ
小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
形状1段
定格絶縁電圧(V)AC・DC 300
端子間ピッチ(mm)5.5
適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2
取付け方法C型20mmレール
定格通電電流(A)6/9/15/15
結線方式スプリングロック
電線むき長さ(mm)9~10
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
仕様特殊:熱帯処理
形状1段
取付DIN35mm
結線方式ネジアップ
組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。PTKC-200~PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。
形状1段
取付方式直付
定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TU認定)AC・DC 660
端子間ピッチ(mm)58
電線太さ(mm2)(JIS)100/150/200(UL認定)AWG4/0~350 MCM 撚線(CSA認定)AWG4/0~350 MCM 撚線(TUV認定)AWG3/0~500 MCM 撚線
締付トルク(N・m)14.0~20.6
定格通電電流(A)240/310/400(UL認定)400(CSA認定)400(TUV認定)400
結線方式セルフアップ
ねじサイズM12
構成部品中間板:PT-400/側板:PT-460KC/カバー:CTC-400・CTEP-400/記名板:AP-12/シャフト:M6シャフト
結線が一目で確認できる安全設計。 保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。 緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。 圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。 適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。 レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段
取付方式DIN35mm
構造フィンガープロテクション
定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000
結線方式ネジアップ
電線を接続したまま一括で取付け、取外しが可能。制御盤同士の現地での接続や制御盤の交換、置換えの省力化と時間短縮が可能。誤挿入防止プレートを使用する事によって、現場での誤配線を未然に防止。新設定のレバー固定方式で狭い場所でも取り外しが容易。着脱端子部を新スライドロック機構でワンタッチ固定。レバー固定方式を採用することで隣接設置を省スペース化。
形状1段
取付方式DIN35mm
構造2ピース
定格絶縁電圧(V)AC・DC 600
端子間ピッチ(mm)8
電線太さ(mm2)(JIS)2
締付トルク(N・m)0.8~1.4
定格通電電流(A)20
結線方式ネジアップ
ねじサイズM3.5
レール式のネジアップ端子台、AT、ATJシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
形状1段
取付方式直付
構造大電流(200A~)
端子間ピッチ(mm)61
結線方式セルフアップ
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状1段
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)AC・DC 800
結線方式セルフアップ
組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
形状1段
取付方式DIN35mm
結線方式ネジアップ
形状1段
色灰
定格絶縁電圧(V)AC・DC 500
取付け方法DIN35mm
定格通電電流(A)17
結線方式スプリングロック
適合圧着端子DIN46228-4準拠
電線むき長さ(mm)10~11
ITシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。1次側には1から3カ所の結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3~7カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。全タイプに記名板と、標準カバーが付きます。
定格絶縁電圧(V)AC・DC600
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
仕様熱帯処理
形状1段
取付方式C型20mmレール
結線方式ネジアップ
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます.メーカーのG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
仕様耐油 、 耐熱 、 耐薬品
形状1段
取付方式C型20mmレール
結線方式ネジアップ
形状1段
色緑(アース端子)
定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500
端子間ピッチ(mm)3.5
適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5
取付け方法DIN35mm
結線方式スプリングロック
適合圧着端子DIN46228-4準拠
適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16
電線むき長さ(mm)10~11
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
セット内容端子台
形状1段
取付方式DIN35mm
結線方式ネジアップ
特性耐油 、 耐薬品
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000
端子間ピッチ(mm)19
締付トルク2.5~3.7N・m
適合電線(mm2)(JIS)8/14/22
定格通電電流(A)50/75/95
結線方式セルフアップ
ねじサイズM6
組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 大電流端子(200A~)。絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。PTKC-200~PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。
電線を接続したまま一括で取付け、取外しが可能。制御盤同士の現地での接続は制御盤の交換、置換の省力化と時間短縮が可能。誤挿入防止プレートを使用する事によって、現場での誤配線を未然に防止。新設定のレバー固定方式で狭い場所でも取り外しが容易。着脱端子部を新スライドロック機構でワンタッチ固定。レバー固定方式を採用することで隣接設置を省スペース化。
形状1段
取付方式DIN35mm
構造2ピース
定格絶縁電圧(V)AC・DC 800
端子間ピッチ(mm)11
電線太さ(mm2)(JIS)5.5
締付トルク(N・m)1.2~1.8
定格通電電流(A)30
結線方式ネジアップ
ねじサイズM4
関連キーワード
1
2
次へ