取付方式直付け
結線方式ネジ
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。
緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。
工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段
取付方式DIN35mm
結線方式セルフアップ
取付方式直付け
結線方式ネジ
規格JIS C 2811
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
相対湿度45~65%
使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結または結露しないこと)
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600
端子間ピッチ(mm)25
電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線
締付トルク(N・m)6.0~9.0
定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160
結線方式セルフアップ
ねじサイズM8
構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
形状1段
取付け方法直付
結線方式ネジアップ
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。
またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。
特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、
PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。
AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
材質強化PBT(UL94V-0)
タイプ耐油、耐熱、耐薬品
取付方式DINレール
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
結線方式ネジアップ
電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM8
定格電流(JIS)(A)90/130/160
定格絶縁電圧(V)AC/DC660
適合電線(mm2)22/38/60
絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~+60
締付トルク(N・m)7.8~11.8
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。
適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC660
RoHS指令(10物質対応)対応
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、
導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。
熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
取付方式DINレール
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
結線方式ネジアップ
関連キーワード