128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIN規格レールです。
材質アルミA6063 適合中間板/全製品共通 トラスコ品番391-8637 長さ(mm)1000 質量(g)204 寸法A(mm)4.5 寸法B(mm)10 寸法C(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
959 税込1,055
当日出荷

1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合【中間板】全製品共通 トラスコ品番391-8637 材質アルミA6063、表面処理:アルマイト(白) 長さ(mm)1000 幅(mm)35 高さ(mm)10 質量(g)204
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 幅(mm)35 長さ(mm)1000 材質アルミニウム(A6063S-T5) 表面処理白色アルマイト(JIS H 8601) 銀色(シルバー)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます 幅(mm)35 板厚(mm)1.5
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
材質SPCC 幅(mm)8 全長(mm)45 結線方法ワンタッチ取付
1個
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
739 税込813
当日出荷




1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。 DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
材質アルミニウム 表面処理アルマイト処理 定尺(mm)1000
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。
材質アルミニューム製
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:2極ショートジャンパバー●シリーズ:BB●併用可能製品:端子台●BB7.62シリーズブリッジバー. PCNシリーズショートバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
欠品中


1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
耐電圧(V/min)AC500
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
45 税込50
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚
26 税込29
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
適合中間板:PTW-SS20下段用 トラスコ品番391-8611 材質PC樹脂(難燃グレードUL94V-0) 長さ(mm)1000 幅(mm)15 透明 高さ(mm)1.6 タイプカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
789 税込868
当日出荷

適合【中間板】PUW、PTW-SS、PT-200~400用 トラスコ品番391-8653 材質SPCC 長さ(mm)45 幅(mm)8 高さ(mm)24
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズクラスプ(PTU / PUW対応)
仕様レール上に装着した機器を固定する金具 材質 種類ストッパ シリーズHDV 適合レールDINレール(IEC35レール、IEC35レール+C型兼用レール) アズワン品番65-7588-28 併用可能製品端子台
1袋(2個)
279 税込307
当日出荷

トラスコ品番391-8939 材質絶縁材樹脂(UL94V-0) 長さ(mm)41 幅(mm)7 高さ(mm)32.5 質量(g)6 定格絶縁電圧(V)800
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番391-9064 材質絶縁材樹脂(UL94V-0) 長さ(mm)60 幅(mm)8 高さ(mm)61 質量(g)16 定格絶縁電圧(V)600
1個
149 税込164
当日出荷

。シリーズクラスプ(PTU / PUW対応)
仕様レール上に装着した機器を固定する金具 材質 種類ストッパ シリーズHDV 適合レールDINレール(IEC35レール、IEC35レール+C型兼用レール) アズワン品番65-7588-29 併用可能製品端子台
1袋(2個)
199 税込219
当日出荷

海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。 結線方式ネジ 材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
1個
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋技研組端子台
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
1個
339 税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (449種類の商品があります)

端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用) 材質強化PBT(グレー) 定格電圧(V)AC・DC600 定格電流(A)10/15/20 適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~+100 標準締付トルク(N・m)1.4 耐電圧(V/min)AC2500
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段 取付寸法(mm)DIN35 結線方式セルフアップ
1個
329 税込362
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

負荷用途、使用する目的に応じてパワーリレーとSSR(ソリッドステートリレー)が選択できる超小型16点出力専用リレーターミナルです。 POWER表示、銅さ表示LED(赤)付です。サージ吸収ダイオード付です。DINレール、直付け兼用タイプです。
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3×8 端子間ピッチ(mm)7.62 材質【端子台】PPE(グレー)、【中間ケース】PVC(グレー)、【側板】PPE(グレー)、【基盤】ガラスエポキシ 定格入力電圧(V)DC24 適合電線(mm2)最大1.25 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結、結露なき事) 締付トルク(N・m)1.2 使用周囲湿度35~85%RH 動作時間(ms)10以下 コモン仕様コモン数/16点独立コモン、コネクタ側/NPN仕様(+コモン) 復帰時間(ms)10以下 端子数34P
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
取付方式DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
329 税込362
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

結線方式ネジ 端子ねじM3.5×6.7 端子間ピッチ(mm)8.0 定格電流(JIS)(A)15/20 定格電流(IEC)(A)20 適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用 シャフトSF4 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 締付トルク(N・m)1.4 接続可能電線(mm2)1.25(15A) 適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)
1個ほか
特価
239 税込263
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 2段構造とアップ機構。省スペースと省力化を同時に実現しました。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段 取付DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
339 税込373
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)