27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。 結線方式ネジ 材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
1個
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋技研東技 端子台
PTUターミナルはねじをはずしても自己保持されるネジアップ式ですので作業性がよく端子ねじの脱落がありません
周囲温度(℃)-25~60
1個ほか
53 税込58
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1本ほか
31 税込34
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1個
37 税込41
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段 取付DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
339 税込373
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)


止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
材質SPCC 幅(mm)8 全長(mm)45 結線方法ワンタッチ取付
1個
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子台両端用エンドプレートです。
材質絶縁材樹脂(UL94V-0) 定格絶縁電圧(V)AC/DC600
1枚
28 税込31
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8 定格電流(JIS)(A)15 適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20 材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC 耐電圧(V/min)AC1500
1個ほか
84 税込92
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

組端子台 (20A) モノタロウ 動画あり
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


端子間ピッチ(mm)8 定格電流(JIS)(A)15 適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、FP-20、FPW-20、PUW-20 材質(端子)C2680R/Niメッキ 結線方法丸型圧着端子用
1セット(10個)ほか
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋技研組端子台
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
仕様特殊:熱帯処理 形状1段 取付DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
629 税込692
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)15 適合機種PTU-30,PT-30、AT-15L、ATJ-20、RT-30S、PUW-30、FP-30 材質(端子)C2680R/Niメッキ 結線方法丸型圧着端子用
1セット(10個)ほか
289 税込318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東洋技研組端子台
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
仕様特殊:耐油 、 耐薬品 形状1段 取付DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 600 結線方式ネジアップ
1個
469 税込516
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)


海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。 取付方式DINレール 結線方式ネジ 材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
1個
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


組み立てたターミナルユニットの両端に取り付け、ユニットをレールにしっかりと固定させます。 レールの表面からの取り付け・取り外しも行えます。
1箱(10個)ほか
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用 材質(本体)難燃ABS 付属品Oリング、パッキン 種別防水型 ベージュ 呼び電線管/16、22(25)兼用 寸法D2(Φmm)30 寸法l(mm)14 材質(キャップ)PE 適合ノックアウト径(Φmm)22、27 材質(ストッパー)PC 材質(ロックナット)PS ねじの呼びG1/2
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


篠原電機端子台用渡りバー
エコ商品
適合IDEC製:BNH15MW BN15MW、東洋技研製:PTU-20 材質(本体)黄銅 寸法t(mm)0.7 仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付 容量(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)