15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)89 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)39 寸法C(mm)14 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)114 寸法D(mm)82 寸法E(mm)18 寸法B(mm)40 寸法C(mm)14 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 外径(Φmm)100 形状立形ツバ無し(AT) 接続ねじ3/8G(PF) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)103 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)82 寸法E(mm)18 寸法B(mm)42 寸法C(mm)16 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)63 寸法D(mm)58 寸法E(mm)16 寸法B(mm)32 寸法C(mm)13 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 外径(Φmm)75 形状立形ツバ無し(AT) 接続ねじ3/8G(PF) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)78 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)40 寸法C(mm)16 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 材質(ブルドン管)C2680(株)C3604 形状埋込形ツバ有り 接続部のサイズ1/4G(PF) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)65 寸法D(mm)61.5 寸法E(mm)16 寸法B(mm)62.8 寸法C(mm)19 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) 寸法A(mm)52 外径(Φmm)50 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4G(PF) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±2.5%F.S. 寸法E(mm)14 寸法B(mm)29 寸法C(mm)10 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2700 材質(株)C3604
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外径(Φmm)50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 精度±1.6%F.S.
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

外径(Φmm)75 ケース形状D枠(埋込型つば有り) 接続ねじ3/8G(PF) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 測定流体気体、液体
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 外径(Φmm)100 形状立形ツバ有り(BT) 接続ねじ3/8G(PF) ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)103 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)82 寸法E(mm)18 寸法B(mm)42 寸法C(mm)16 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじ1/4G(PF) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S.
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG1/4B 質量(g)180 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 外径(Φmm)75 形状立形ツバ有り(BT) 接続ねじ3/8G(PF) ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)78 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)40 寸法C(mm)16 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)A級品圧力計埋め込み形Φ50
外径(Φmm)50 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 接続ねじ1/4G(PF) 種類汎用圧力計 精度±2.5%F.S. 測定流体気体、液体
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)