カテゴリ

  • 測定用品(20)
    • 汎用圧力計(12)
    • 連成計(7)
    • グリセリン入圧力計(1)
絞り込み
ブランド
  • TOKO(東洋計器興業)(20)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.4(5)
  • 0~0.5(5)
  • 0~0.6(5)
  • 0~0.7(13)
  • 0~1(8)
  • -0.1~0.3(1)
  • -0.1~0.4(1)
  • -0.1~0.5(1)
  • -0.1~0.6(1)
  • -0.1~0.7(7)
  • -0.1~1(6)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(12)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(4)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(3)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(1)
外径(Φmm)
  • 50(3)
  • 60(3)
  • 75(7)
  • 100(7)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/4(5)
  • G(PF) 3/8(13)
  • R(PT) 1/4(1)
測定流体
  • 気体(12)
  • 液体(12)
気体・液体
最小目盛(MPa)
  • 0.02
  • 0.001(6)
  • 0.002(18)
  • 0.005(23)
  • 0.01(20)
  • 0.05(20)
  • 0.1(14)
  • 0.2(5)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
精度
  • ±1.6%(18)
  • ±2.5%(3)
±1.6%・±2.5%
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「東洋計器興業 圧力計」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A級品圧力計埋め込み形Φ50 TOKO(東洋計器興業)A級品圧力計埋め込み形Φ50TOKO(東洋計器興業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)50ケース形状D枠(埋込型つば無し)接続ねじ1/4G(PF)種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体
A級品圧力計埋め込み形Φ60 TOKO(東洋計器興業)A級品圧力計埋め込み形Φ60TOKO(東洋計器興業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。材質(ブルドン管)C2680(株)C3604形状埋込形ツバ有り接続部のサイズ1/4G(PF)種類汎用圧力計寸法A(mm)65寸法D(mm)61.5寸法E(mm)16寸法B(mm)62.8寸法C(mm)19材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
A級品圧力計埋め込み形Φ75 TOKO(東洋計器興業)A級品圧力計埋め込み形Φ75TOKO(東洋計器興業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
外径(Φmm)75ケース形状D枠(埋込型つば有り)接続ねじ3/8G(PF)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体
A級品圧力計埋め込み形Φ100 TOKO(東洋計器興業)A級品圧力計埋め込み形Φ100TOKO(東洋計器興業)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類汎用圧力計
グリセリン入圧力計Φ50 TOKO(東洋計器興業)グリセリン入圧力計Φ50TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.
一般連成計A形Φ60 TOKO(東洋計器興業)一般連成計A形Φ60TOKO(東洋計器興業)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじ1/4G(PF)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)TOKO(東洋計器興業)(13件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)75形状立形ツバ無し(AT)接続ねじ3/8G(PF)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)89精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類汎用圧力計
一般連成計B形Φ75 TOKO(東洋計器興業)一般連成計B形Φ75TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類汎用圧力計
一般連成計B形Φ100 TOKO(東洋計器興業)一般連成計B形Φ100TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類汎用圧力計
一般連成計A形Φ75 TOKO(東洋計器興業)一般連成計A形Φ75TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類汎用圧力計
一般連成計A形Φ100 TOKO(東洋計器興業)一般連成計A形Φ100TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類汎用圧力計
一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)TOKO(東洋計器興業)(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)種類汎用圧力計寸法A(mm)114寸法D(mm)82寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)14材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) TOKO(東洋計器興業)一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)TOKO(東洋計器興業)(33件のレビュー)
2,698税込2,968
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)89外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計A形Φ50 TOKO(東洋計器興業)一般圧力計A形Φ50TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から9日以内出荷
高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)寸法A(mm)52外径(Φmm)50寸法D(mm)50接続ねじ1/4G(PF)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.寸法E(mm)14寸法B(mm)29寸法C(mm)10測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2700材質(株)C3604
一般圧力計B型Φ100 TOKO(東洋計器興業)一般圧力計B型Φ100TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。外径(Φmm)100形状立形ツバ有り(BT)接続ねじ3/8G(PF)ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計寸法A(mm)103精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計B形Φ75 TOKO(東洋計器興業)一般圧力計B形Φ75TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から14日以内出荷
高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。外径(Φmm)75形状立形ツバ有り(BT)接続ねじ3/8G(PF)ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計寸法A(mm)78精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計A形Φ75 TOKO(東洋計器興業)一般圧力計A形Φ75TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。外径(Φmm)75形状立形ツバ無し(AT)接続ねじ3/8G(PF)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)78精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計A形Φ100 TOKO(東洋計器興業)一般圧力計A形Φ100TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。外径(Φmm)100形状立形ツバ無し(AT)接続ねじ3/8G(PF)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)103精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計 A形Φ60 TOKO(東洋計器興業)一般圧力計 A形Φ60TOKO(東洋計器興業)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から10日以内出荷
高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)種類汎用圧力計寸法A(mm)63寸法D(mm)58寸法E(mm)16寸法B(mm)32寸法C(mm)13材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら