◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。
用途◇東芝用
◇純正フィルター型番:F-25WF(旧F-25RF
◇入数:2枚
◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂
フィルター部:ポリエステル、モダアクリル
◇適合換気扇:VFH-25WF VFH-25RF VFH-25YF VFH-25F VFH-25TF VFM-25WF VFM-25YF.F-25HF.F-25TF
使用場所換気扇まわり
材質フィルター枠部:ABS樹脂/フィルター部:ポリエステル、モダアクリル
適合機種メーカー東芝用
適合純正型番フィルター/F-25WF(旧 F-25RF)に対応
1セット(2枚)
¥1,137
税込¥1,251
当日出荷
使用周囲温度(℃)0~40
色調(羽根・本体カバー)シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒
表面処理(フィルター)シリコン塗装
色調(フィルター)マンセルN4
材質(フィルター)ポリエステル不織布 捕集効率65%(質量法)
本体の風吹込口に取付け油汚れやごみ、ほこりを吸収してお手入れが簡単にできます。
適合機種VFR-36Y、VFR-37Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VAR-36Y(本体付属)、VFR-36YM1(本体付属)
材質(外枠)鋼板t0.5、(フィルター)アルミエキスバンドメタル 2層
表面処理(外枠)アクリル塗装
色調(外枠)マンセル5F2.5/1
1個
¥5,998
税込¥6,598
32日以内出荷
材質(フィルター)A5052PH38、(つまみ)A5056BR
表面処理(フィルター)シリコン樹脂コート
1セット(3枚)
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
付属品クッション 1本、木ねじ 4本
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(清浄フィルター)ポリエステル 捕集効率82%(重量法)、(クッション)発泡ウレタン
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
付属品クッション 2本、木ねじ 4本
材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板
材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒
表面処理(フィルター)シリコン塗装
色調(フィルター)マンセルN4
オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!!従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率が高くなりました。付着量は、従来品の約12%アップです。
1セット(2枚)
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
樹脂製だから店頭で変形しない。取付け時の見た目が良い。クリップと金具が外れない。羽根直径20cmにも対応。
材質(グリスフィルター)アルミニウム合金線、(フィルター押え)亜鉛メッキ鋼線
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
モーター2極コンデンサー誘導電動機
スイッチAC125V 6A
付属品クッション(厚み12mm) 1本
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
消費電力(W)1.5、1.8
端子(SL)AC300V 7A
電流(A)0.016、0.018
質量(kg)0.8
騒音値(dB)21、22
材質(本体)鋼板、(フィルターカートリッジ)鋼板、(フィルター)日本バイリーン製エアフィルター フィレドンPS/150
表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装
色調(本体)マンセル1Y8.5/0.5
材質(グリスフィルター)アルミニウム合金線、(フィルター押え)亜鉛メッキ鋼線
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
材質(グリスフィルター)アルミニウム合金線、(フィルター押え)亜鉛メッキ鋼線
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
材質(フィルター)A5052PH38、(つまみ)A5056BR
表面処理(フィルター)シリコン樹脂コート
材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒
表面処理(フィルター)シリコン塗装
色調(フィルター)マンセルN4
材質(外枠)鋼板t0.5、(フィルター)アルミエキスバンドメタル 2層
表面処理(外枠)粉体塗装
色調(外枠)マンセルN1.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
質量(kg)6.5
定格電圧(V)100
電動機コンデンサ誘導電動機 2極1基
材質(外枠)鋼板、(羽根)亜鉛鉄板、(化粧枠)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミニウム板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ベルマウス)鋼板、(ツマミ)PP樹脂、(フィルター)アルミ板(エキスパンドメタル)3層
質量(kg)6.1
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
電流(A)(強)0.70・0.78、(弱)0.45・0.47
消費電力(W)(強)64・70、(弱)43・44
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)480・456、(弱)282・270
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(外枠)メラミン塗装
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 20A
色調(外枠)マンセルN-1
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44・42.5、(弱)31.5・30.5
モーター2極コンデンサ誘導電動機 E種
端子(SL)AC300V 20A
付属品吊下金具 2個、FTネジ(Φ4×12L) 4本、木ねじ(Φ4.1×32L) 5本、ゴムクッション(吊下金具用) 4個、平座金(吊下金具用) 4個
方式同時給排式(熱交換器組込)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
質量(kg)8.5
材質(フィルター)アルムニウム合金板、(つまみ)アルムニウム合金板
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
定格電圧(V)100
方式同時給排式(熱交換器組込)
モーター4極コンデンサー誘導電動機
色調(本体枠)マンセル5Y8.9/1
材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(本体カバー)着色亜鉛鉄板、(前板)着色亜鉛鉄板、(前板カバー)着色亜鉛鉄板、(スイッチカバー)着色亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(グリスフィルター)着色アルミニウム合金板
表面処理(本体)-、(前板カバー)シリコン加工塗装、(スイッチカバー)シリコン加工塗装、(底板)シリコン加工塗装、(ランプカバー)シリコン加工塗装、(グリスフィルター)シリコン加工塗装
ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
スイッチ125V 3A
電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A
付属品同梱換気扇 1台、木ねじ(本体固定用) 4本
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
消費電力(W)32、33
電流(A)0.32、0.33
質量(kg)13.9
風量(m3/h)740、740
騒音値(dB)39、39
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個
スイッチ125V 3A
定格電圧(V)100
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟
ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
定格電圧(V)100
方式排気式
モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種
色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4
極数(P)4
材質(フィルター)ポリエステル繊維不織布 捕集効率 質量法82%
フィルター4台
材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼、(フィルター)不織布フィルター
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
定格電圧(V)100
方式給気式
表面処理(グリル)ポリエステル塗装、(締付ネジ)クロムメッキ
モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種
電源コード耐熱ビニールキャプライヤケーブル(0.75mm2 3芯)有効長2m
色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4
極数(P)4
◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。
用途◇パナソニック用
◇純正フィルター型番:FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25)
◇入数:2枚
◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂 フィルター部:ポリエステル、モダアクリル
◇適合換気扇:FY-25TH FY-25YH2 FY-25YH3 FY-25YH4 FY-25YH5FY-25PH2 FY-25PH3 FY-25PH4 FY-25PH5FY-25EH2 FY-25EH3 FY-25EH4 FY-25EH5
使用場所換気扇まわり
材質フィルター枠部:ABS樹脂、フィルター部:ポリエステル、モダアクリル
適合機種メーカーパナソニック用
適合純正型番フィルター/FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25)
1セット(2枚)
¥1,137
税込¥1,251
当日出荷
付属品木ねじ 4本、クッション 1本
質量(kg)0.7
電流(A)0.016、0.018
消費電力(W)1.5、1.8
スイッチAC125V 3A
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品取付ねじ(Φ4×35L) 4本
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(クッション)発泡ウレタン、(フィルター)不織布フィルター 捕集効率82%(質量法)、(固定ねじ)軟鋼棒
質量(kg)0.77
電流(A)0.04、0.03
消費電力(W)3.4、3
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
表面処理(パネル)-、(固定ねじ)クロムメッキ
モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W
端子(SL)AC300V 7A
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
材質不織布
耐用時間(時間)3000
捕集効率(%)比色法:65
適合機種(全熱交換ユニット)VN-M500HS、VN-M500HT、VN-M650HS、VN-M650HT (直膨コイル付全熱交換ユニット)MMD-VNK503HEX
材質(ろ材)不織布 捕集効率 比色方65%、(枠)ポリエステル/アクリル樹脂
フィルター2台
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
適合機種(全熱交換ユニット)VN-M800HS、VN-M800HT、VN-M100HS、VN-M1000HT (直膨コイル付全熱交換ユニット)MMD-VNK803HEX、MMD-VNX-A、MMD-VNX-B
材質(ろ材)不織布 捕集効率 比色方65%、(枠)ポリエステル/アクリル樹脂
フィルター2台
1個
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ