20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
年に1回程を目安に粉せっけん等の使用により洗濯槽の裏側に付着した石けんカスや黒カビを洗浄するために使用できます。
仕様【放置時間】12時間 成分次亜塩素酸ナトリウム 適合縦型全自動洗濯機 容量(mL)1500
1本(1500mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム式洗濯機用の洗濯槽クリーナーです。洗剤の使用量や商品の長期使用により、洗濯槽に付着した洗剤カス・汚れなどを洗浄します。1回分(750ml)
1個(750mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯層カビはもちろん見えない菌まで強力分解カビ胞子除去率99.9%独自の浸透成分配合
用途洗濯槽の洗浄(全自動洗濯機、乾燥機能付き全自動洗濯機、ドラム式洗濯機)※洗濯槽に穴がないタイプの洗濯機にも使えます。 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム) 使用方法機種によって使用方法が異なる場合があるので取扱説明書を参照してください。 シリーズカビキラー 容量(g)550 本体サイズ(mm)102(W)×193(H)×55(D) アズワン品番64-1137-57
1本(550g)
399 税込439
当日出荷

C00491 茂木和哉 洗濯槽クリーナー(塩素系)縦型用 茂木和哉 動画あり
テレビやネットで話題の洗剤エキスパート「茂木和哉」が開発した、プロ仕様の強力洗濯槽クリーナー放置してあきらめていた洗濯機のカビ・汚れを落とす業務用仕様の最強タイプ高濃度塩素パワー+1.8kgの大容量で黒カビを超強力分解カビ除去率99.99%! 生乾き臭の原因菌(モラクセラ菌)もしっかり除菌1.8kg全量投入の1回分使い切りタイプ。縦型洗たく機専用です(ドラム式には使えません)。 ステンレス・プラスチック槽両用。防錆剤配合なので、ステンレス槽にも使用できます。強力な除菌・消臭効果もあります。つぶして破棄しやすいボトルを採用。
用途洗濯機のカビ取り、洗浄。12kgまでの縦型全自動洗濯機、二層式洗濯機の清掃 成分次亜塩素酸塩、防錆剤、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム) 使用方法電源を入れてから本品を全量入れる。「洗い」コースのみで、最長時間・高水位に設定し、そのまま3時間放置する。※汚れがひどい場合は11時間程度つけ置くと、より効果的です。 シリーズ茂木和哉 本体寸法(mm)130×90×H275 液性アルカリ性(塩素系) 使用場所洗濯機 商品タイプ液体1回分
1本(1.8kg)
2,198 税込2,418
当日出荷

「カビ」・「菌」をしっかり除去し、気になるカビ臭をスッキリ消臭。「再付着防止剤」配合によりはがれたカビが、洗たく槽に付きにくい。洗たく槽裏側の汚れにすばやく浸透するつけおきいらずの液体タイプ。くずとりネットもしっかり除菌。
用途洗たく槽の洗浄(ステンレス槽・プラスチック槽どちらにもご使用できます)全自動、乾燥機能付き全自動、ドラム式、ななめドラム式、二槽式(脱水槽にも使えます) 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、再付着防止剤、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤
1本(550g)
279 税込307
当日出荷

超強力!カビを「溶かす」洗濯槽クリーナーなので汚れをすくう必要ナシ!カビが好きな皮脂汚れなど、カビができる土台を溶かして排出します。目安:半年~1年に1回かけて使用推奨(続けて使用しても洗濯槽に影響はない)。ステンレス槽・プラスチック槽どちらにも使用可能。塩素系(混ぜるな危険)。
用途洗濯槽の洗浄(全自動、ドラム式、二槽式・洗濯槽のみ) 仕様液体 成分亜塩素酸塩、防錆剤、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム) タイプ1回使い切り シリーズ激落ちくん 液性アルカリ性 商品タイプ本体 正味量700g
1個
989 税込1,088
当日出荷

塩素系強力液体タイプ。洗たく槽のカビや石けんカスを根こそぎ落とす。除菌・消臭効果。全自動・乾燥機能付き全自動・ドラム対応。
アズワン品番64-1219-76
1個(550g)
199 税込219
当日出荷

濯槽の裏側に隠れたカビや汚れをしっかり洗浄します。 除菌効果もあり、定期的なお手入れにおすすめ。 1袋1回分で便利な使いきりタイプで、ステンレス槽、プラスチック槽のどちらでもお使いいただけます。
成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、界面活性剤(純石けん分[脂肪酸ナトリウム])、アルカリ剤(重曹) アズワン品番64-1220-09
1個(500g)
529 税込582
当日出荷

酸素系漂白剤の強力発砲で、洗濯槽の裏側にへばりついたカビを丸ごとはがし取ります。
1個(750g)
899 税込989
当日出荷

カビ・雑菌・汚れに即効浸透!「濃縮酵素系」洗たく槽クリーナー。汚れの根もとに洗浄成分が素早く浸透し洗濯槽の裏側のカビ・雑菌・汚れを酵素の力で強力洗浄します。洗たく槽容量16kgまでOK!ドラム式/縦型どちらにも対応。水に溶けるフィルムに入った洗浄剤2回分(2包入り)。
成分濃縮酵素系 内容2回分 本体質量(g)320 対応機種全自動洗濯機、乾燥機能付洗濯機、二層式洗濯機(洗たく槽のみ)、ドラム式洗濯乾燥機 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×150×210
1個
799 税込879
7日以内出荷

酸素系漂白剤・重曹・石けん3つの相乗作用で、洗濯槽や排水パイプ等洗いにくい部分の汚れを落とします。全自動洗濯機や二槽式にも使えます。
成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、アルカリ剤(重曹)、界面活性剤(純石けん分) 液性弱アルカリ性 使用場所浴室
1箱(300g×3個)
1,198 税込1,318
当日出荷

洗濯物のイヤなニオイや黒いシミの原因となる洗たく槽の裏側の隠れた、カビ・汚れを取り除きます。カビ胞子除去率99.9%で除菌・洗浄
性質弱アルカリ性 タイプ粉末
1個(120g)
99 税込109
当日出荷

1個(1100g)
299 税込329
翌々日出荷

洗濯機に取り付けるだけで洗浄力がパワーアップ。ナノバブルで洗濯物も洗濯槽もW洗浄。特許取得済コアを使用した日本製のナノバブル発生器。(縦型洗濯機、ドラム式洗濯機対応。洗濯機側給水口ネジサイズがG3/4の全自動洗濯機に対応)
用途洗濯 材質本体/POM、コア61015/ABS、座金/SUS304、パッキン・Oリング/EDPM 本体質量(g)約26 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×52 耐熱温度(℃)50
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷

洗浄成分が、洗たく槽の裏側まですばやく浸透。「カビ」「菌」をしっかり除去し、気になるニオイをスッキリ消臭。シュワッと溶けるタブレットタイプ。つけおきは不要です。洗浄成分をギュッと濃縮しているので、コンパクトでもたっぷり3回分。
商品タイプ本体
1個(192g)
669 税込736
当日出荷

界面活性剤・塩素成分不使用で人にも環境にも優しい。7種の成分配合で短時間でもしっかり洗浄 酸素の働きで、洗浄と同時に除菌・消臭もできます。 泡が立たないのですすぎが簡単な節水タイプ 洗濯槽のサイズに合わせて使用量が選べる分包袋タイプ 無香料タイプ
用途洗濯槽用 成分過炭酸ナトリウム、珪酸塩、炭酸塩、クエン酸塩、ホウ素、ホタテ焼成カルシウム、タンパク分解酵素 質量(g)220 寸法(cm)7.2×19×3、分包袋:8×10
1箱(50g×4包)
479 税込527
翌々日出荷

洗たく槽の黒カビのエサになる脂肪酸汚れに効く! 塩素系液体タイプだからすばやく汚れに浸透! 洗たく槽の裏側に隠れたカビ汚れを分解し、洗浄・除菌・消臭します。 防サビ剤配合なので、ステンレス槽にも安心。
商品タイプ本体
1個(750g)
989 税込1,088
翌日出荷

1袋(120g)
289 税込318
翌日出荷

◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0428 ES-LP1 ES-LP2 210-337-0483 210-337-0457 210-337-0149 210-337-0490 210-337-0487
用途◇適合洗濯機: ES-55E9 ES-A70E9 ES-G55NC ES-G55PC ES-G5E2 ES-G7E2 ES-G7E3 ES-G7E5 ES-GE55N ES-GE55P ES-GE55R ES-GE5G ES-GE60N ES-GE60P ES-GE60R ES-GE6A ES-GE6B ES-GE6D ES-GE6E ES-GE6F ES-GE6FJ ES-GE6G ES-GE70N ES-GE70P ES-GE70R ES-GE7A ES-GE7B ES-GE7D ES-GE7E ES-GE7F ES-GE7G ES-GV10B ES-GV10D ES-GV10E ES-GV10F ES-GV10G ES-GV10H ES-GV7D ES-GV7E ES-GV7F ES-GV7G ES-GV7H ES-GV80P ES-GV80R ES-GV8A ES-GV8B ES-GV8D ES-GV8E ES-GV8F ES-GV8G ES-GV8H ES-GV90P ES-GV90R ES-GV9A ES-GV9B ES-GV9D ES-GV9E ES-GV9F ES-GV9G ES-GV9H ES-GW11D ES-GW11E ES-GW11F ES-GW11G ES-GX850 ES-GX8A ES-GX950 ES-GX9A ES-KS70N ES-KS70P ES-KS70R ES-KS70S ES-KS70T ES-KS70U ES-KS70V ES-KS70W ES-KSV9A ES-KSV9B ES-KSV9C ES-KSV9D ES-KSV9E ES-KSV9F ES-PT10D ES-PT10F ES-PT10G ES-PW10E ES-PW11E ES-PW11F ES-PW11G ES-PW8E ES-PW8G ES-PX10A ES-PX8D ES-PX8E ES-PX8F ES-SW11H ES-T5E3 ES-T5E4 ES-T5E5 ES-T5E6 ES-T5E7 ES-T5E9 ES-T706 ES-T707 ES-T74E2 ES-T83E1 ES-T84E2 ES-TA840 ES-TX550 ES-TX5A ES-TX5B ES-TX5D ES-TX5E ES-TX5FJ ES-TX6G ES-TX74 ES-TX74KS ES-TX750 ES-TX830 ES-TX83KS ES-TX840 ES-TX84KS ES-TX850 ES-TX85KS ES-TX8A ES-TX8AKS ES-TX8B ES-TX8BKS ES-TX8CKS ES-TX8D ES-TX8DKS ES-TX8E ES-TX8EKS ES-TX8F ES-TX8FKS ES-TX8G ES-TX930 ES-TX940 ES-TX950 ES-TX95KS ES-TX9A
1個
569 税込626
当日出荷

スーツケースの汚れを室内に持ち込まない車輪カバーです。衝撃吸収で車輪の寿命を延ばします。
材質ゴム 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×15
1セット(8個)
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)