「東芝 3hr-cy-sb」の検索結果
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。
建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
ニッケル水素電池
電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)3000
グリーン購入法適合
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
定格電圧(V)4.8
充電方式トリクル充電
定格電圧(V)6
バッテリー容量(mAh)3000
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
定格電圧(V)3.6
充電方式トリクル充電
質量(kg)0.5
定格電圧(V)100~242
幅(Φmm)器具:Φ120
サイズ(Φmm)埋め込み:Φ100
光色昼白色
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
調光方式調光不可
光色昼白色
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)70
タイプ水平天井取付専用
適合周波数50/60Hz
質量(kg)0.5
消費電力(W)0.8(100V)、1.2(200V)、1.4(242V)
定格電圧(V)100~242
幅(Φmm)器具:Φ154
光色昼白色
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷