ワイドアイ配線器具
厚さ(mm)4.5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
タイプスイッチ・コンセント用
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
付属品プレート
セット内容オフピカSW:WDG1311×2、スイッチカバー:WDG1641S(WW)×1、サポート:WDG4303×1、専用スイッチカバー×1、専用プレート×1
1セット
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ワイドアイ配線器具
厚さ(mm)4.5
付属品照度センサー、専用ブランクチップ、専用サポート
タイプ屋内壁付専用
電源AC100V2A
方式2線式
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
付属品サポート スイッチカバー付
適合プレートWDG5111(WW)、WDG5111(CW)
回路方式【遅動回路】0.6A100V(換気扇専用)、【遮断回路】3A100V(照明用)
適合本体FHT-42107K-PM9
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
仕様通電表示付
色ニューホワイト
定格遅動回路0.6A100V
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
仕様JIS I 形
適合(しゃ光フード)OSC-5007
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100
動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式
定格周波数(Hz)50/60
結線方式リード線式
負荷電流(A)3
動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
回路方式片切
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
仕様遅動回路:0.6A100V(換気扇専用)即断回路:12A100V(照明用)オンオフピカ機能付
動作時間遅動/約30秒、4分、6分(切換式)
適合負荷(遅動回路)換気扇専用1.5~60W(即断回路)照明12A以下※AV100専用
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
タイプJIS 1P 形
電源3A-100V
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様JIS I 形
適合(しゃ光フード)OSC-5007
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100
動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式
定格周波数(Hz)50/60
結線方式リード線式
負荷電流(A)6
動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1本
¥46
税込¥51
当日出荷
回路方式3路
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ワイドアイ配線器具
厚さ(mm)4.5
付属品テストカバー
タイプJIS 1P 形
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
色ホワイト
タイプEG端子
電源6A-250V<両切>
適合電線単線Φ0.8~Φ2.0、より線0.5~2.0mm2
適合プレートWDG5413(WW)(ニューホワイト色)、DG6113(ネオメタル)、DG6313(ステンレス)
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
片切としてご使用の場合は「3番端子」に結束してください。
電源0.5A-100V用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
色ニューホワイト
タイプ屋内壁付専用
適合プレートWDG5111(WW)
清潔感あふれる「ニューホワイト」色は、多様な空間に調和する、クリアで上質な色合いです。
色ニューホワイト
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15/20
形状平刃タイプ
コンセント個数1
関連キーワード
1
2
3
次へ