和風から洋風まで、幅広い柔軟なデザインを表現します。
用途外壁、サイディング
長さ(mm)3790
厚さ(mm)17
質量(kg)40
材質(表面)ガルバリウム鋼板
断熱材硬質プラスチックフォーム(ノンフロン)
面積(m2)10.976(3.326坪)
働き幅(mm)362
7.5EXシリーズに、木目調「フォレスト」が加わりました。
和風から洋風建築まで、自然な風合いで張り上げます。
用途外壁、サイディング
厚さ(mm)12
材質(表面)ガルバリウム鋼板
断熱材硬質プラスチックフォーム(ノンフロン)
働き幅(mm)227
しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)625
山数6山
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
適合吊りボルトW3/8
適合アイデッキ(東邦シートフレーム株式会社製)幅30mm、板厚0.8~1.6mm
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※ボルト・ナットは電気亜鉛めっき(C)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
メタル+ライン系デザインの新たなアプローチ、目指したのは「金属でしか表現できない外観」。
用途外壁、サイディング
厚さ(mm)12
材質(表面)塗装高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
断熱材硬質プラスチックフォーム(ノンフロン)
働き幅(mm)227
組立不要の一体構造。
独自の一体構造なので、作業性は抜群です。
取付はワンタッチ押込み、吊ボルト(W3/8)をねじ込むだけ。
仮止めでき、取付け位置の移動も簡単です。
デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。
コンクリート打設に関係なくいつでも取付可能です。
用途フラットデッキ用
許容静荷重(N[kgf])980[100]
使用方法1 吊ボルトを軽く締めて、金具の口がデッキのリブ幅まで開くことを確認。(締めすぎないこと)2 デッキのリブに吊金具をあてがいパチンと音がするまで押しつけます。3 吊ボルトを締めて、吊金具のアゴをデッキにしっかり固定して完了。
200L用のドラム缶にフィットするようにカットされています。
給油ポンプなどの油のたれ落ちを素早く吸収します。
工場の5S対策としてもお使いいただけます。
用途オイル・水・溶剤用。
種別オイル/水/溶剤用
トラスコ品番488-6411
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)3
質量(kg)0.4
直径(Φmm)550
吸油量4(L/袋)
1袋(5枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
大胆な目地が特長で、自然な樹皮模様デザイン。
用途外壁、サイディング
厚さ(mm)16
材質(表面)ガルバリウム鋼板
断熱材硬質プラスチックフォーム(ノンフロン)
働き幅(mm)364
用途外壁、サイディング
容量(mL)320
危険物の類別非危険物
用途外壁、サイディング
容量(mL)320
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ