タイプゴールド
材質本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス
本体質量(kg)1.4
寸法(幅W×高さH)(mm)135×185
仕様屋外屋内兼用
付属品白熱ミニクリプトン電球KR100V22W透明
寸法(Φ×高さH)(mm)幅125×135
本体質量(kg)0.96
ソケット口金:E17
仕様屋外屋内兼用、ランプ無モデル、適合ランプ/白熱電球100型(E26)最大
材質本体/青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス
タイプゴールド
寸法(Φ×高さH)(mm)幅285×129
本体質量(kg)5.6
ソケット口金:E26
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
仕様屋内専用
付属品100V100W透明白熱
寸法(幅W×高さH)(mm)200×410
本体質量(kg)0.7
ソケット口金:E39
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
タイプゴールド
寸法(幅W×高さH)(mm)145×210
本体質量(kg)1.6
ソケット口金:E26
仕様屋外屋内兼用
寸法(Φ×高さH)(mm)幅132×188
本体質量(kg)2.1
ソケット口金:E26
ソケット口金:E26
本体質量(kg)1.2
寸法(Φ×高さH)(mm)幅125×185
仕様屋内専用
寸法(幅W×高さH)(mm)260×1180
本体質量(kg)0.74
ソケット口金:E26
ソケット口金:E26
本体質量(kg)1
寸法(Φ×高さH)(mm)幅113×180
材質本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス
タイプゴールド
寸法(幅W×高さH)(mm)145×183
本体質量(kg)1.5
仕様コードNo.:6104T1
材質合成樹脂、ガード:透明樹脂
質量(kg)1
定格電圧(V)250
保護等級IP56
グローブ種別S90A
ソケットE26
適合電球最大:IL60W
1台
¥7,098
税込¥7,808
6日以内出荷
船外機・小型ガソリンインボートエンジン艇に最適。キーの取り外しが出来ます。
その他【瞬間耐電流】1500Amp【連続耐電流】300Amp
寸法(mm)68.68×68.68×H77.94
端子径(mm)10
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
材質本体/青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/カッティングガラス
タイプゴールド
本体質量(kg)2.8
寸法(横×縦)(mm)148×235
ソケット口金:E26
高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色白
定格電圧(V)12/24
定格電力(W)2
角度(°)水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度
光源LED
型式承認番号第5178号
光度(cd)4.3
適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船
光達距離(海里)2
仕様屋内専用
付属品ソケット仕様:コード3m プラグ付
材質本体/青銅鋳物(仕上処理無)
本体質量(kg)1.5
ソケット口金:E39
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様屋内専用
ソケット口金:E26
本体質量(kg)1.1
寸法(幅W×高さH)(mm)378×186
仕様屋外屋内兼用
ソケット口金:E26
本体質量(kg)2.4
寸法(幅W×高さH)(mm)378×258
材質本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス
タイプゴールド
寸法(幅W×高さH)(mm)135×215
本体質量(kg)1.5
ソケット口金:E26
仕様屋外屋内兼用
付属品白熱ミニクリプトン電球KR100V22W透明
寸法(幅W×高さH)(mm)129×164
本体質量(kg)1.1
ソケット口金:E17
仕様屋外屋内兼用、適合機種:ウォールライト/シリーズ全機種
材質本体/真鍮(仕上処理無)
タイプゴールド
径(Φmm)200
本体質量(kg)0.16
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
仕様屋内専用
寸法(幅W×高さH)(mm)349×158
本体質量(kg)1.1
ソケット口金:E26
仕様屋外屋内兼用
寸法(幅W×高さH)(mm)349×294
本体質量(kg)2.4
ソケット口金:E26
仕様屋外屋内兼用
寸法(幅W×高さH)(mm)278×294
本体質量(kg)2.2
ソケット口金:E26
仕様屋外屋内兼用
寸法(Φ×高さH)(mm)幅132×219
本体質量(kg)2.9
ソケット口金:E26
材質本体/真鍮・青銅鋳物(メッキ仕上げ)、グローブ/透明ガラス
寸法(幅W×高さH)(mm)217×183
本体質量(kg)1.8
ソケット口金:E26
材質本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス
タイプゴールド
寸法(Φ×高さH)(mm)幅135×250
本体質量(kg)1.3
ソケット口金:E26
仕様屋内専用
ソケット口金:E26
本体質量(kg)2.4
寸法(幅W×高さH)(mm)118×1270
仕様屋外屋内兼用
寸法(幅W×高さH)(mm)348×258
本体質量(kg)2.2
ソケット口金:E26
材質本体/真鍮・青銅鋳物(メッキ仕上げ)、グローブ/透明ガラス
ソケット口金:E26
本体質量(kg)1.9
寸法(幅W×高さH)(mm)217×210
仕様コードNo.:6114T1
材質合成樹脂、ガード:透明樹脂
質量(kg)1.04
定格電圧(V)250
保護等級IP56
グローブ種別S90A
ソケットE26
適合電球最大:IL60W
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
乾電池式の水中ライトになります。
ライト全体が光るので集魚効果抜群です。
用途水中ライト・集魚ライト
本体長さ(mm)133
最大径(Φmm)38
業界に革命を起こした水中ライトです。
水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。
発光時間は1000時間以上!!
集魚効果は抜群で狙った魚を寄せ付けます。
全長(mm)80
質量(g)36
径(Φmm)20
発光時間(時間)1000
耐圧水深(m)1000
関連キーワード