スリムで軽量化を実現。柔らかいイメージと清潔感で、幅広くご利用いただけます。品番:ATY-1Sは前方にガードル架が付いています。
走行タイプ自走
材質(本体)スチール
種別自走式
幅(mm)(折りたたみ時)330
質量(kg)17.6
車輪径(Φmm)24インチ
種類自走式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×1045×885
キャスター径(Φmm)7インチ
タイヤタイプエアー
車椅子でありながら「ストレッチャー」にもなるWリクライニング車椅子です。
仕様スキン
材質フレーム/スチール、シート/スキン、主輪/ノーパンクタイヤ
寸法(mm)【座面】400×400~420
全長(mm)【フルフラット時】1800
質量(kg)36.5
耐荷重(kg)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×1180×1240
機能リクライニング・フットエレベーティング連動・肘掛上下スライド式・横移動機能・背座シート張り調整・リフトアップ
水平(ティルト)角度0~30
アズワン品番7-5484-11
リクライニング100~175°
車輪サイズ(inch)【キャスタ】6【主輪】12
1台
非課税商品
¥313,638
税込¥313,638
90日以内出荷
背もたれは脚部と連動して無段階にリクライニングします(170°まで)。
肘掛けは5段階に調節が可能で、座面と同じ高さまで下がります(20mm間隔)。
フットブレーキとドラムブレーキを標準装備しています。
仕様
走行タイプ介助
機能リクライニング
材質(本体)スチール
仕様リクライニング
種別介助式
質量(kg)29
車輪径(Φmm)12インチ
材質(車輪)(主輪)ハイブリッドポリマー
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)(リクライニング)100~170:無段階調節
耐荷重(kg)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×1205×1245
材質(シート)ビニールレザー
キャスター径(Φmm)6インチ
タイヤタイプノーパンク
座幅(mm)400
座奥行(mm)420
アズワン品番0-9734-01
1台
非課税商品
¥178,800
税込¥178,800
30日以内出荷
肘掛は跳ね上げ可能・足台スイングアウト式ですので、介助軽減に役立ちます。地域包括ケア病棟や術後用の車椅子に適しています。フット・レッグサポート部をワンタッチで開閉・着脱できます。ハイブリッドタイヤは空気管理の必要がなく、クッション性もあります(ノーパンクタイヤ)。
走行タイプ介助
材質(フレーム)スチール(ニッケルクローム鍍金仕上)
種別介助式
幅(mm)(折りたたみ時)280
質量(kg)16.6
車輪径(Φmm)16インチ
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×985×875
材質(シート)ビニール
キャスター径(Φmm)7インチ
タイヤタイプノーパンク
座高(mm)前部/470、後部/440
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×400
肘掛は移乗時に取り外しが可能です。
肘掛の幅が広くなってさらに使いやすくなりました。
フット・レッグサポート部の角度がワンタッチ無段階で調節できます。
レッグパッドの細かい位置変更が可能です。
ハイブリッドタイヤは空気管理の必要性がなく、クッション性もあります。
走行タイプ自走
機能リクライニング
材質(フレーム)スチール(ニッケルクローム鍍金仕上げ)
仕様リクライニング
付属品安全ベルト
種別自走式
幅(mm)(折りたたみ時)330
質量(kg)25.1
色(シートカラー)ブルー
車輪径(Φmm)24インチ
種類ティルト・リクライニング式
耐荷重(kg)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×1150×1270
材質(シート)ビニールレザー
キャスター径(Φmm)7インチ
角度調整範囲95~160°(無段階調節)
タイヤタイプノーパンク
座幅(mm)400
座高(mm)前部/470、後部/450
アズワン品番0-7718-11
1台
非課税商品
¥159,800
税込¥159,800
8日以内出荷
病院・施設・店舗の備品に適した、ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ装備のリーズナブルなスチール製車いすです。
材質フレーム/スチール(クロムメッキ仕上げ)、シート/ビニールレザー
サイズ全幅61×全長102×全高89cm、座面/幅42×奥行40cm
高さ(mm)肘掛け:210
耐荷重100kg
本体質量(kg)17.3
座面高さ(mm)前:470、後:450
タイヤタイプノーパンク
アズワン品番8-4968-11
車輪サイズ(inch)キャスタ:Φ6、主輪:Φ24
1台
非課税商品
¥67,980
税込¥67,980
翌々日出荷
関連キーワード