92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1式(200枚×5箱)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
寸法(mm)26×76 フロストあり 寸法(フロスト部)(mm)15×26 屈折率Ne=1.521 平面度(mm)- アルカリ溶出量(mg)0.37 アッベ数- 表面処理脱脂洗浄済み 仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
入数(枚)50 寸法(mm)52×76 フロストなし 平面度(mm)- アッベ数- 表面処理脱脂洗浄済み 仕様寸法:76×52mm
1箱(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親水性を有し、組織切片の伸展が容易。 接着力が強く剥離が少ない。 耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。
寸法(長さL×幅W)(mm)76×26 厚さ(mm)0.9~1.2
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番863-14-02-61 厚さ(mm)0.12~0.17 寸法(mm)18×18 屈折率Ne=1.5255±0.0015 平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法) アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
278 税込306
当日出荷

フロスト加工なしで、スライドグラス全面を有効に利用することが出来ます。
寸法(mm)26×76 表面処理脱脂洗浄済み 材質水板ガラス
1箱(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm)0.12~0.17 屈折率Ne=1.5255±0.0015 平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法) アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
材質硼珪酸ガラス 無色透明 屈折率ne=1.5255±0.0015 平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法) 厚さ(mm)0.12~0.17 アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
1箱(50枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

平面性・透過率が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用しております。病理組織部門での蛍光染色はもちろんのこと、細菌検査部門での各種蛍光染色にもおすすめできます。 鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することができます。しかも特殊染色や免疫染色などの過酷な工程を経ても文字が消える事はありません。
厚さ(mm)0.9~1.2 寸法(mm)76×26 ピンク 寸法(フロスト部)(mm)15×26 松吉医科器械コード23-5026-02
1箱
1,598 税込1,758
7日以内出荷

スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。 廃棄しやすい紙ケース。 自動封入機にも使用できます。
材質硼珪酸ガラス 厚さ(mm)0.12~0.17 無色透明 表面処理くっつき防止の特殊コーティング 屈折率Ne=1.5255(±0.0015) 平面度(mm)0.010以下 アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
1箱(200枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蛍光顕微鏡用のスライドグラスです。 加工精度、強度、洗浄度を高め自発蛍光が少なく、紫外線透過率にも優れております。
材質白板ガラス
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)0.12~0.17 材質硼珪酸ガラス 屈折率Ne=1.5255±0.0015 アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数Ve=56±2 入数(枚)100
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査をバックアップします。 封入機を選ばず使用可能です。 紙製ケースを使用し、地球環境にも配慮。
厚さ公差(mm)0.12~0.17
1式(200枚×5箱)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100枚)
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲げ強度の飛躍的向上、くっつき防止処理による自動封入機仕様。 封入剤の均一塗布、ガラス表面へのマーキングにも最適な品質をお約束。
厚さ(mm)0.13~0.17
1セット(200枚)
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1式(100枚×10箱)
2,998 税込3,298
当日出荷

1セット(200枚)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100枚)
2,698 税込2,968
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しています。 また、ガラス表面の共染も低く抑えられます。
寸法(mm)76×26 厚さ(mm)0.9~1.2
1箱(100枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平面性・透過率が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用。 鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することができ、特殊染色や免疫染色などの工程でも文字が消える事はありません。 キシレンやアルコールなど、各種有機溶剤に耐性を持っています。 フロスト巾は通常の15mmに加えて20mmも標準ラインナップ。
1式(100枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水質検査、花粉量測定用に便利です。
仕様●サイズ(mm):76×26●厚み(mm):1.0~1.2●洗浄:○●縁磨:○●受注生産品
1箱(100枚)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(200枚)
1,698 税込1,868
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水質検査、花粉量測定用に便利。界線は1mm間隔でシルバーステン印刷しています。
寸法(mm)76×26
1ケース(100本)ほか
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


強力な組織切片・細胞接着性を有したスライドグラスです。
寸法(mm)76×26 表面親水性
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

松浪硝子工業カバーグラス
様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラスです。
材質硼珪酸ガラス タイプ角型 屈折率ne=1.5255±0.0015 アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2O)以下
1箱(100枚)ほか
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親水性を有し、組織切片の伸展が容易。接着力が強く剥離が少ない。耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。価格は従来品と据え置き。
長さL×幅W(cm)7.6×2.6
1セット(100枚)
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100枚)
4,898 税込5,388
当日出荷


高精度で視認性に優れた界線で、1mmの専用枠付で生きたままのプランクトンを観察できます。
寸法(mm)76×26 仕様エッチング範囲:1mピッチ方眼(20×50mm) 厚さ(mm)1.0~1.2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1箱(100枚)
639 税込703
翌々日出荷

1箱(100枚)
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた親水性により、病理組織染色や免疫染色における組織切片の剥離を防止します。 平面性・透過率が良好で、自発蛍光の少ない新ガラスを採用しています。
材質ファインガラス(ソーダガラスをもとに光学特性を改善したガラス) 厚さ(mm)0.9~1.2 寸法(mm)26×76
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



安定した組織切片、細胞接着力をもたらす最適なアミノシランコート、アミノシランは、ガラス表面のOH基と共有結合によりコート膜が形成され、ガラス表面上にポリ-L-リジンコートと比較して化学的に安定なアミノ基による正電荷が付与されております。APSコートスライドグラスは、PLLコートスライドグラスと比較して、組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しております。ガラス表面の共染もPLLコートより低く抑えられます。使用上の注意:、1.APSコートスライドを使用しても剥離発生する場合にはMAS・MAS-GP・FRONTIER・PLATINUM PRO・CRESTの使用をご検討ください。2.コートの特性上、ガラス表面は疎水性が高く組織切片を固定する場合には、適温の水に組織切片を浮かべてすくい上げたあと、スライドと組織切片間の水分を十分に乾燥させて各種処理を実施してください。
1箱(100枚)
2,398 税込2,638
4日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100枚)
2,998 税込3,298
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)