ラテックスフリーの松葉杖
本体はアルミニウム製のため軽量です。
長さ調節は押しボタン式のため、手早く簡単に行えます。
用途脚に怪我をした際に、歩行時の負担を軽減するために使用する
ハンドルと先端のゴム部に衝撃吸収材を採用していますので、地面を突く際の衝撃を和らげます。身体にフィットしたエルゴデザインで疲れにくく、使いやすいです。カフ部は机や椅子、壁に立てかけやすい形状です。自立アタッチメント(別売)を取り付けることで杖が自立しますので、一時的に両手を使いたい時や杖を置きたい時等に便利です。
材質フレーム/アルミニウム、脚ゴム/ゴム、脇パッド/PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)カフ~ハンドル部の長さ:215~263mm(16mm間隔・4段階調節)
高さ(mm)ハンドルまでの高さ:685~980mm(25mm間隔・14段階調節)
質量(g/本)465
適応身長(cm)145~185(目安)
アズワン品番8-8576-21
シャフト先端径(Φmm)約19
1個
非課税商品
¥3,798
税込¥3,798
翌々日出荷
グリップの高さ調節がしやすい、星型ネジを使用しています。高さ調節は簡単なプッシュボタン式です。
材質アルミニウム・コート加工、パットグリップ/特殊塩化ビニル、脇パッド・グリップ/エラストマー(TPR)、先端ゴム/天然ゴム、中芯/金属、ノブネジ/樹脂
幅(mm)調整:脚部/約25間隔、脇下/40間隔
寸法(mm)先端ゴム:穴径 Φ20×接地面径Φ44×高さ55mm
シャフト先端径(Φmm)22
軽くて丈夫な松葉杖です。プッシュボタン式で容易に高さ調節ができます。お求めやすいスタンダードタイプ
調整範囲(mm)高さ/約25間隔、脇下/約38間隔
質量(kg)約1.6/組
材質フレーム/アルミニウム、パッド・グリップ/TPR
シャフト先端径(Φmm)22
セット内容【交換用グリップ】グリップ・中芯・止めネジ
全長(mm)1140~1340
適応身長(cm)157~178(参考)
寸法(mm)【脇あて~握り部】405~552
アズワン品番0-9843-44
1組(2本)
非課税商品
¥3,598
税込¥3,598
4日以内出荷
脇あてを外す、蝶ネジを外す等の面倒な作業がなくワンタッチで簡単に握りの高さ調節が可能。
従来品のように握りが回転せず、脇あて・握りとも汗等で滑りにくい。
長さ調整はプッシュボタン式。ふれ止めナット付。
材質側弓・伸転棒:アルミニウム合金(アルマイト仕上)、脇あて・握り部:エラストマー
ピッチ(mm)脇当て~握りまで:37.5、全長:25
内径(Φmm)先ゴム:21
前腕で支持することにより体重を支えます。
プラスチック樹脂製アームカフの採用で前腕にやさしくフィットします。
材質アルミ
取付部はマジックテープなので、容易に着脱できます。
適合(松葉杖)0-6617-11~13・0-9843-23~25
材質ナイロン生地(抗菌・消臭)
寸法(mm)約220×85×25
質量(g)約10
アズワン品番8-7200-01
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハンドルと先端のゴム部に衝撃吸収材を採用していますので、地面を突く際の衝撃を和らげます。身体にフィットしたエルゴデザインで疲れにくく、使いやすいです。自立アタッチメント(別売)を取り付けることで杖が自立しますので、一時的に両手を使いたい時や杖を置きたい時等に便利です。
材質フレーム/アルミニウム、脚ゴム/ゴム、脇パッド/PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)カフ~ハンドル部の長さ:215~263mm(16mm間隔・4段階調節)
高さ(mm)ハンドルまでの高さ:685~980mm(25mm間隔・14段階調節)
質量(g/本)510
適応身長(cm)145~185(目安)
アズワン品番8-8586-11
シャフト先端径(Φmm)約19
1個
非課税商品
¥3,198
税込¥3,198
翌々日出荷
種別交換用先端ゴム
材質天然ゴム
サイズ穴径Φ20×接地面径Φ44×高さ55mm
アズワン品番0-6617-23
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ISO11334-1(欧州規格)に準拠した信頼性の高い杖。前腕サポート一は4段階で調節可能。グリップ部が折り上げ式で持ち運びや保管に便利です。交換部品は先ゴム(882530)、高さ調節クリップ(882533)、ソフトグリップ(882534または36)がございます
用途リハビリや歩行補助のための杖、前腕部を支えるカフにより握力が弱い方や腕の負担を軽減したい方に
材質本体:アルミ、グリップ・カフ:ポリプロピレン、先ゴム:合成ゴム、高さ調節クリップ:スチール・プラスチック、ソフトグリップ:TPE
質量(g)530
耐荷重(kg)130
グリップ径(Φmm)最大45
パイプ径(Φmm)19
ボタン伸縮型。
プラスチックカフですので、温めてカフを広げることができます。
材質アルミ軽合金
寸法(mm)握り~先ゴム:約65.5~93.5
質量(g)約580
ピッチ(cm)2.5
制限体重(kg)160
1本
非課税商品
¥9,698
税込¥9,698
5日以内出荷
椅子やベッドからの立ち上がりにお困りの方におすすめです。
長さ(mm)755~955
材質本体/アルミニウム、グリップ/ウレタン、サブグリップ/ABS樹脂、杖先/Φ19mmゴム
質量(g)335
関連キーワード