材質/仕上硬鋼線材(SWRH)/三価クロメート
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類スナップピン
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の割ピンセットです
材質ステンレス
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス
種類スナップピン
脱着が容易に行えます。
はめ込む軸径が呼び寸法になります。
穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304-WPB)
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
材質鉄
種類スナップピン
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類抜け止めスナップピン
表面処理三価ホワイト
ノーマルの割ピンと交換するだけでワークルックスに
適合型番:NC30/NC35
材質ステンレス
サイズ(mm)30
エスコ品番EA949PJ-36
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)6
寸法d2(mm)30
寸法d3(mm)6.5
寸法l1(mm)120
寸法d4(mm)24~36
寸法l2(mm)70
適合径(Φmm)24~36
1セット(5個)
¥595
税込¥655
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-40
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)7
寸法d2(mm)30
寸法d3(mm)8
寸法l1(mm)130
寸法d4(mm)24~40
寸法l2(mm)72
適合径(Φmm)24~40
1袋(5個)
¥955
税込¥1,051
当日出荷
製品同士の着脱や固定、位置決めや外れ防止(ロック)にご使用いただけます。
ピンを通した後、先端穴にスナップピンを差込むだけで簡単にロック(固定)できます。
スナップピンでしっかりとロック(固定)されるので抜ける心配がありません。
不使用時はスナップピンをフックに取り付けることで紛失防止になり、持ち運びにも便利です。
材質(ピン)S45C
表面処理(ピン)ニッケルメッキ
材質(持手)SUM23、(スナップピン)ばね鋼、ニッケルメッキ
表面処理(持手/リング)ニッケルメッキ
材質(リング)SWRH62A
材質(フック)SWRM6
表面処理(フック)ニッケルメッキ
耐熱温度(℃)150
種類スナップピン(R)
材質三価
表面処理三価ホワイト
セット内容4mm(45本)、5mm(40本)、6mm(30本)、8mm(25本)、10mm(20本)
ケース寸法(mm)64×130
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
種類スナップピン(R)
材質三価
セット内容4mm(40本)、5mm(30本)、6mm(25本)、8mm(25本)、10mm(20本)
ケース寸法(mm)64×130
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。
材質ステンレス
エスコ品番EA949PJ-30
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)5
寸法d2(mm)26
寸法d3(mm)5.5
寸法l1(mm)92
寸法d4(mm)18~30
寸法l2(mm)50
適合径(Φmm)18~30
1袋(5個)
¥355
税込¥391
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-14
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)2
寸法d2(mm)10
寸法d3(mm)2.5
寸法l1(mm)50
寸法d4(mm)9~14
寸法l2(mm)25
適合径(Φmm)9~14
1袋(25個)
¥250
税込¥275
当日出荷
種類スナップピン
材質スチール(ユニクロ)
表面処理ユニクロ
エスコ品番EA949WJ
セット内容M4×200本、M5×200本、M6×100本、M8×100本、M10×100本、M12×100本、M14×50本、M16×50本
1個
¥6,400
税込¥7,040
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-24
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)4
寸法d2(mm)23
寸法d3(mm)4.5
寸法l1(mm)78
寸法d4(mm)17~24
寸法l2(mm)44
適合径(Φmm)17~24
1袋(10個)
¥440
税込¥484
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-20
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)3
寸法d2(mm)16
寸法d3(mm)3.5
寸法l1(mm)62
寸法d4(mm)14~20
寸法l2(mm)32
適合径(Φmm)14~20
1袋(25個)
¥590
税込¥649
当日出荷
着脱が簡単です。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトなどの抜け止めに。
材質ステンレス、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール
ピン径(Φmm)d:3
呼び径D(mm)5
エスコ品番EA949PJ-45
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)8
寸法d2(mm)30
寸法d3(mm)9
寸法l1(mm)130
寸法d4(mm)24~45
寸法l2(mm)76
適合径(Φmm)24~45
1袋(5個)
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
材質ステンレス
種類スナップピン
脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
材質/仕上スチール/三価クロメート仕上(白)
部品名称スナツプピン
関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.6MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.63MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.63MB)
図解NoMHD15P-1 本体部品_No.9、MHD10P-1 本体部品_No.9、MH15P-1 本体部品_No.13、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.9、MH15P 本体部品_No.13、セオイ13Sガタ 本体部品_No.9、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.8、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.9、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.8、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.10、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.10、MHD13A 本体部品_No.9、GH15P 人力噴霧機部品 スナップピン_No.13、セオイ15Xガタ 本体部品_No.8、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.10、MHD18A 本体部品_No.9、セオイ18Sガタ 本体部品_No.9、セオイ10Xガタ 本体部品_No.8、MH15P-2 本体部品_No.13、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.13、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.10
1セット(5個)
¥593
税込¥652
7日以内出荷
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
1箱(4000本)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
規格R8タイプDダイ
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.42MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.43MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.43MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.17MB)
図解NoMSA615R8CG-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.39、MSA615R4C-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.9、MS415R8CF-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.23、MS415R8CGF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.23、MS615R8CGF-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.9、MSA615R8C-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.9、MSA615R4C-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.9、MS515R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.42、MSA615R8CG-RV(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.31、MS615R8CGF-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.39、MSA415R8CG-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.29、MSA415R8CG-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.31、MSA615R8CG-RV(13) ソウコウブクミタテ部品_No.31、MS415R4CF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.23など
1個
¥69
税込¥76
7日以内出荷
図解NoMMB-100 ギヤボックス部品 スナップピン_No.64、MMB-100 本体部品 スナップピン_No.21、MMB-101 ミッション,タイヤ部品 スナップピン_No.22、MMB-101 シャッター,クドウブ部品 スナップピン_No.25、MMB-101 ベルトテンション部品 スナップピン_No.38、MMB-101 エンジンクドウ部品 スナップピン_No.33、MMB-100 ミッション部品 スナップピン_No.11、MMB-100 ミッション部品 スナップピン_No.43
1セット(5個)
¥329
税込¥362
7日以内出荷
部品名称スナツプピン
関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.32MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.47MB) 展開図46(1.24MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.13MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoMS330CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.61、MS313CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.61、MSA413R3-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.35、MFH-G350 ガバナ、速度調整板部品_No.8、MFH-G350-1 エンジン ガバナ、速度調整板部品_No.8、MS410ENA-3K キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.62、MSW1511-K-1 カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.34、MSA413R2T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.20、MS413EW-2K -A エンジン(GM132LN-14B)クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.35、MSA513R2T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.20、MGC602R ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.37など
1セット(10個)
¥449
税込¥494
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ