杖が倒れないで置ける!
車イスには杖ホルダー替わり
ラバーゴムで保持
テーブル等の高さに合わせて取付位置を調整してください。
材質ゴム、PE、ABS、ラバー磁石、ステンレス、ナイロン
色ブラウン
サイズL
質量(g)27
タイプ紐無
寸法(cm)10.2×3.7×2.2
適合サイズ(cm)Φ2.1~2.5の杖
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
直径15~25mmの杖をグリップできます。両面テープで簡単取り付け。説明プレート付き。
材質ABS樹脂
材質(バネ)ステンレス
受付カウンターの前に置いて便利!杖ホルダー付き荷物置き。受付用ハイカウンターの前やサイドに設置してご利用いただける杖置き付き荷物置き。手荷物が置け、杖や長傘も立てかけられます。医院の受付や介護施設に。
組み立て式(2人以上約15分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、合成樹脂
質量(kg)8.7
色ナチュラルD
耐荷重(kg)天板:約10
外寸(mm)W440×D250×H560
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
机や受付カウンター等の上に粘着シールで取り付けるタイプの杖ホルダーです。
置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。
杖やすめT型が天板に、L型が壁面に貼り付けるタイプです。
設置方法粘着シール
適合サイズ(Φmm)(杖径)16~25
材質エラストマー
脇あてを外す、蝶ネジを外す等の面倒な作業がなくワンタッチで簡単に握りの高さ調節が可能。
従来品のように握りが回転せず、脇あて・握りとも汗等で滑りにくい。
長さ調整はプッシュボタン式。ふれ止めナット付。
材質側弓・伸転棒:アルミニウム合金(アルマイト仕上)、脇あて・握り部:エラストマー
ピッチ(mm)脇当て~握りまで:37.5、全長:25
内径(Φmm)先ゴム:21
両面テープでどこにでも手軽に取り付けできます。(取り付け面の状態により、外れやすくなる可能性があります。)
材質EVA
対応径(Φmm)15~25
机やカウンターを挟み込みネジで固定するタイプの杖ホルダー。
置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。
ネジ止型なので、取り外し可能。机の移動などに対応できます。
天板厚さ(mm)13~30
設置方法ネジ止
適合サイズ(Φmm)(杖径)16~25
材質ABS樹脂・エラストマー
杖が倒れない「杖ホルダー」。下げるだけでアームが開き、裏面の粘着シートがピタッと貼りつきます。ワンタッチで着脱できます。名前がかける「ネームシール付」
用途杖の便利小物
材質ABS、PE、アルミ、ステンレス
質量(g)(杖)400まで
適合サイズ直径16mm~23mm(杖)
製品質量(g)14
サイズ(mm)91×23×34
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

壁掛けハンガー ほうき・モップ用
モノタロウ
¥199
税込¥219
モップ・ほうき・杖などをすっきり収納できます。
ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼り直せます。
用途モップ・ほうき・杖などの壁掛け用ホルダー。
掛数(本)1
耐荷重(kg)2
仕様(取り付けできる面)光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス(取り付けできない面)凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品
トラスコ品番430-8638
材質(本体/ローラー)スチール・PVC
幅(mm)50
高さ(mm)50
質量(g)80
奥行(mm)45
材質(シール)スチレン系エラストマー
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
取付部はマジックテープなので、容易に着脱できます。
適合(松葉杖)0-6617-11~13・0-9843-23~25
材質ナイロン生地(抗菌・消臭)
寸法(mm)約220×85×25
質量(g)約10
アズワン品番8-7200-01
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ほうきやモップの柄の部分をグッと押し込むだけで固定できます。
設置はネジ止め、粘着シート止め仕様。
用途ほうき、モップなど清掃用品の壁掛け収納に。
付属品ビス(2本)、樹脂プラグ(2本)
材質本体:ABS+TPE
幅(mm)117
高さ(mm)30
質量(g)約40
奥行(mm)52
耐荷重(kg)約2.5
シートサイズ(mm)78×78
掛数(本)1
取付け方法粘着シート+ビス止め
適合ハンドル19~25mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ラテックスフリーの松葉杖
本体はアルミニウム製のため軽量です。
長さ調節は押しボタン式のため、手早く簡単に行えます。
用途脚に怪我をした際に、歩行時の負担を軽減するために使用する
関連キーワード