410件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。 本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オフセット型になります。 薄型、軽量で締める・ゆるめる作業が、ワンタッチで切り替えができます。
用途自動車整備・軽量鉄骨・家庭用器具の組み立て、補修、修理などの仮締め用に大変便利です 材質カーボン鋼
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。 軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。 爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平面でも使いやすい角度付。狭く奥深い場所に便利!立ち上がり角度30°。ラチェット機構付。
材質(本体)S45C
1本
518 税込570
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。 セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

障害物を回避したり、指の入るスペースを確保できる、15°オフセットタイプです。 切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能です。 ギアを指先で回すことで早回しが可能です。 軸対辺6.3mmのビットが使用できます。
トラスコ品番373-7519 種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー/オフセットドライバー 商品構成セット品 ギヤ歯数16
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

1丁
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネ
スピーディーな作業に最適な板ラチェット。ストレートタイプの板ラチェット
全長L(mm)109 サイズ(inch)1/4×5/16 質量(g)65 寸法a(mm)9 寸法d1(mm)15 寸法d2(mm)17
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷

六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状オフセット
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,460 税込4,906
翌日出荷




STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネ
スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
送り角度(°)20
1本
特価
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット
仕上ボディー:クロームメッキ ギア数22
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアー光学目盛板ルーペ
アルミのプレートに目盛が印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適のルーペです。
1個
3,498 税込3,848
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレートタイプのスプライン板ラチェット。ボディーはクロームメッキ仕上げ。
幅(mm)メガネ部:小d1/26、大d2/30 質量(g)153 全長L(mm)174 呼び径(inch)六角1/2×9/16 スプライン寸法(mm)16×18 ギア数22 メガネ厚さ(mm)a:12
1丁
9,998 税込10,998
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネセット
スピーディーな作業に最適な板ラチェットセット。ビニールケース付き。
1セット
62,980 税込69,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
6,798 税込7,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
トラスコ品番807-0671 セット内容・板ラチェットめがねレンチ(RM-10[六角]×12[六角]、12[六角]×14[十二角]、14[十二角]×17[十二角]) 質量(g)640 送り角度(°)20
1セット(3本組)
11,980 税込13,178
当日出荷

トレイ付きのツールセット。
セット内容板ラチェットメガネ7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19mm(25-7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19) 質量(g)984 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×30
1セット
66,980 税込73,678
90日以内出荷

1セット
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1/4”及び5/16”HEXのビットが装着可能な切替レバー付きラチェットビットホルダー。ビットはマグネットにて保持し落下を防止します。
全長L(mm)138 サイズ(inch)1/4he×BIT×5/16he×BIT 質量(g)105 寸法d1(mm)20 寸法d2(mm)23 寸法a1(mm)15 寸法a2(mm)17
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷

ボルト、ナットの脱着に最適です。オフセット型のためソケット部から本体が立ち上がっているので少々の凹凸部でも作業が可能です。仮締めタイプ。
1個
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10枚)
1,320 税込1,452
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メガネの上から着用可能です。PLATINUM®コーティングのため、超防曇、耐傷に優れています。外側に大きく開くヒンジ部の板バネ構造と、しなやかなテンプルとの相乗効果で、頭部の大きさを選ばずホールド感良くフィットします。
機能【防曇性】両面超防曇・防傷 透過率(%)【視感】80~100 レンズ色クリア 安全規格AS/NZS規格 紫外線遮断率(%)99.99 形状ゴーグル型 材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト) アズワン品番7-7553-11
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

両口のラチェットレンチ5本のセットで、幅広いサイズのボルト・ナットの締め付け、ゆるめが可能です。ラチェット式なので、効率的に締め付け、ゆるめが可能です。25°角度付なので、狭く奥まった場所でも効率的にトルクをかけることができます。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。 寸法(mm)6、8、10、11、12、13、14、17、19、21 セット内容ラチェットレンチ:6×8、10×12、11×13、14×17、19×21 組数5本
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

使い易さ抜群。15度ベントタイプ
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 仕様本体プレートはステンレス使用
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電気・設備工事の必需品。待望のラインナップ。 1丁で電気工事や設備工事で主に使用する4サイズのナットに対応。 ソケット、爪は耐摩耗性・耐荷重・強度に優れ本締めが可能。
ブラック
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームがアルミ多孔板(非常に小さな通気穴)でできていますので、全体から換気され曇らない構造を持つ超軽量特殊ゴーグルです。
仕様マスク併用可、メガネ併用可 材質レンズ:セルロース、フレーム:アルミ多孔板、バンド:ネオプレンゴム レンズ色透明 フレーム色シルバー 加工防曇 紫外線カット
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケールルーペ用のスケール板です。 ライトスケールルーペLSL-35の標準付属品です。
用途ライトスケールルーペLSL-35のスケール板として 適合機種LSL-35 質量(g)3 規格STANDARD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

複雑な場所や平面での作業に15度の範囲で自由に角度を変えながら使用できます。 1丁4サイズに対応します。 本締め可能です。
首振りあり
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スケールルーペ用のスケール板です。 豊富な目盛で、様々な計測が可能です。 ライトスケールルーペLSL-35の標準付属品です。
用途ライトスケールルーペLSL-35のスケール板として 適合機種LSL-35 質量(g)3 規格No.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

4サイズ板ラチェットレンチ!1本のレンチで4サイズのボルトxナットを回せる4in1タイプ!
用途ボルト・ナットを回す作業に。
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
対辺寸法(mm)7×8、9×10、12×13、14×15、19×21 セット内容7×8、9×10、12×13、14×15、19×21mm セット数5点 材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼 トラスコ品番250-5715
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スケールルーペ用のスケール板です。 ライトスケールルーペLSL-26の標準付属品です。
用途ライトスケールルーペLSL-26のスケール板として 適合機種LSL-26 質量(g)3 規格STANDARD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷