周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
付属品テーパー1段分(8個)
材質ステンレス(SUS430)
厚さ(mm)1.2
奥行(mm)461
耐荷重(kg/段)180(分散荷重)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板は2重折曲げ構造になっているため非常に堅牢です。
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板は2重折曲げ構造になっているため非常に堅牢です。
色ホワイト
均等耐荷重(kg)80(棚1段当り)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法適合
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
JIS規格JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)7
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80
吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)
酸素指数26以上
透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)0.27
ハンドル部分がABS樹脂のはさみです。ハンドルのリングがゆったりした大きさなので、指が入りやすく、切りやすいハサミ。ハンドルの形状が「左右対称」で、握る方向を選ばないので扱いやすい形状です。刃渡りが70mmと標準的なサイズです。毎日の使うものとして「基礎文具」をコンセプトに丁寧につくったスタンダードタイプのはさみです。板厚1.8mm高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。特に紙類を切る用途におすすめします。刃に曲げ加工をしていますので、両刃が適度な弾力で接触します。そのため先端でも刃がにげません。刃先まで、きれいに切ることができます。事務用の普段使いのはさみとして刃先を丸めた安全タイプです。リングのカーブが手にフィットする持ちやすい設計です。
長さ(mm)160
刃渡り(mm)70
仕様左右対称グリップ
材質再生樹脂(ハンドル
板厚(mm)1.8
グリーン購入法適合
棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
セット内容棚板4枚、柱4本、テーパー4段分(32個)
耐荷重(kg/段)180(分散荷重)
棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ
棚段数(段)4
柱タイプPS1900
耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。棚板四方は、反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。食品関係や製薬関係。
奥行(mm)614
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)180
種別組立式
ピッチ(mm)(棚板調整)25.4
最大積載量(kg)500
パイプ径(Φmm)25.4
組立時間1人40分
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
全てのモノをまとめるキャビネットとロッカー一体型ワゴンです。これ1台で機械まわりの収納も、天板上での軽作業も可能です。キャビネット本体内側後面のゼット曲げ補強に、引出し後面のマグネットが、くっつくので移動する時も、各引出しが勝手に出てきにくい構造で安全、安心です。
用途工具や部品、パーツクリーナー、ウエス等、多種多様なモノを収納できて便利なワゴンです。
付属品三方コボレ止め・天板マット・サイドハンドル・標準仕切・棚板1枚(取付ピッチ30mm)
材質本体・引出し・仕切板・扉・棚板・サイドハンドル:スチール製
高さ(mm)807、こぼれ止め:12
奥行(mm)420
間口(mm)720
引出し数6
天板耐荷重(kg)20/台
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)15
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)140
棚板調整ピッチ(mm)30
関連キーワード