カテゴリ

  • 保管用品(182)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(117)
  • オフィス家具(68)
  • 溶接用品(55)
  • 建築金物(48)
  • 物流用品(46)
  • メカニカル部品(36)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 厨房用品(22)
  • 制御機器(21)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 事務用品(15)
  • 梱包用品(12)
  • 機構部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • バイク部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 電動工具(8)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 安全標識(5)
  • 清掃用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全保護具(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「板 40mm厚」の検索結果

833件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ40mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ40mmNamekawa(滑川軽銅)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
翌日出荷
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ40mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ40mmノーブランド(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
アクリル板 アズワンアクリル板アズワン(6件のレビュー)
2,450税込2,695
1枚
当日出荷から17日以内出荷
材質PMMA(アクリル)
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト) ユニカT-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)ユニカ
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質表面処理三価ホワイト
ゴムブロック黒 光ゴムブロック黒(15件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
材質天然ゴム
【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ40mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ40mmNamekawa(滑川軽銅)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
翌日出荷
高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79サービス分類オーダー・加工
PTFE切板 ノーブランドPTFE切板ノーブランド(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1枚
当日出荷
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
ガラス角板 アズワンガラス角板アズワン(5件のレビュー)
879税込967
1枚
当日出荷から18日以内出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
ステンレス平板 光ステンレス平板(84件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
積層品緩衝材 TRUSCO積層品緩衝材TRUSCO(19件のレビュー)
6,598税込7,258
1枚
当日出荷
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
MCナイロン MC901切板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から7日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
中量ラック 300kg 単体 高さ2100mm モノタロウ中量ラック 300kg 単体 高さ2100mmモノタロウ(22件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
仕様ボルトレス高さ(mm)2100タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
ウレタンシート オーツケミカルウレタンシートオーツケミカル(28件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から3日以内出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 板厚セット 鉄 岩田製作所シムリング 板厚セット 鉄岩田製作所(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1セットほか
当日出荷から6日以内出荷
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当)セット内容各板厚10枚RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム用固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アルミフレーム用固定具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(100個)
当日出荷
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン乳白仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
メッシュラック 間口910mm キャスター付 モノタロウメッシュラック 間口910mm キャスター付モノタロウ(16件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
移動に便利なキャスター付メッシュラックです。4個のキャスターのうち2個に移動に便利なストッパーがついています。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
用途収納用途として付属品ストッパー付キャスター2個・ストッパー無キャスター2個材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)連結部分:PP高さ(mm)1865奥行(mm)501.5間口(mm)932耐荷重(kg/段)100耐荷重(kg)棚板1枚当り:100全体:静止時:約250 ・ 走行時:約100キャスターあり(4個)材質(棚板)スチール最低高さ(mm)118材質(ポール)スチール棚板高さ調整(mm)25.4材質(スリーブ)PPポール径(Φmm)25棚段数(段)5棚板厚さ(mm)40取扱説明書(6.1MB)棚寸法(幅W×奥行D)(mm)907×458
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)0(標準厚)質量(g)25種類マウンティングプレートシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき
【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)トーシンプレート(49件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
中量ラック 500kg 単体 高さ1800mm モノタロウ中量ラック 500kg 単体 高さ1800mmモノタロウ(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
高さ(mm)1800タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)500
モニターアーム シングルディスプレイ 4軸 モノタロウモニターアーム シングルディスプレイ 4軸モノタロウ
2,798税込3,078
1台
当日出荷
机上スペースを有効活用! 17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。 耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。 可動域の広い4軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付けセット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック質量(kg)約2.6タイプデスク取り付けタイプ取付方式グロメット式、クランプ式耐荷重(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116x484x561アーム長さ(mm)376取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~85、グロメット式の場合:10~40軸数4軸液晶モニター1面対応インチサイズ17~32可動範囲モニター傾斜:上45°/下45°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°取扱説明書(5.3MB)アームの可動方向水平対応VESA規格75×75/100×100mm
マグネットフックミニ可動 スマートバリューマグネットフックミニ可動スマートバリュー
249税込274
1個ほか
当日出荷
傷が付きにくい保護フィルム付のカラーマグネットフック!ヨーク板付き。フック部分が可動するので使用しない時にたためます。
耐荷重(kg)約0.5~1仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質本体:ABS樹脂、フック:スチール直径(Φmm)(フック)4.5寸法(縦×横)(mm)(マグネット部)約18×25環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品フック形状可動フックフックスイング外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)約68×40×26
基本レバー形トグルスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ AシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
288税込317
1個
当日出荷から11日以内出荷
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500V 1分間以上接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状基本レバー
配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状丸型
自在仕切板 エスコ自在仕切板エスコ
900税込990
1パック(6本)
当日出荷
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
透明仕様●サイズ:495×40(H)mm●厚さ:2mm●入数:6枚●材質:ポリスチレンアズワン品番65-2132-60
ミニマグネットベース モノタロウミニマグネットベースモノタロウ(38件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。吸着力400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。質量(kg)0.38ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×129支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×110マグネット部寸法(mm)30×36×35
A 型切断火口 日酸TANAKAA 型切断火口日酸TANAKA(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
使用ガスアセチレン適合田中式A号切断吹管火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2 エレコムモニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2エレコム
7,398税込8,138
1個
欠品中
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取付部に上から差し込み、ネジで固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、クッションパッド×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ(M6×16)×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M4×16)×8・ネジ(M5×12)×8・ネジ(M5×16)×8・ワッシャー×8・樹脂スペーサー×8材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約4.76ブラックタイプデスク取り付けタイプ適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重(kg)約1~9(各アーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約940×123×715固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター2画面対応インチサイズ17~32インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上35度/下35度アームの可動方向水平垂直取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~40
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ10mm ノーブランド【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ10mmノーブランド(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
4日以内出荷
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
ソリード フリーアドレス用デスクⅡ 基本 アール・エフ・ヤマカワソリード フリーアドレス用デスクⅡ 基本アール・エフ・ヤマカワ
52,980税込58,278特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
フリーアドレスのワークスペースに最適なソリード(SOLIDO)シリーズ。厚み40mmの天板と脚部で構成された重量感のあるフリーアドレス用デスクです。天板中央には電源タップが収納できる配線受けを備え、中間脚から床まで電源コードを通せるため足元もすっきり保ちます。天板下中央には足元隠しになる幕板があります。中央のスリット部にはクランプ式のモニターアーム等も取り付け可能。固定席デスクとしてもご利用いただけます。別売りで幅をカスタマイズできる増連部材がございます。
KSコ型クランプ 国元商会KSコ型クランプ国元商会(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格(社)仮設工業会認定品仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ幅(mm)0~40
インテグラルロック ISシリーズ ミネベアショウワインテグラルロック ISシリーズミネベアショウワ(13件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から3日以内出荷
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製、ローズ/ステンレス鋼板製種類ドアノブシリーズISシリーズ仕上ノブ(Aノブ)・ローズ:ペーパー(S32P)
中量ラック 500kg 単体 高さ1500mm モノタロウ中量ラック 500kg 単体 高さ1500mmモノタロウ(7件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
メッシュラック 高耐荷重 間口1500mm モノタロウメッシュラック 高耐荷重 間口1500mmモノタロウ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
一般的なメッシュラックよりも耐荷重性能を強化し、一段あたり300kgの耐荷重性能をもったメッシュラックです。特に重量物の収納や業務用のシーンで活躍します。 クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
用途重量物の収納や業務用資材の保管や整理用として材質スチール間口(mm)1519耐荷重(kg/段)300耐荷重(kg)棚板1枚当り:300、全体:500キャスターなし材質(棚板)スチール最低高さ(mm)65材質(ポール)スチール棚板高さ調整(mm)25材質(スリーブ)ABSポール径(Φmm)25棚板厚さ(mm)40取扱説明書(0.7MB)アジャスター均等耐荷重(kg/台)500均等耐荷重(kg/段)300
タブレット スマホスタンド 長さ86cm フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調整可 2wayホルダー エレコムタブレット スマホスタンド 長さ86cm フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調整可 2wayホルダーエレコム
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
縦にも横にも固定できる2Wayのスマートフォン・タブレット用フレキシブルアームスタンドです。クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。縦方向に固定するとベッドのヘッドボードに取り付けられるので横になった状態で使用でき、横方向に固定するとサイドテーブルなどにも取り付けて使用できます。
材質ABS、スチール、アルミニウム、シリコン質量(g)約570耐荷重(kg)約1対応機種4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約10mm×H約281mmまで)角度調節
中量ラック 300kg 連結 高さ1800mm モノタロウ中量ラック 300kg 連結 高さ1800mmモノタロウ(6件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレスその他連結のみでは使用出来ません。単体と組み合わせてご使用下さい。タイプ連結棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55取扱説明書"総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
KSコ型クランプ 国元商会KSコ型クランプ国元商会(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。
規格(社)仮設工業会認定品仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ幅(mm)0~40ナット平径(mm)17ボルト平径(mm)21
防蝕亜鉛板 ノーブランド防蝕亜鉛板ノーブランド(51件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。)材質亜鉛
ステンレス作業台 三方枠(SUS430) 東製作所ステンレス作業台 三方枠(SUS430)東製作所(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)800タイプ三方枠天板耐荷重(kg)120棚板数(枚)1材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)40均等耐荷重(kg)150材質(枠)SUS430支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)150
中量ラック 300kg 単体 高さ1200mm モノタロウ中量ラック 300kg 単体 高さ1200mmモノタロウ(9件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
仕様ボルトレス高さ(mm)1200タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
溶接ゲージ TRUSCO溶接ゲージTRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ステンレス製で錆にくい。 堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。 溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
...