カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,425)
  • 科学研究・開発用品(1,317)
  • オフィス家具(852)
  • 安全標識(555)
  • 制御機器(431)
  • 機構部品(431)
  • 建築金物(391)
  • 切削工具(291)
  • 保管用品(237)
  • パソコン/周辺機器(222)
  • 厨房用品(215)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(206)
  • メカニカル部品(199)
  • 物流用品(189)
  • 測定用品(182)
  • 医療(168)
  • 事務用品(164)
  • 作業工具(157)
  • 店舗什器・備品(144)
  • 電動工具(121)
  • 溶接用品(110)
  • 建材・エクステリア(105)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
  • 学童・教育用品(92)
  • 電気材料(91)
  • 空調・電設資材(66)
  • 家電(57)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • 自動車補修部品(37)
  • 梱包用品(36)
  • 塗装・養生・内装用品(33)
  • 卓上消耗品(26)
  • 農業機械(26)
  • 清掃用品(21)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • トラック輸送・安全用品(20)
  • 安全用品(19)
  • 測定関連サービス(16)
  • カー用品(16)
  • 農具(16)
  • 住設機器(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 介護用品(14)
  • 救急・衛生(14)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 空圧工具(10)
  • バイク部品(9)
  • テープ(9)
  • 防災用品(9)
  • 照明(8)
  • 防犯用品(8)
  • 自転車部品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 研磨材(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • 縫製用品(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「板 4mm」の検索結果

9,054件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル板(透明) 厚さ4mm 住化アクリル販売アクリル板(透明) 厚さ4mm住化アクリル販売(34件のレビュー)
939税込1,033
1枚
当日出荷から10日以内出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)4ロックウェル硬度(Mスケール)97材質アクリル透明比重1.19全光線透過率(%)93吸水率(%)0.3板厚公差(mm)±0.4耐燃性可燃性
ポリカーボネート板(透明) 厚さ4mm アイリスソーコーポリカーボネート板(透明) 厚さ4mmアイリスソーコー(10件のレビュー)
969税込1,066
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)4材質ポリカーボネート透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
【オーダー】普通合板 4mm T2G2仕様 ノーブランド【オーダー】普通合板 4mm T2G2仕様ノーブランド
49税込54
1枚
翌々日出荷
厚さ(mm)4長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220規格T2G2公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
塩化ビニール板(透明) 厚さ4mm タキロンシーアイ塩化ビニール板(透明) 厚さ4mmタキロンシーアイ(3件のレビュー)
1,188税込1,307
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)4材質塩化ビニール透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ4mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ4mmNamekawa(滑川軽銅)(28件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
翌日出荷
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ4mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ4mmノーブランド(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.60参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シナ合板 両面仕様 4mm厚 ノーブランド【オーダー】シナ合板 両面仕様 4mm厚ノーブランド
60税込66
1枚
欠品中
芯材は南洋材、表面と裏面の両方にシナの単板を貼った普通合板。表面、裏面共ににシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途表面に塗装を行い建具の面材、収納家具の内装材として引出しの底板として用いられます。材質シナ合板長さ(mm)1~1800幅(mm)1~900厚さ(mm)4公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
バルブ開閉表示板(丸型) TRUSCOバルブ開閉表示板(丸型)TRUSCO(3件のレビュー)
829税込912
1組(5枚)
当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。厚さ(mm)2質量(g)19仕様両面表示材質エコユニボード取付方式4mmΦ穴上1
マグネット付クリップボードA4タテ型抗菌タイプ SONIC(ソニック)[文具]マグネット付クリップボードA4タテ型抗菌タイプSONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)
779税込857
1枚
当日出荷
抗菌加工を施したクリップボードです。 問診表などの記入や、アンケートの回覧に最適。 超強力マグネット付タイプ! 記載+掲示にとっても便利。 使いやすい多機能設計。 抗菌加工を施したA4サイズタテ型のクリップボードです。 問診表などの記入や、アンケートの回覧に最適。 超強力マグネット付タイプで、記載+掲示にとっても便利。 スチール製の書庫・ロッカー・棚などに。 工場、オフィス、倉庫、病院などにおすすめ! A4コピー用紙を約30枚までしっかり保持できるクリップ付。 直径7.5mm~13mmまでのペンを保持できるペンホルダー付。 壁面のフック等に本体をカンタンに吊り下げる事ができます。 グリップは、手にフィットする握りやすい形状。 机上面から持ち上げる際のつまみにもなります。 本体表面はエンボス成型。なめらかな書き心地を実現します。 JISZ2801に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材(無機系抗菌剤)を使用しております。
グリーン購入法適合サイズA4収納枚数(枚)約30マグネットあり材質本体/クリップ:HIPS寸法(mm)約232×320×14
折りたたみデスク パタパタデスク YAMAZEN(山善)折りたたみデスク パタパタデスクYAMAZEN(山善)(19件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から5日以内出荷
組立いらずの完成品、折りたたみ式の木製天板デスク♪ キャスターあり・なしが選べます パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク
用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)幅(mm)800天板耐荷重(kg)約20材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
ブラインドリベット(オールスチール) 大阪魂ブラインドリベット(オールスチール)大阪魂(24件のレビュー)
478税込526
1パック(30個)ほか
当日出荷
ブラインドリベットとは、フランジとシャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。
材質オールスチールリベット種別ブラインドリベット
アルミフレーム用固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アルミフレーム用固定具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(100個)
当日出荷
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン乳白仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
鉄 溶接蝶番 APLUS(クマモト)鉄 溶接蝶番APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SPHC-P種類平蝶番仕上生地ねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルステップドリル SK11スパイラルステップドリルSK11(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリルコーティングチタン材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
反射板 E39-R omron(オムロン)反射板 E39-Romron(オムロン)(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
保護構造IEC規格 IP67
デスクサイドワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善)デスクサイドワゴン キャスター付きYAMAZEN(山善)(11件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
机上の作業スペースを拡大するサイドラック。 キャスター付きで移動もラクラク。 天板と棚板は高さの選択が可能。 中棚を上寄りに設置すると、A4ファイルとCDがスッキリ収納可能。
用途デスク周りの収納ワゴン、補助テーブルとして。プリンターラック、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとしても。材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)/天板・棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)高さ(mm)630(キャスター含む)奥行(mm)400間口(mm)530キャスターあり天板耐荷重(kg)10棚板耐荷重(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×400×630取扱説明書(0.82MB)棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(木製棚)480×400、(スチール棚)480×380
ベンリーハット サビヤーズ(ボルトキャップ) ヒロセ化成品ベンリーハット サビヤーズ(ボルトキャップ)ヒロセ化成品(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(150個)
当日出荷から5日以内出荷
取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質6ナイロン
グロメットB型 栃木屋グロメットB型栃木屋(42件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ特厚金折 TRUSCOユニクロ特厚金折TRUSCO(44件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
棚受け スチール製 モノタロウ棚受け スチール製モノタロウ(6件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け材質SS400相当棚受け金具L型棚受け取付穴径(Φmm)4取付穴数4仕上粉体塗装
表示灯 ネオンブラケット サトーパーツ表示灯 ネオンブラケットサトーパーツ(46件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
耐電圧AC1500V(1分間)
パーツストッカー JEJアステージパーツストッカーJEJアステージ(38件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
DIY工具や釣具など用途に合わせ、小物や部品をスッキりと整理できる収納ケース。 用途に合わせて移動できる仕切付き。 細かいネジや部品などが取出しやすい底部角のカーブ形状。 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。
充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(26件のレビュー)
579税込637
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ材質刃部:高密度超硬チップ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリルシャンク6.35mm六角軸
フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 モノタロウフラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用モノタロウ(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
軟鋼用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物など一般軟鋼の溶接に種別軟鋼用質量(kg)0.8(箱、リール含まない)溶接電流(A)35~140リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)ワイヤー種類フラックス入り
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(5kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。棒端色:薄茶色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL規格特許第1533782号吸収量110J/エネルギー(一例)JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301)伸び(%)32(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)
深溝玉軸受 6200番台 Z NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZNTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)
71,980税込79,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(7件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)エスシーロック 難燃タイプ星和電機(SEIWA)(13件のレビュー)
199税込219特価
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
ウレタンシート オーツケミカルウレタンシートオーツケミカル(28件のレビュー)
579税込637
1枚
当日出荷から3日以内出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
メタルミニポール アイリスオーヤマメタルミニポールアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から9日以内出荷
メタルミニ専用のポールです。
ポール径(Φmm)19付属品アジャスター材質スチール表面処理クロムメッキ関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
旗丁番 SYS(シブタニ)旗丁番SYS(シブタニ)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類旗丁番
ハサミ チタンコート フィットカットカーブ プレミアムチタン(リニューアル) PLUS(プラス)[文具]ハサミ チタンコート フィットカットカーブ プレミアムチタン(リニューアル)PLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
根元から刃先まで切断に最適な刃の開き角度(約30°)を常に保つベルヌーイカーブ刃により、従来品比約3倍の切れ味の軽さを実現した大好評の家庭用はさみ『フィットカットカーブ プレミアムチタン』がリニューアル。3D設計刃刃に施した立体的な曲面加工により、2枚の刃の接する面積を極限まで減少、究極の非粘着性を実現しました。高硬度チタンコーティング刃にチタニウムをコーティングし、さらにブレード形状に調整を加えることにより100万回以上(普通紙(64g/m2)連続切断時)持続する切れ味を備え、さびや汚れにも強くなっています。長さ174mm。刃渡り65mm手が痛くなりにくい低反発グリップ厚みのあるやわらかい素材との2層構造が、指への負担を軽減します。シャープな切れ味の高角度仕上刃ハイカーボンステンレス製の刃を鋭角に仕上げることで、よりシャープで軽快な切れ味を実現しました。がたつき防止リング切断時のがたつきを抑え、滑らかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。イージーグリップ手軽に使える左右対称型新形状の付属キャップはめる方向を選ばない両面キャップを採用し、側面にはグリップガイドを加えました。カラーリングも一新シンプルかつナチュラルな家庭のインテリアにも馴染みやすいように、くすみ系の上品な色合いから落ち着いたシックな色合いまでを揃えています。
材質刃・カシメピン=ステンレス鋼、グリップ=ABS・TPE、がたつき防止リング=POM、キャップ=PP長さ(mm)174板厚(mm)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×13×174刃渡り(mm)65グリップタイプ左右対称刃部加工ベルヌーイカーブ刃、チタンコーティング繰り返し・詰め替え対応
ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロステンレス ジャックポイント ヘックスヤマヒロ(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(500本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス仕上スーパーパシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
バルブ名表示板 ユニットバルブ名表示板ユニット(5件のレビュー)
339税込373
1組(5枚)
当日出荷
幅広く使える無地使用。文字の書き込みやステッカー等の貼付けもOK
仕様4mmΦ穴上1白無地取付け方法吊り下げ
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。 特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。 また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。
用途軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。棒端色:緑色規格特許第1533782号吸収量95J/エネルギー(一例)伸び(%)30(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)450(一例)降伏点(N/mm2)400(一例)
六角軸TiN鉄ドリル 普通 SK11六角軸TiN鉄ドリル 普通SK11(5件のレビュー)
268税込295
1本
当日出荷から翌々日出荷
使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム 正方形 モノタロウホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム 正方形モノタロウ
999税込1,099
1台
当日出荷
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量で高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 壁掛けフック(2箇所)付きです。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付きです。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール種類壁掛け・無地表示内容無地材質(表面)スチール設置方式壁掛取扱説明書(0.7MB)
テープカッター コクヨテープカッターコクヨ(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ずっしりとして安定感のある定番タイプです。 幅24mm、外径Φ125mmまでの大巻きテープが使用できます。
材質本体・テープリール・底板:R-ABS100%テープ種類大巻き外寸法・幅(mm)84外寸法・高さ(mm)93外寸法・奥行(mm)225
バルブ開閉表示板(小判型) ユニットバルブ開閉表示板(小判型)ユニット(7件のレビュー)
599税込659
1セット(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
分かりやすく、美しいバルブ表示。 裏返しになっても確認できる両面表示。 小判型はロングセラー商品です。 表面は優美で艶があります。 耐久性に優れています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×2.5質量(g)44仕様4mmΦ穴上1材質アクリル取付方式穴径(Φmm)4耐熱温度(℃)約80
ロッカスイッチ エーモンロッカスイッチエーモン(16件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
DC12V車20A・DC24V10Aまで使用可能な大容量。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。付属品-ブラックタイプ非照光スイッチON-OFF発光色-使用可能電力DC12V・20A以下DC24V・10A位以下種類ロッカースイッチ適合板厚(mm)1~4取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型
...