24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 長さ(m)1 材質NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時) 材質NBR(ニトリルゴム) 比重1.5 耐熱温度(℃)100 引張強度(MPa)7.5 切断時伸(%)300 耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h)) ゴム硬度65 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)約-25
1枚
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)5 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
289 税込318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)10 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.45 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


天然ゴムを主成分としたゴムシートです。工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般用途に適しています。
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。 材質NR(天然ゴム) 使用温度範囲(℃)-50~70
1巻
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA)65 材質CNRゴム タイプゴムシート 耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30 比重1.5 引張強度(MPa)7.1 切断時伸(%)260 圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H) 耐油性(%)+8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造となっています。B山の溝は長手方向になります。
形状B山 長さ(m)1 電圧(V)交流・直流7000以下 幅(m)1
1枚
27,980 税込30,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。
電圧(V)交流・直流7000以下 幅(m)1
1枚
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非常にバランスのとれたゴムで難燃性、ガス透過率の小ささ、接着力が強いなど数々の特長があります。ただし低温時の使用は不向きです。
材質CRゴム 長さ(m)1 幅(mm)1200
1本(1m)
7,498 税込8,248
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

7000V以下の電気室等の作業において、流出感電を防止するため床面に敷いて使用します。カット可能。巾は1mです。
幅(m)1 長さ(m)1 厚さ(mm)6 形状B山 電圧(V)交流・直流7000以下 質量(g/m2)5850
1枚
28,980 税込31,878
7日以内出荷

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ切板 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ丸棒 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20
1本
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

CR25-B-N 【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付き ノーブランド カスタマイズ可
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連) 長さ(mm)100~1000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、10、20 硬度(Cタイプ)25 伸び(%)170 引張強度(MPa)0.75 熱伝導率(W/mk)0.047(at0°) 25%圧縮荷重(kPa)65 見掛密度(kg/m3)180 サービス分類オーダー・加工
1枚
794 税込873
3日以内出荷

ノーブランドウレタン丸棒
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 硬度90
1本
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。 場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。 材質SBR 硬さ67 耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22 伸び(%)420 引張強度(MPa)7 低温脆化温度(℃)-30 引裂強度(N/mm)20
1枚
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。 場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。 材質SBR 硬さ67 耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22 伸び(%)420 引張強度(MPa)7 低温脆化温度(℃)-30 RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/mm)20
1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。 場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。 材質SBR 硬さ67 耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22 伸び(%)420 引張強度(MPa)7 低温脆化温度(℃)-30 RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/mm)20
1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。 場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。 材質SBR 硬さ67 耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22 伸び(%)420 引張強度(MPa)7 低温脆化温度(℃)-30 RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/mm)20
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。 食品衛生法に適合しています。
用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。 幅(mm)450 材質/仕上ウレタンゴム 使用温度範囲(℃)80 硬度90
1枚
30,980 税込34,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。 食品衛生法に適合しています。
用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。 材質/仕上シリコンゴム グレー 使用温度範囲(℃)180 硬度50
1枚
15,980 税込17,578
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)