148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。 セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使い易さ抜群。15度ベントタイプ
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 仕様本体プレートはステンレス使用
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。 本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

平面でも使いやすい角度付。狭く奥深い場所に便利!立ち上がり角度30°。ラチェット機構付。
材質(本体)S45C
1本
518 税込570
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両口のラチェットレンチ5本のセットで、幅広いサイズのボルト・ナットの締め付け、ゆるめが可能です。ラチェット式なので、効率的に締め付け、ゆるめが可能です。25°角度付なので、狭く奥まった場所でも効率的にトルクをかけることができます。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。 寸法(mm)6、8、10、11、12、13、14、17、19、21 セット内容ラチェットレンチ:6×8、10×12、11×13、14×17、19×21 組数5本
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

1セット(4本)
21,600 税込23,760
翌日出荷



1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
用途狭い所、奥まった所のねじ締めに。 工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 全長(mm)105 幅(mm)10 厚さ(mm)3 質量(g)40 最大幅(mm)16 鉄板厚さ(mm)3 ヘッド幅(mm)10
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

複雑な場所や平面での作業に15度の範囲で自由に角度を変えながら使用できます。 1丁4サイズに対応します。 本締め可能です。
首振りあり
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフセット型になります。 薄型、軽量で締める・ゆるめる作業が、ワンタッチで切り替えができます。
用途自動車整備・軽量鉄骨・家庭用器具の組み立て、補修、修理などの仮締め用に大変便利です 材質カーボン鋼
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

立ち上がり角度25°!。狭い箇所や奥の深い箇所での作業に便利。作業現場で目を引くカラーグリップタイプ。力が掛けやすく手にフィットする樹脂製グリップ。
材質本体:A45Cカーボンスチール/メガネ部:クロームバナジウム(CR-V)/グリップ部:強化ABS樹脂
1個
689 税込758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
角度(°)15 最大締付トルク(N・m)165 先端厚さ(mm)(両端)5
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。 軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。 爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルト、ナットの脱着に最適です。オフセット型のためソケット部から本体が立ち上がっているので少々の凹凸部でも作業が可能です。仮締めタイプ。
1個
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

4サイズ板ラチェットレンチ!1本のレンチで4サイズのボルトxナットを回せる4in1タイプ!
用途ボルト・ナットを回す作業に。
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気・設備工事の必需品。待望のラインナップ。 1丁で電気工事や設備工事で主に使用する4サイズのナットに対応。 ソケット、爪は耐摩耗性・耐荷重・強度に優れ本締めが可能。
ブラック
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い箇所での作業が容易な薄型ソケット。側部は作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。力が掛けやすく手にフィットする波型形状のグリップ。
送り角度(°)20 仕様パワーフィット 寸法T(mm)15
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
対辺寸法(mm)7×8、9×10、12×13、14×15、19×21 セット内容7×8、9×10、12×13、14×15、19×21mm セット数5点 材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼 トラスコ品番250-5715
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

複雑な場所や平面でも作業がしやすい。1丁で4サイズに対応。
材質(ヘッドカバー)スチール、(リベット)ステンレス 材質(本体)炭素鋼 材質(グリップ)ABS樹脂 材質(ソケット)クロームモリブデン鋼
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギアを使ってスピーディーにネジを回す板ラチェットです。トルクグリップシステムで、ネジの角がつぶれにくくなっています。ハンドル部はニッケルクロムメッキされており耐久性を高めています。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール) タイプ12角
1丁
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

4サイズ板ラチェットレンチ(ケース付) 軽量化と握り易さを追及。本体プレート部は強度と耐久性の高い素材を使用しています。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。 1丁で4サイズ使えます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 仕様工具袋 セット内容PRW-1(5.5×6×7×8)、PRW-4(10×12×13×14)、PRW-7S(17×19×21×24) 質量(g)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

立ち上がり角度25°!。狭い箇所や奥の深い箇所での作業に便利。作業現場で目を引くカラーグリップタイプ。力が掛けやすく手にフィットする樹脂製グリップ。
材質本体:A45Cカーボンスチール/メガネ部:クロームバナジウム(CR-V)/グリップ部:強化ABS樹脂
1個
609 税込670
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,940 税込2,134
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8サイズに対応出来る2丁組の板ラチェットレンチのセット。 1本で4サイズに対応出来る板ラチェトの2丁セット。 薄型のストレートタイプですので、少しのスキマにも使用出来ます。
仕様●重量:365g●材質:炭素工具鋼●小サイズ:6/8/10/12mm●大サイズ:13/14/17/19mm。 アズワン品番68-4103-65
1個
1,720 税込1,892
8日以内出荷

1丁で4サイズ対応。狭い箇所や奥の深い箇所での作業に便利。作業現場で目を引くカラーグリップタイプ。力が掛けやすく手にフィットする樹脂製グリップ。
材質本体:クロームバナジウム鋼(CR-V)/メガネ部:クロームバナジウム鋼(CR-V)/グリップ部:強化ABS樹脂
1個
939 税込1,033
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レースウェイ・ダクトD1、D2の取り付けに
呼び寸法(mm)10×12、13×14 全長(mm)167.5 仕様ロング4サイズ板ラチェットレンチアルミ合金製 トラスコ品番248-7225 材質アルミ 質量(g)115 基準トルク(N・m[kgf・m])24[2.4]:呼び1040[4.1]:呼び1250[5.1]:呼び1360[6.1]:呼び14 厚さt(mm)10.0 寸法l1(mm)17.5 寸法l2(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

作業がしやすい角度のついたオフセットタイプの板ラチェット。オフセット角度は30度で軽量で使いやすくプロから初心者まで幅広くご使用頂けます。
1個
679 税込747
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
セット内容7×8mm/9×10mm/12×13mm/14×15mm/19×21mm、ホルダ 材質/仕上ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼 質量(g)750 セット商品数5 コード250-5715 アズワン品番65-1955-78
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1丁
6,798 税込7,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
送り角度(°)20
1本
特価
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
トラスコ品番807-0671 セット内容・板ラチェットめがねレンチ(RM-10[六角]×12[六角]、12[六角]×14[十二角]、14[十二角]×17[十二角]) 質量(g)640 送り角度(°)20
1セット(3本組)
11,980 税込13,178
当日出荷

1セット
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットレンチ 角度付 セット モノタロウ 動画あり
狭い所や奥まった所に便利な角度付ラチェットレンチです。設備、配管、建設、整備など幅広くご使用できます。
用途設備、配管、建設、整備など幅広いシーンで 呼び寸法(mm)6×8、10×12、11×13、14×17、19×21 全長(mm)120(6×8)、144(10×12)、170(11×13)、199(14×17)、228(19×21) 歯数18(6、8、10側)、 20(11、12、14側)、19(13側)、22(17、19側)、24(21側) 角度(°)25 送り角度(°)20(6、8、10側)、 18(11、12、14側)、18.95(13側)、16.36(17、19側)、15(21側)
1セット(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

トレイ付きのツールセット。
セット内容板ラチェットメガネ7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19mm(25-7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19) 質量(g)984 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×30
1セット
66,980 税込73,678
90日以内出荷