10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質ABS 厚さ(mm)2.5 仕上木目柄プリント RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質PVC 厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

12428 曲尺用ストッパー 厚手広巾用 シンワ測定 動画あり
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。 45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。 材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。 厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。 対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。 ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
用途留め加工、ケガキ作業時に使用。 材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅 寸法(mm)75×40×14 質量(g)18 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)曲尺:厚さ:2、幅:20
1個
899 税込989
当日出荷

曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 30cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定 動画あり
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
JIS規格取得取得済 長枝(mm)320 材質曲尺:ステンレスSUS410 短枝(mm)160 幅(mm)20 仕様JISマーク、赤数字入 形状同厚 質量(g)曲尺:144 目盛表裏同目 8段目盛 直角精度100mmにつき0.1mm以下 JIS規格適合 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下 測定範囲(cm)30 表目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 25cm 表目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cm 裏目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 25cm 裏目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cm 長さ許容差(mm)±0.2以下
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。 長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。 0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。 また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。
用途一般木材・合板・集成材・竹細工 刃長(mm)240 ピッチ(mm)1.0(寸30枚目) 板厚(mm)0.3
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定 動画あり
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
長枝(mm)170 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0 材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅、曲尺:ステンレスSUS410 短枝(mm)85 幅(mm)20 形状同厚 寸法(mm)75×40×14 シルバー 質量(g)ストッパー:18、曲尺:72 直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない 目盛表裏同目、8段目盛 目盛範囲(長枝)外15cm、内10cm、(短枝)外7.5cm、内5cm 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない、長さの許容差/全長±0.2mm 寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下 測定範囲(cm)0~15 表目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm 表目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm 裏目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm 裏目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。 長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。 0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。 また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。
用途一般木材・合板・集成材・竹細工 刃長(mm)240 ピッチ(mm)1.0(寸30枚目) 質量(g)230 板厚(mm)0.3
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 たためるエルアングル シンワ測定 動画あり
業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。
用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。 材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮 直角度(mm)300mmにつき:1以下 高さ(mm)突き当て高さ:15 付属品捨て木 1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)シャーシリーマ
エコ商品
Tハンドルで効率的に力をかけ穴のくり広げ切削ができます。
用途薄板の穴のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに 仕様加工可能材料:薄鉄板、アルミ板、黄銅板、エンビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材 材質刃部:機械構造用炭素鋼 刃数6 硬度HRC45-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)