「板状分銅」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板状分銅 ステンレス OIML型 (F2級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス OIML型 (F2級)大正天びん製作所
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)大正天びん製作所
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)大正天びん製作所
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス OIML型 (F1級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス OIML型 (F1級)大正天びん製作所
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)大正天びん製作所
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
板状分銅用石英板 村上衡器板状分銅用石英板村上衡器
159,800税込175,780
1セット
51日以内出荷
本体寸法(mm)Φ115シャーレ適合サイズ500mg~1mg 12枚用
プラスチックピンセット 板状分銅用 VIBRA(新光電子)プラスチックピンセット 板状分銅用VIBRA(新光電子)
659税込725
1個
当日出荷
微小板状分銅 F1級 洋銀 VIBRA(新光電子)微小板状分銅 F1級 洋銀VIBRA(新光電子)
29,980税込32,978
1個ほか
9日以内出荷から21日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状板状型等級F1級(特級)材質洋銀
セット分銅 OIML型板状 M1級 非磁性ステンレス 1gセット(1mg~500mg) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型板状 M1級 非磁性ステンレス 1gセット(1mg~500mg)VIBRA(新光電子)
65,980税込72,578
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(mg)12個/1110形状板状等級M1級(2級)セット内容1gセット(1mg~500mg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
基準分銅型板状分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)基準分銅型板状分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
3,798税込4,178
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状板状型等級M1級(2級)種別基準分銅型
基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
3,998税込4,398
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状板状型等級F2級(1級)種別基準分銅型
基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
4,498税込4,948
1個ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状板状型等級F1級(特級)種別基準分銅型
板状分銅単品ケース VIBRA(新光電子)板状分銅単品ケースVIBRA(新光電子)
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
用途板状分銅を収納するために使用する
板状分銅組分銅用ケース 押えガラス VIBRA(新光電子)板状分銅組分銅用ケース 押えガラスVIBRA(新光電子)
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
用途板状分銅を収納するために使用する
板状分銅組分銅用ケース VIBRA(新光電子)板状分銅組分銅用ケースVIBRA(新光電子)
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
用途板状分銅を収納するために使用する
OIML型板状分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)OIML型板状分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
4,498税込4,948
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状板状型等級M1級(2級)種別OIML型
OIML型板状分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)OIML型板状分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
4,998税込5,498
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状板状型等級F2級(1級)種別OIML型
OIML型板状分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)OIML型板状分銅 F1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
6,598税込7,258
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状板状型等級F1級(特級)種別OIML型
OIML型板状分銅 E2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)OIML型板状分銅 E2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状板状型等級E2級種別OIML型
OIML型標準分銅 (JISマーク付)M2級 板状 村上衡器OIML型標準分銅 (JISマーク付)M2級 板状村上衡器
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号) 「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています。
用途天びん及び分銅の校正、ISO9000/14000シリーズの認証用分銅、GMPに関するバリデーション体系用分銅、HACCP計画導入用分銅形状板状(JIS(OIML)規格適合)材質非磁性ステンレス鋼JIS規格JIS B7609: 2008
校正用分銅 OIML型組分銅 A&D校正用分銅 OIML型組分銅A&D
35,980税込39,578
1セット
翌日出荷から22日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース材質(ケース)アルミRoHS指令(10物質対応)対応特性AD1603を便利なセットにしたモデル
円筒型/板状分銅(ステンレス) セット Yamato(大和製衡)円筒型/板状分銅(ステンレス) セットYamato(大和製衡)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から7日以内出荷
形状円筒型/板状材質ステンレス
板状分銅(ステンレス) Yamato(大和製衡)板状分銅(ステンレス)Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
7日以内出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
校正用分銅 OIML型組分銅 E2級 A&D校正用分銅 OIML型組分銅 E2級A&D
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)材質(ケース)アルミ
分銅特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら