切った板が手の下を通って行くので、握る動作が材料の上となり切りやすい。
用途屋根や外壁、水切り、機械の金属板、ブリキ、トタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミ板等の切断。
材質刃部:クロムモリブデン鋼(SCM440) ハンドル部 スチール・ゴム
全長(mm)270
質量(g)500
刃部硬度HRC60~62
仕上黒染
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
鍛造刃の板金ハサミです。
用途鉄板等の切断作業。
全長(mm)265
刃長(mm)30
質量(g)600
切断能力(mm)ステンレス板0.45
切断能力(mm)鉄板0.78
切断能力(mm)銅板0.94
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。
材質(本体)極軟鋼SAE1006
切断能力(mm)ステンレス板0.5
切断能力(mm)鉄板0.6
切断能力(mm)銅板0.8
オフセットのため手が鉄板に当たらず楽に切れます。
ばねによって補助されているレバーの動きで、小さな力で正確に切れます。
全長(mm)260
刃長(mm)55
エスコ品番EA544A-2
質量(g)509
タイプ右きき用
材質(刃)C60(カーボン60)
材質(ハンドル)PVC
切断能力(mm)鉄板1.2
切断能力(mm)ステンレス1
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
直線/曲線切りが可能な万能タイプです。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先の硬度はHRC56程度です。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
直線/曲線切りが可能な万能タイプです。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先の硬度はHRC56程度です。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
全長(mm)260
刃長(mm)42
刃先右曲り
曲線切り専用として大きな半径の曲線切りが可能です。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
刃長(mm)45
刃先右曲り
倍力タイプでステンレス板対応(ステンレス板厚 0.2~0.8mmに対応)
用途ステンレス板、鉄板、角波鉄板、銅版、アルミ板、ラスシート、梱包用帯鋼の切断に。
全長(mm)約260
刃長(mm)約50
質量(g)約535
刃幅(mm)約25 (閉時)
材質(グリップ)スチレン系エラストマ
刃厚(mm)約5 (片側)
切断板厚(mm)1.2 (鉄板相当)0.8 (SUS)
切断能力(mm)ステンレス板0.8
切断能力(mm)鉄板1.2
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
厚板の曲線・直線切りに対応できます。
用途板金加工用鋏。
材質(本体)極軟鋼SAE1006
タイプ鉄板用
切断能力(mm)0.6
切断能力(mm)ステンレス板-
材質(刃)日立安来鋼青紙
切断能力(mm)鉄板0.6
切断能力(mm)銅板0.8
丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
用途板金加工用鋏。
材質(本体)極軟鋼SAE1006
タイプステンレス板用
切断能力(mm)0.6
切断能力(mm)ステンレス板0.5
材質(刃)日立安来鋼青紙
切断能力(mm)鉄板0.6
切断能力(mm)銅板0.8
左利きの曲線・直線切りに対応できます。
用途板金加工用鋏。
材質(本体)極軟鋼SAE1006
タイプ鉄板用
切断能力(mm)0.4
切断能力(mm)ステンレス板0.4
材質(刃)日立安来鋼青紙
切断能力(mm)鉄板0.5
切断能力(mm)銅板0.6
関連キーワード