商品豆知識
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます
適合材ステンレス・GL鋼板
切断能力(mm)ステンレス板0.5
切断能力(mm)鉄板0.6
切断能力(mm)銅板0.8
左利きの直線切りに対応できます。
用途板金加工用鋏。
材質(本体)極軟鋼SAE1006
タイプ鉄板用
切断能力(mm)0.4
切断能力(mm)ステンレス板0.4
材質(刃)日立安来鋼青紙
切断能力(mm)鉄板0.5
切断能力(mm)銅板0.6
厚板の直線切りに対応できます。
用途板金加工用鋏です。
全長(mm)385
刃長(mm)60
材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙
質量(kg)1.2
対応材質GL鋼板・銅板
切断能力(mm)鉄板0.8
切断能力(mm)銅板1
1丁
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード