板金役物+木下地
パッキン付きでしっかり防水
ねじの呼びM4.3
長さ(mm)27
材質鉄
呼び径(mm)4.3
板金役物+木下地
パッキン付きでしっかり防水
呼び径(mm)4.3
1パック(100本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
高意匠
パッキンを包み込む特殊頭部形状
パッキンがはみ出しにくい
防水性
高耐久ポリオレフィン系パッキン
木割れ軽減
特殊先端形状
用途棟包み、ケラバ包み、角波
高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群!
ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。
ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
ねじ径(mm)4.3
高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群!
ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。
カラー品も3色ご用意しておりますので、化粧性も抜群!
ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
ねじの呼びM4.3
ねじ径(mm)4.3
材質鉄
色アイボリー
表面処理ラスパート
高級ポリオフィレンレン系パッキンで高耐久でしっかり防水。ねじ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。カラー品も充実、しっかり化粧。先端特殊形状により、下地材の木割れを軽減します。
ねじの呼びM4.3
ねじ径(mm)4.3
長さ(mm)27
材質ステンレス
頭部径(Φmm)10
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
色つや消し黒
材質SUS410
頭部形状PAN
十字穴番号2
材質SUS410
頭部形状PAN
ねじ長さS(mm)全ねじ
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様パッキン付
ねじ打ち込み時、切り粉がでにくい。
薄鋼板同士接合に最適。
折版の水切面戸に最適。
勘合式縦平葺き棟及びケラバ部分仕舞に最適。
化粧エプロンに最適。
たて平葺きの桟鼻止めに最適。
用途薄鋼板(厚さ0.6mmまでの2枚重ね計1.2mm内)
ねじの呼びM4
寸法・サイズ(mm)4.0×16
仕様パッキン付
材質ステンレスSUS410
適合板厚(mm)0.5
表面処理パシペート
頭径(mm)10
1箱(500本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で8色のラスパート仕上げ。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用
仕様クロムフリー
種別全ねじ
材質スチール
仕上ラスパートカラー
頭径D(Φmm)10.5
ねじピッチp(mm)2.3
頭高さH(mm)2.3
ねじ径d(Φmm)4.5
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工
材質ステンレス(SUS410)
径(Φmm)4.2
頭径(Φmm)10
ねじの呼びM4.2
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
仕上スーパーパシペート
仕様クロムフリー
座高h(mm)3.5
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
座高h(mm)3.5
雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
呼び径(mm)4.2
種類パッキングワッシャー
材質(シール)NBR
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用
仕様クロムフリー
種別全ねじ
頭径D(Φmm)10.5
ねじピッチp(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.3
ねじ径d(Φmm)4.5
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で6色頭部塗装。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用
仕様クロムフリー
種別全ねじ
頭径D(Φmm)10.5
ねじピッチp(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.3
ねじ径d(Φmm)4.5
耐風、耐震等強い保持力が必要な箇所や高品質な施工に最適です。瓦穴にそのまま使用できます。相手材に無理のこない足割り加工。錆に強いSUSXM7を採用。
用途板金、金属屋根、平板瓦、和瓦まで使用できる屋根専用ビス。全商品オレフィンパッキン付き。
材質ステンレス(SUS-XM7)
線径(Φmm)4.0
頭径(mm)11
関連キーワード