「枕球」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルームランプ、マップランプ用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)ルームランプ、マップランプ用電球 12VSTANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途ルームランプ・マップランプクリア定格電圧(V)12
ルーム・フラッシャーランプ KOITO(小糸製作所)ルーム・フラッシャーランプKOITO(小糸製作所)(8件のレビュー)
899税込989
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ルーム、マップランプタイプシングル球クリア
ルーム・マップランプ用電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ルーム・マップランプ用電球(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途ルーム・マップランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)12
2輪車用口金球 T8×28 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T8×28 6V(シングル球)M&H(3件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
クリア口金S7/8
ルームランプ、マップランプ用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)ルームランプ、マップランプ用電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)24
ルーム球(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ルーム球(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
159税込175特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
クリア定格電圧(V)12
2輪車用口金球 T10×31 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T10×31 6V(シングル球)M&H(3件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
クリア口金S8.5/8.5
ルーム・フラッシャーランプ 6V KOITO(小糸製作所)ルーム・フラッシャーランプ 6VKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)6クリアタイプシングル球
12LEDランプ T10×31 モノタロウ12LEDランプ T10×31モノタロウ(182件のレビュー)
729税込802
1袋(2個)
当日出荷
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)21×31ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他全光束(Lm)約110関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31 JET INOUE(ジェットイノウエ)RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!微電流カット機能搭載!!ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31
ルーム・フラッシャーランプ 24V KOITO(小糸製作所)ルーム・フラッシャーランプ 24VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ルーム、マップランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金S8.5/8.5
ウエッジソケット T10 モノタロウウエッジソケット T10モノタロウ(4件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷
市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます 配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。
用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線タイプ汎用タイプ電圧(V)DC12口金10許容電流(A)10ガラス球形式T10コード長さ(mm)152取付内径(Φmm)12ソケットサイズ(mm)23.1×13.5
RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36 JET INOUE(ジェットイノウエ)RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!微電流カット機能搭載!!ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×36
LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)LEDバルブスタンダードSTANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
口金(互換電球)S8.5/8.5定格電圧(V)12定格電力(W)1.4ガラス球形式(互換電球)T10×31明るさ(Lm)100色温度(K)5700使用箇所ルーム/マップ
2輪車用口金球 T10×36 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T10×36 6V(シングル球)M&H(7件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
電圧(V)6電力(W)5クリア口金S8.5/8.5
車種別LEDルームランプSET DELTA(デルタ)車種別LEDルームランプSETDELTA(デルタ)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(3個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
ホワイト定格電圧(V)12
LeFH-e GT120 LED T8×28mm LeFH-eLeFH-e GT120 LED T8×28mmLeFH-e
999税込1,099
1個
当日出荷
T8×28mmタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ルームランプに最適。
用途ルームランプにタイプT8定格電圧(V)12専用発光色色温度(K)6000
ハイパーLEDバルブ SPORTS series レイブリック(スタンレー)ハイパーLEDバルブ SPORTS seriesレイブリック(スタンレー)(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。発光部の小型化により取付適合拡大。ハイブリッド車対応
用途ルーム、マップタイプT10×31、T8×29ホワイト定格電圧(V)12定格電力(W)0.5口金その他
2輪車用口金球 T15×44 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T15×44 6V(シングル球)M&H(1件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
電圧(V)6電力(W)18クリア口金S8.5/8.5
LED 室内灯 ルームランプ 13000K (25Lm) POLARGLED 室内灯 ルームランプ 13000K (25Lm)POLARG
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!25Lm(ルーメン)シリーズお求めやすい価格ながら、車検対応の性能と明るさを実現したPOLARG LEDのエントリーモデル。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500K・13000Kをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯発光色ホワイト定格12V形状T10×31適合車乗用車色温度(K)13000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)25