33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
林業用ウインチ、専用ロープをエンドレスで巻き上げ巻下げ可能です。 ケーブル・ドラム巻き込み型と比較して牽引能力に変化がなく、牽引距離が無制限となります。チルホールに比較して軽量、持ち運びに便利です。
用途伐倒時の補助、重量物の牽引、引っ張りに使用します。 質量(kg)3.5 能力(kg)(吊り下げ)750
1台ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可搬性と牽引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ 4サイクル ホンダGX-35ccエンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は9.5Kg。牽引力はシングルラインで 700kgです。特徴は何と言っても軽さです。全方向性エンジン採用で操作性もよし!どこでもお好きな場所 でのウィンチの操作が可能です。
用途林業用 仕様牽引力:700kg 質量(kg)9.5 速度(m/min)牽引:10
1台
229,800 税込252,780
当日出荷

可搬性と索引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ 4サイクル ホンダGXH-50cc エンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は16Kg。牽引力はシングルラインで 1000kgです。85mmオプションドラムを用いることで、毎分18m(700kg牽引力)のスピード牽引が可能です。
用途林業用 仕様牽引力:1000kg 質量(kg)16 速度(m/min)牽引:12
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷

新型エンジンGX50 4ストロークエンジンを採用。360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転、保管が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機能であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。また、今回新しい機能として逆回転防止機能「アンチロールバックシステム」を採用しました。より安全に簡単な操作でポータブルウインチでの牽引作業を行っていただけます。軽く、パワフル、安全で操作が非常に簡単なPCW4000。あらゆる牽引作業に最適なこのPCW4000は、まさに理想的な道具です!
用途林業、狩猟、建築作業 関連資料(3.6MB)
1台
289,800 税込318,780
当日出荷

ポータブルウィンチ専用の架台となります。ウィンチを安定させ牽引作業を快適に行っていただけます。
用途林業用
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。 縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。 ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です(無制限)。
用途土木建築関係。 一般工業関係。 林業関係。
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材木を牽引する際、障害物を回避し牽引作業をよりスムーズに行うことが出来ます。
用途林業用
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

ドイツ・グルーべ社製のロープウインチ。軽量かつ取り回しのしやすいエンジンウインチです。 KAWASAKI エンジン搭載。張力1200kgまで可能にしたロープウインチです。 ドラムウインチでロープの長さは無制限で選択することができます。
用途森林集材作業、ケーブル敷設等 引き上げ作業、狩猟牽引作業 質量(kg)12.8 寸法(cm)340×420×350 最大牽引質量(kg)1200 排気量(cc)53
1個
359,900 税込395,890
5日以内出荷

ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
用途単胴ウインチ、集材作業など
1本
54,880 税込60,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

WAKO(和光商事)杣 ウインチロープ
ウインチ用ロープ90M×9.5mm
長さ(m)90 太さ(mm)9.5
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

軽量で持ち運び可能なCE認証ウィンチ(シングルスピード)
最大荷重(kN)定格:2 寸法(mm)ロープ:6-12 質量(kg)4
1個
409,800 税込450,780
9日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面に樹脂加工を施して滑りにくくなってます。 外層がなく、ロープのダメージが判りやすくなっています。 同強度のワイヤロープの6分の1の軽さです。 林業の集材用や漁業、海洋調査等でも使える汎用性の高い高強度繊維ロープです。
用途地引きウィンチ、スィングヤーダ、ガイライン、リードロープ、海洋調査など 材質イザナスSK-777 樹脂加工付き 構造12打ち(2×6)
1巻
45,980 税込50,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作ができて作業に合わせて2段階の荷揚げ速度が選べるリモコンタイプのウインチです。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。本体1台を2個のリモコンで操作出来ます。非常用上昇・下降スイッチ付です。荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)ができるリモコンタイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業 付属品リモコン×1・スイベルフック(本体取付)×1・単4形アルカリ乾電池×2・ストラップ(リモコン取付)×1 幅(mm)260 高さ(mm)360 質量(g)10800 奥行(mm)205 電流(A)6 電源(V)100 消費電力(W)550 揚程(m)20 電源コード(m)5 吊上速度(cm/s)【高速】46【低速】16 最大吊上能力(kg)60
1台
165,360 税込181,896
3日以内出荷

一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。 太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。 薄グレー
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製ロープ(3打ち)です。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 太さは8・9・10・12・16mmΦ。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。 薄グレー
1巻(50m)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)万能携帯ウィンチ 能力3000Kg
縦、横、斜め、どの角度でも操作が可能です。 ワイヤロープの牽引長さはワイヤロープ自体の長さです。 台付けが簡単です。
用途土木建設関係型枠の吊り上げ・あらゆる建築工法、林業関係、緊張・転落材の引き上げ、運輸関係重量運搬・陸送車の積み込み、造船所関係タラップの吊り上げ・オッターボードの開閉 仕様レバー1往復で動くワイヤロープの長さ26mm トラスコ品番752-7276 幅(mm)712 質量(kg)26 高さ(mm)350 奥行(mm)140 最大能力3.0t 適合ワイヤ径(Φmm)16.3 破断強度(kN)ワイヤロープ:177.0
1個
199,800 税込219,780
欠品中

付属品ワイヤーロープ(5mm×30m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付) 質量(kg)19 タイプ電動式 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 揚程(m)29 コード長さ(m)5 主な用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業 吊上速度(cm/s)(高速)24、(低速)16 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×253×496 最大荷重(kg)200
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷

Portable Winch(ポータブルウィンチ)背負い式ロープバッグ
ロープを収納・搬送するためのロープバッグです。最大12mm×100mまで収納可能。
用途林業用
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Portable Winch(ポータブルウィンチ)DBPロープ
Portable Winch(ポータブルウィンチ)推奨使用ロープ
用途林業用 ロープ仕様ダブルブレードポリエステルロープ
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HARKEN(ハーケン)ロックヘッドウィンチキット
エコ商品
ヘッドで安心、安全なセルフリーディングの人吊り下げ用CE認証ウィンチ
質量(kg)20 ロープ仕様(mm)10~12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kN)5
1式
679,800 税込747,780
7日以内出荷

集材用木寄せキャップです。
用途集材の際丸太の先頭に付けてウインチの負荷軽減させます。 寸法(cm)約64×50×62
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です。(無制限)
用途土木建築、林業、一般工業関係に。 付属品ワイヤロープ トラスコ品番324-9603 材質機械部品の重要部:炭素鋼その他:スチール 幅(mm)720 質量(kg)26 高さ(mm)320 奥行(mm)140 最大能力3t レバー1往復で動くワイヤーロープの長さ(mm)40 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)(専用付属)16.0×10 破断強度(kN)(ワイヤロープ)159
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)の出来るリモコンタイプ。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度選択が可能。非常用上昇/下降スイッチ付
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 付属品ワイヤーロープ(5mm×21m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付) 質量(kg)14 タイプ電動式 電流(A)10 電源(V)単相100 消費電力(W)870 揚程(m)20 コード長さ(m)5 吊上速度(cm/s)(高速)41、(低速)16 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×260×390 吊下荷重(kg)最大130
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール(本体のみ)
小型、軽量の手動万能ウインチ。自重7kgと軽量で持ち運びが簡単。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。
用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係 長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)60 寸法(mm)499×270×106 ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)8.3 揚程ワイヤーロープ自体の長さ 能力(kg)(最大)750 自重(kg)7 破断強度(kN)44.1
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール(本体のみ)
小型、軽量(自重:18kg)の手動万能ウインチです。 100万台以上の実績ある普及タイプです。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。
用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係 長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)70 寸法(mm)644×360×143 ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)11.7 揚程ワイヤーロープ自体の長さ 能力(kg)(最大)1600 自重(kg)18 破断強度(kN)94.1
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール(本体のみ)
小型、軽量(自重:26kg)の手動万能ウインチです。 重量物を運べる本格派タイプです。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。
用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係 長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)26/48の2段切換 寸法(mm)712×350×140 ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)16.3 揚程ワイヤーロープ自体の長さ 能力(kg)(最大)3000 自重(kg)26 破断強度(kN)177
1台
259,800 税込285,780
欠品中

高強度HMPE(ダイニーマSK60相当)を使用した多用途繊維ロープ。林業、延線工事、オフロード車などのウインチ、アウトドア、ソフトシャックルなどに最適。特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高いロープです。水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転もしません。
用途単胴ウインチ、集材作業、延線工事、アウトドア、マリン関連など
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
用途高所枝打ち作業 ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個) ロープ仕様(mm)ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12 付属品非常用携帯ケース・緊急呼子 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
29,980 税込32,978
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BAHCO(バーコ)重機トング(小)
操作性を重視した軽量タイプです。 CE認可品。 最大重量800キロ、開口寸法42cm。 スチールMS260等用。 高耐久クロモリ鋼使用。
用途林業、重機用丸太トング、焼き入れ済鋼製、本体平型、荷下ろし時などの吊り下げ作業に大変便利です。 小型ウィンチ用や補助用トングとして最適です。 開口寸法(mm)420 最大荷重(kg)800
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷